ディーゼルエンジン 回転計のおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
108件の「ディーゼルエンジン 回転計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディーゼル タコメーター」、「ディーゼルタコテスター」、「タコメーター 機械式」などの商品も取り扱っております。
ダイレクトイグニッション上部にセンサーを当てるだけで回転数を測定。使いやすさを追求したデジタル回転計。様々なタイプのエンジンに対応 ※ロータリーエンジン、ディーゼルエンジン、 MSD ・MDI 搭載車、同時点火の一部車種を除く。2サイクル、4サイクル切り替え式。測定値が見やすい大型ディスプレイ
回転数(min-1[r.p.m]) 100~9999 付属品 653回転センサー、995キャリングケース、電池 (1.5V R6P) 2本 質量(g) 180 電源 1.5V R6P 電池2本 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 148×83×33 測定方式 接触式 表示 最大9999 文字高(mm) 15 機能 ディスプレイホールド、オートパワーオフ
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

1個
123,000 税込135,300
8日以内出荷

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。 測定範囲 100~99999rpm 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入) 質量(g) 約115(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度 ±(0.02%rdg+1dgt) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 分解能 0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外) 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 2回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約30(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。 PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。
付属品 アンテナリード線、マジックテープ 適合 2ストローク1・2気筒及び、4ストローク 1・2・4気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。 寸法(mm) 44×61×12 本体質量(g) 30 精度 ±10rpm 電池寿命(時間) 20000 パルス計測方式 パルスカウント方式 表示間隔 (回転数)0.5秒
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

多機能4000カウント 指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。
付属品 取扱説明書・電池・テストリード 質量(g) 約300 電源 9V(006P)×1 交流電圧(V) 400m/4/40/400/750 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 98×177×39 周波数 9.999Hz~10MHz 機能 電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付。静電容量・周波数・デューティー比の測定可能 直流電圧 400mV/4V/40V/400V/1000V 直流電流 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A 抵抗 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ 交流電流 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A デューティー比 0.1%~99.9% 静電容量 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲 Lowレンジ:0.5~2000.0r/min。Highレンジ:5~10000r/min 質量(g) 約160(電池含まず) 使用温度範囲(℃) 0~+40 外形寸法(mm) 172×38.5×63 電源 単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間 表示方式 7セグメントLCD 表示桁数 5桁 測定表示時間 1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒) 測定単位 Lowレンジ:0.1r/min。Highレンジ:5~10000r/min 保存温度範囲(℃) -10~+55 オーバーレンジ表示 "OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示) 測定精度(r/min) Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2。Highレンジ:5~10000 ± 1 データホールド 計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ メモリー機能 測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
1セットほか
989 税込1,088
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非接触・接触の2通りの測定可能です。 周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。 付属品 スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース 電源 単4乾電池×4本(付属) 測定方式 非接触・接触式 検出距離(mm) 50~300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 122×58×28
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。 測定方式 非接触式・接触式(アダプタ使用) サンプリング 1.0~10.0秒。接触測定時1.0~2.0秒 検出距離(mm) 50~1000 分解能 0.1r.p.m 連続使用時間(時間) 約30 電源 単4乾電池×4本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×28×125 付属品 単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能) 接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能) アナログ・パルス出力標準装備 ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能) バックライト付き大型LCD) 三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲 r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000。r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0。r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00。m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400。COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999。ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9 付属品 接触アダプタ(HT-0502):1個。回転接触子(KS-300):1個。周速リング(KS-200):1個。反射マーク(12mm角×25枚):1シート。単4形乾電池:4本。キャリングケース:1個 質量(g) 約267(乾電池含む)。約329(乾電池含む、接触アダプタ有り) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ 検出方式 赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着) 出力電圧(V) アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)。パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下 測定精度 表示値(*)×(±0.02%)±1カウント。*表示値は小数点を除いたカウント値 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180.5×47.5×66。237.2×47.5×66(接触アダプタ有り) 測定時間 1s+1周期時間以内。(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max)) 表示部 液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm) 電池寿命(時間) 32以上(バックライトOFF時)。8以上(バックライトON時) 測定単位 r/min、r/s(回転速度)。m/min(周速度)。ms(周期)。COUNT(積算カウント) 負荷抵抗 アナログ出力:100kΩ以上。パルス出力:100kΩ以上 変換方式 10bit D/A 変換方式 警告 バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。 保存温度範囲(℃) -10~50 反射検出距離 20~300 ピークホールド機能 最大値(MAX)、最小値(min) オーバーレンジ機能 測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示 回転上限警告機能 回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示 表示更新時間 約1秒 メモリー機能 最大20データ 周速度演算機能 非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算。接触式:周速リングKS-100/200を使用 積算機能 入力信号のパルスを積算カウント 周期測定機能 入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値) リニアニティ ±1%/F.S. 出力更新時間 50ms+1周期 時間以内 温度安定度 ±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ) フルスケール設定誤差 ±0.5%/F.S. 出力論理 正論理
1台ほか
55,980 税込61,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,500 税込21,450
翌日出荷

VP-202 は、ガソリン・ディーゼルエンジン回転測定用 の動電型振動検出器です。 シリンダヘッド部に締めこまれているボル ト等に検出器内蔵磁石で簡単装着 優れた耐環境性、剛性、耐久性 取り扱いが簡単
質量(g) 約110(ケーブル含む) 使用温度範囲(℃) 0~+100 検出方式 動電式振動検出方式 取付場所 エンジン、シリンダヘッド部ボルト または エンジン固定ボルト 寸法(Φ×mm) 外形:25×50 対象エンジン 4サイクル ガソリン・ディーゼルエンジン 信号ケーブル クロロプレン線2.9m(ケーブル直出し)-(BNCプラグ) 適合表示器 メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、FT-7200ハンディFFT回転計、FT-2500 アドバンストタコメータ、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、※販売終了品 出力信号 パルス信号 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

電源が不要なので現場設置に適しています。 非接触検出なので回転体に負荷をかけずに測定できます。 剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、ほこりなどの影響を受けません。
検出方式 回転軸に歯車を取り付け、歯車の歯先から約1mm以内の距離に検出器を設置して、電磁誘導により回転速度を検出します。 検出可能回転速度(r/min) 200~35000(60P/R) 歯車最適モジュール 1~3 電源 不要 質量(g) 90
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非接触で、ガソリンエンジンの回転数を表示。
用途自動車・バイク整備に最適 測定範囲 【2サイクル】。(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~15000/(気筒数3)100~10000/(気筒数4)100~7500/(気筒数5)100~6000/(気筒数6)100~5000。【4サイクル】。(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~19990/(気筒数3)100~19990/(気筒数4)100~15000/(気筒数5)100~12000/(気筒数6)100~10000/(気筒数8)100~7500 質量(g) 約80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×120×17 精度(%) ±1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。 従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 125×58×27.4 測定範囲(r/min) 6.0~99999.9 付属品 スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース 質量(g) 420(本体:140) 電源 単4乾電池×4本(付属) 測定方式 接触式(アダプタ使用)・非接触式 検出距離(mm) 50~1000 サンプリング 1.0~10.0秒、接触測定時1.0~2.0秒
1個ほか
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーハンドヘルド型回転速度計
手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
電源 単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本 オートパワーオフ 5分 使用周囲温度(℃) 0~40(但し結露なきこと)
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)