デリカスペースギアのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
127件の「デリカスペースギア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレンボルト トラクター」、「デリカ」、「三菱自動車 パーツ」などの商品も取り扱っております。
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
型式 CV5W 備考 4WD 2.4L 適合車種 デリカD:5 年式 07/1~ エンジン型式 4B12 取扱説明書 (0.1MB) フロントダウン量(mm) 45~50 リヤダウン量(mm) 45~50
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷

適合車種:サンバー バン (VC CVT、VCターボ、ディアス)。横顔にブラックのアクセント。1台分4個セット。※ボディカラーのブラック・マイカメタリック以外装着可。※ボディカラーのブラック・マイカメタリックと同色。※標準仕様のドアアウターハンドルと交換になります
材質 樹脂(PBT) 適合車種 SAMBAR VAN (VC CVT、VCターボ、ディアス)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1セット
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セット内容 YH-0112×5/YH-0114×5/YH-0119×5/YH-0121×5/YH-0125×5/YH-0128×5/YH-0129×5/YH-0130×5/YH-0133×5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (ケース)255×190×40 関連資料 (0.31MB)
1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷

不快なロールを抑え剛性感のあるハンドリングを実現するミニバン専用のスタビライザーです。ミニバン特有のフワフワ感を解消し安定したコーナーリングを可能にします。スプリングのレートアップでロールを抑えるのと違い、乗り心地には影響をあたえませんので安心してお使いいただけます。
適合車種 ハイエース/レジアスエース
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合車種:レックス 。1台分4枚セット。貼付タイプ
適合車種 REX
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー ミツビシ 基本交換部品 シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等 保証期間 6ヶ月又は1万Km
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

適合車種:レックス 。ドライバーの見やすい高さに無段階で調整できます。手動伸縮式。発光色ブルー。※夜間走行時、前照灯の光でポール部が影となります
適合車種 REX
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1台
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグ
主な適合純正品番 MQ714256、11128-1P10A ピッチ 1.25 対辺(mm) 14 ねじ径(mm) 12 メーカー 三菱/日産 主な適合車種 ekスペース/ekクロス/ekクロススペース/ekワゴン/ルークス/デイズ
1個
359 税込395
4日以内出荷

材質 SCM440 種別 歯研ヘリカルラック 圧力角(°) (正面)20 ねじれ角 21°30′ 熱処理 調質のみ 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 1級 歯面硬度 225~285HB 歯研基準面 底面 歯面仕上げ 研削 歯車基準断面 軸直角
1本
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合 ミツビシ
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)



1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
型式 P##W メーカー 三菱 年式 H06/05~H18/12
1セット
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

200系ハイエース バン/ワゴン/コミューター(2013年12月[4型]~2021年2月現在[6型])の右ハンドル車専用です。 専用設計で、フロントドアボトルホルダーにピッタリフィット。 フロントドアボトルホルダーに入れるだけの簡単取付。 フタの開け閉めをせずに捨てられ、ゴミが隠れるラバー素材の開口部。 たまったゴミは本体を上下分割して捨てることが可能。 ガタツキ防止クッションにより、走行中のガタツキ音を軽減。 内装に合わせたシボ調。
ブラック メーカー トヨタ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途デリカD:5(CV#W型)H19.01 ~ 適合車種 デリカD:5(CV#W型)H19.01 ~
1セット
66,980 税込73,678
6日以内出荷