トグルスイッチ 3極 双投のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
174件の「トグルスイッチ 3極 双投」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3 回路 スイッチ」、「トグルスイッチ 3ポジション」、「ロック付き スイッチ」などの商品も取り扱っております。
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧 AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

大電流用小形トグルスイッチ。非照光式。ケース成形材料は難燃剤UL94V-0の特殊樹脂。耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れています。
スイッチ特性 ON-ON 極数 3極双投 端子形状 ねじ端子 形状 操作部:基本レバー 使用温度範囲(℃) -10~+70 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 取付け方法 ねじ取付けタイプ 取付可能厚(mm) パネル:5.5Max. 絶縁抵抗(GΩ) DC500V 1以上 機械的開閉耐久性 50000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 レバー倒れ角度(°) 28 アズワン品番 64-2283-22 電流容量 【詳細表示用1】30A 125V AC、【詳細表示用2】30A 250V AC、【詳細表示用3】30A 30V DC パネルカット寸法(mm) 12.5Dia. 耐電圧(kV) AC 2.0 1分間以上
1個
6,870 税込7,557
翌日出荷

タイプ 標準タイプ 保護構造 IP40 定格 15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状 標準トグル 接点材質 AgZnO系合金 操作部形状 トグルタイプ 強度 (ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

10A(250V AC)、15A(125V AC)が開閉できる汎用スナップスイッチ
端子形状 はんだ端子 保護構造 IP40 定格 10A 250V AC/15A 125V AC/0.4A 250V DC/0.8A 125V DC/8A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし氷結・結露なきこと) 寿命 (過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5) 接触抵抗(mΩ) 初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による) 負荷抵抗 (ランプ負荷<白熱球>突入電流 30A以下)300W 100V AC、500W 200V AC、。(モータ負荷)200W 125V AC、300W 250V AC ハンドル形状 トグル 接点材質 AgZnO系合金 定格抵抗負荷電流(A) 10 250V AC、15 125V AC、8 30V DC、0.8 125V DC、0.4 250V DC 定格誘導負荷電流(A) 10 250V AC(力率 0.6)、15 125V AC(力率 0.6)、5 30V DC(時定数 7ms)、0.4 125V DC(時定数 7ms)、 0.2 250V DC(時定数 7ms) 機械的寿命 10万回以上 強度 (ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性 複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1ms以下) 電気的寿命 3万回以上(開閉頻度10回/分)(定格負荷) 耐電圧(V) AC1500 1分間 (検知電流10mA)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(アクチュエータ) 真鍮 接触抵抗(mΩ) 10 スイッチ動作 On-Off-On RoHS指令(10物質対応) 対応 装着方式 パネルマウント 動作温度範囲(℃) -40→+85 コンタクトのコンフィギュレーション 3極オン / オフスイッチ ターミナルタイプ はんだ コンタクト定格電流(mA) 400@20V
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷


端子形状 ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 (端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間 取付板厚(mm) 最大3 電流容量 6A125V.AC
1個
239 税込263
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子形状 ねじ 使用温度範囲(℃) -10~70 取付穴径(Φmm) 12.5 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)フジソク トグルスイッチ DPDT On-Off-On
極数 2極 使用温度範囲(℃) -30~85 規格 UL、CSA規格認定品 シリーズ 8J 定格電圧(V) AC125/AC250/DC30 端子形状 はんだ端子 定格電流(A) 6/3/4 絶縁抵抗(MΩ) (最小)1000(DC500V) 保存温度範囲(℃) 40~85 操作部形状 ショートグトグル スイッチ特性 ON-OFF-ON メッキ Ag RoHS指令(10物質対応) 対応 パネル厚(mm) (最大)ロッキングリングを使用する場合:2.5、ロッキングリングを使用しない場合:3.5 耐電圧(V/min) AC1500 最大接触抵抗(mΩ) 10(DC2~4V 1A) 材質(接点) 黄銅/銅+銀 電気的寿命(万回) オルタネートタイプ:5、モーメンタリータイプ:2.5 操作部 ショートレバー:6.8mm
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
用途直流電源用。太陽光発電向け。(DC400V対応) 端子形状 ねじ 付属品 六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527) 極数 2 使用温度範囲(℃) -10~70 規格 UL、C-UL 耐電圧 AC2.0kV 1分間以上 材質(レバー部) PBT樹脂 材質(ケース) メラミンフェノール樹脂 取付穴径(Φmm) 12.5、12.3 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 電気的開閉耐久性 10000回以上 レバー倒れ角度(°) 28±4 最大取付パネル厚(mm) 5.5 絶縁抵抗 1GΩ以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2k以上 抵抗負荷(A) 30(DC30V)、30(DC48V)/20(DC125V)、15(DC250V)、4(10)(DC400V)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
端子形状 はんだ 使用温度範囲(℃) -10~70 付属品 丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状 はんだ 付属品 Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503) 使用温度範囲(℃) -30~70 耐電圧 AC2.0kV 1分間以上 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 100mAにて) 電気的開閉耐久性 25000回以上 絶縁抵抗 1GΩ以上(DC500V)
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

保護構造 IP67 定格 15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし氷結・結露なきこと) 寿命 - 負荷抵抗 (ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC。(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相) 接点材質 AgZnO系合金 定格抵抗負荷電流(A) 15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC 定格誘導負荷電流(A) 15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms) 機械的寿命 5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON) 強度 (ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性 複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下 耐電圧(V) AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃) -30~85 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

スイッチパターンON-ON ホーンの切り替えでON-OFF-ONを取り付けると、もしOFFになっているとホーンが鳴らないので危険です。この商品はこのような事故につながる原因を取り除いたものです。
用途ふたつの電装品の切り換えに タイプ 差込式 種類 トグルスイッチ スイッチ ON-ON 適合板厚(mm) 1~5 取付穴径(Φmm) 12 適合端子 平型端子(メス)250型
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(アクチュエータ) 真鍮 接触抵抗(mΩ) 10 スイッチ動作 On-Off-On RoHS指令(10物質対応) 対応 装着方式 パネルマウント 動作温度範囲(℃) -40→+85 コンタクトのコンフィギュレーション 3極オン / オフスイッチ アクチュエータ長さ(mm) 11.4 ターミナルタイプ はんだ コンタクト定格電流(A) 4@30Vdc
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様 コンタクトのコンフィギュレーション:3極双投(3PDT)●スイッチの動作:(オン)-オフ-オン●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ
端子形状 はんだ端子 保護構造 IP40 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -25~70 寿命 (過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5) 接触抵抗(mΩ) 初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による) ハンドル形状 トグル 接点材質 AgZnO系合金 機械的寿命 5万回以上 強度 (ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性 複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1mSec.以下) 耐電圧(V) AC1500 1分間 (検知電流10mA)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

誤作動防止用のスイッチです。航空機・鉄道など狭い操作室あるいは制御盤、振動・衝撃を伴う自動生産システムや医療機器などで、レバーに物が当ったり、レバーをひっかけたりすることによって、不必要にスイッチが動作し、重大な事故をおこす恐れのある機器・装置の制御用にご使用ください。 スイッチの操作は、レバーを引き上げたまま倒すと回路切換えができ、切換えた位置で手をはなすと、レバーと回路がロックされます。 スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
端子形状 はんだ 付属品 Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503) 使用温度範囲(℃) -30~70 耐電圧 AC2.0kV 1分間以上 耐熱性 はんだごてご使用の場合/温度350℃以下3秒以内 取付穴径(Φmm) 12.5 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 100mAにて) 機械的開閉耐久性 50000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 絶縁抵抗 1GΩ以上(DC500V)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)