- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- トグルスイッチ 4回路のおすすめ人気ランキング
トグルスイッチ 4回路のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「トグルスイッチ 4回路」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トグルスイッチ 4極双投」、「ロータリースイッチ 4回路」、「トグルスイッチ 3ポジション」などの商品も取り扱っております。
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)
端子形状
ハンダ端子
レバー色
(仕上)クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
標準タイプ
保護構造
IP40
定格
15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)
ハンドル形状
標準トグル
接点材質
AgZnO系合金
操作部形状
トグルタイプ
強度
(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。
内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
端子形状
はんだ
使用温度範囲(℃)
-10~70
付属品
丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ 4PDT On-On
仕様
CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース●シーリング方法:ゴム製 O リング●スイッチ コネクタのタイプ :リード ワイヤ - フック タイプ●トグルのスタイル:バトン標準●スイッチのタイプ:トグル
材質
スイッチ端子のめっき材料:銀
長さ(mm)
トグル:10.5
極数
2
定格電圧(V)
30dc
接点構成
4PDT
材質(アクチュエータ)
クロムめっき黄銅
定格電流(A)
(端子)6
動作特性
On-On
ケース色
黒
構成
四極-双投
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
10
難燃性
UL94V-0
材質(ベース)
端子:銅合金
ねじサイズ
ブッシングねじ山:M6×.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
誘電:AC1500(最大)
動作電圧(V)
250AC、125AC
カットアウト直径(Φmm)
パネル:6.2
ターミナルタイプ
スルーホール
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
4
向き
製品:垂直
スタイル
ブッシング:ねじ山付き
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様
●接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ●定格電圧:6V dc
長さ(mm)
15
幅(mm)
5.5
寸法(mm)
15 x 5.5 x 3.5
アクチュエータの種類
スライド
深さ(mm)
3.5
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
コンタクトのコンフィギュレーション
SP4T
ターミナルタイプ
はんだ
コンタクト定格電流(mA)
300
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
小形で大電流。
ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子形状
ねじ
使用温度範囲(℃)
-10~70
取付穴径(Φmm)
12.5
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
50000回以上
電気的開閉耐久性
25000回以上
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:(On)-On●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●パネルのカットアウトサイズ:6.2mm●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子形状
ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
取付板厚(mm)
最大3
電流容量
6A125V.AC
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)
-30~85
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
50000回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
用途直流電源用。太陽光発電向け。(DC400V対応)
端子形状
ねじ
付属品
六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)
極数
2
使用温度範囲(℃)
-10~70
規格
UL、C-UL
耐電圧
AC2.0kV 1分間以上
材質(レバー部)
PBT樹脂
材質(ケース)
メラミンフェノール樹脂
取付穴径(Φmm)
12.5、12.3
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
50000回以上
電気的開閉耐久性
10000回以上
レバー倒れ角度(°)
28±4
最大取付パネル厚(mm)
5.5
絶縁抵抗
1GΩ以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2k以上
抵抗負荷(A)
30(DC30V)、30(DC48V)/20(DC125V)、15(DC250V)、4(10)(DC400V)
10A(250V AC)、15A(125V AC)が開閉できる汎用スナップスイッチ
端子形状
はんだ端子
保護構造
IP40
定格
10A 250V AC/15A 125V AC/0.4A 250V DC/0.8A 125V DC/8A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし氷結・結露なきこと)
寿命
(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)
接触抵抗(mΩ)
初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)
負荷抵抗
(ランプ負荷<白熱球>突入電流 30A以下)300W 100V AC、500W 200V AC、。(モータ負荷)200W 125V AC、300W 250V AC
ハンドル形状
トグル
接点材質
AgZnO系合金
定格抵抗負荷電流(A)
10 250V AC、15 125V AC、8 30V DC、0.8 125V DC、0.4 250V DC
定格誘導負荷電流(A)
10 250V AC(力率 0.6)、15 125V AC(力率 0.6)、5 30V DC(時定数 7ms)、0.4 125V DC(時定数 7ms)、 0.2 250V DC(時定数 7ms)
機械的寿命
10万回以上
強度
(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
耐振性
複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1ms以下)
電気的寿命
3万回以上(開閉頻度10回/分)(定格負荷)
耐電圧(V)
AC1500 1分間 (検知電流10mA)
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。
グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状
はんだ
付属品
Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)
使用温度範囲(℃)
-30~70
耐電圧
AC2.0kV 1分間以上
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC2~4V 100mAにて)
電気的開閉耐久性
25000回以上
絶縁抵抗
1GΩ以上(DC500V)
前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意
取付穴径(Φmm)
30
定格使用電流(A)
AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
定格通電電流(A)
10
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
タイプ
標準タイプ
種類
セレクタ
保護構造
操作部:IP65(防油形)
フレーム
丸フレーム
耐電圧
充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
取付寸法(mm)
Φ30.5
保存温度(℃)
-40~80
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
操作部形状
ツマミ形
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
100
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500
端子形状
ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
電流容量
6A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
保護構造
IP67
定格
15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし氷結・結露なきこと)
寿命
-
負荷抵抗
(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC。(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相)
接点材質
AgZnO系合金
定格抵抗負荷電流(A)
15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC
定格誘導負荷電流(A)
15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms)
機械的寿命
5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON)
強度
(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
耐振性
複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下
耐電圧(V)
AC1500 1分間 (検知電流 10mA)