- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- トグルスイッチ 4極単投のおすすめ人気ランキング
トグルスイッチ 4極単投のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新137件の「トグルスイッチ 4極単投」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4極単投」、「トグルスイッチ 2極単投」、「トグル スイッチ on on on」などの商品も取り扱っております。
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)
タイプ
標準タイプ
保護構造
IP40
定格
15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)
ハンドル形状
標準トグル
接点材質
AgZnO系合金
操作部形状
トグルタイプ
強度
(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
端子形状
ハンダ端子
レバー色
(仕上)クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
8Bムスタングトグルスイッチは、スイッチ本体が超小形でありながら、安定感のあるの小形トグルスイッチの操作部を備えております。
従ってパネル内部スペースに制限があり、特に乱暴に取扱われる恐れのあるセット類に使用するのに適しています。
RoHS対応品
付属品
ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個
定格
AC125V・6A/250V・3A
表面処理
(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。
内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
端子形状
はんだ
使用温度範囲(℃)
-10~70
付属品
丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
端子形状
ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
取付板厚(mm)
最大3
電流容量
6A125V.AC
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。
グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状
はんだ
付属品
Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)
使用温度範囲(℃)
-30~70
耐電圧
AC2.0kV 1分間以上
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC2~4V 100mAにて)
電気的開閉耐久性
25000回以上
絶縁抵抗
1GΩ以上(DC500V)
保護構造
IP67
定格
15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし氷結・結露なきこと)
寿命
-
負荷抵抗
(ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC。(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相)
接点材質
AgZnO系合金
定格抵抗負荷電流(A)
15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC
定格誘導負荷電流(A)
15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms)
機械的寿命
5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON)
強度
(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
耐振性
複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下
耐電圧(V)
AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
小形で大電流。
ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子形状
ねじ
使用温度範囲(℃)
-10~70
取付穴径(Φmm)
12.5
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
50000回以上
電気的開閉耐久性
25000回以上
10A(250V AC)、15A(125V AC)が開閉できる汎用スナップスイッチ
端子形状
はんだ端子
保護構造
IP40
定格
10A 250V AC/15A 125V AC/0.4A 250V DC/0.8A 125V DC/8A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし氷結・結露なきこと)
寿命
(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)
接触抵抗(mΩ)
初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)
負荷抵抗
(ランプ負荷<白熱球>突入電流 30A以下)300W 100V AC、500W 200V AC、。(モータ負荷)200W 125V AC、300W 250V AC
ハンドル形状
トグル
接点材質
AgZnO系合金
定格抵抗負荷電流(A)
10 250V AC、15 125V AC、8 30V DC、0.8 125V DC、0.4 250V DC
定格誘導負荷電流(A)
10 250V AC(力率 0.6)、15 125V AC(力率 0.6)、5 30V DC(時定数 7ms)、0.4 125V DC(時定数 7ms)、 0.2 250V DC(時定数 7ms)
機械的寿命
10万回以上
強度
(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
耐振性
複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1ms以下)
電気的寿命
3万回以上(開閉頻度10回/分)(定格負荷)
耐電圧(V)
AC1500 1分間 (検知電流10mA)
トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
適合
M6ブッシング用
材質
アルミニウム
質量(g)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケース
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
フォグランプ等、電装品のスイッチに。
用途電装パーツ
定格
DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W
寸法A(mm)
幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
端子形状
ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
電流容量
6A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ
端子形状
はんだ端子
保護構造
IP40
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-25~70
寿命
(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)
接触抵抗(mΩ)
初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)
ハンドル形状
トグル
接点材質
AgZnO系合金
機械的寿命
5万回以上
強度
(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
耐振性
複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1mSec.以下)
耐電圧(V)
AC1500 1分間 (検知電流10mA)
プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
用途直流電源用。太陽光発電向け。(DC400V対応)
端子形状
ねじ
付属品
六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)
極数
2
使用温度範囲(℃)
-10~70
規格
UL、C-UL
耐電圧
AC2.0kV 1分間以上
材質(レバー部)
PBT樹脂
材質(ケース)
メラミンフェノール樹脂
取付穴径(Φmm)
12.5、12.3
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)
1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性
50000回以上
電気的開閉耐久性
10000回以上
レバー倒れ角度(°)
28±4
最大取付パネル厚(mm)
5.5
絶縁抵抗
1GΩ以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2k以上
抵抗負荷(A)
30(DC30V)、30(DC48V)/20(DC125V)、15(DC250V)、4(10)(DC400V)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ 4PDT On-On
仕様
CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番< 321-212') 321-212 を用意(アクセサリを参照) 品番< 317-077') 317-077/、< 317-106') 317-106/、< 317-112') 317-112/、< 317-128') 317-128/、< 317-083') 317-083/ (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース●シーリング方法:ゴム製 O リング●スイッチ コネクタのタイプ :リード ワイヤ - フック タイプ●トグルのスタイル:バトン標準●スイッチのタイプ:トグル
材質
スイッチ端子のめっき材料:銀
長さ(mm)
トグル:10.5
極数
2
定格電圧(V)
30dc
接点構成
4PDT
材質(アクチュエータ)
クロムめっき黄銅
定格電流(A)
(端子)6
動作特性
On-On
ケース色
黒
構成
四極-双投
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
10
難燃性
UL94V-0
材質(ベース)
端子:銅合金
ねじサイズ
ブッシングねじ山:M6×.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
誘電:AC1500(最大)
動作電圧(V)
250AC、125AC
カットアウト直径(Φmm)
パネル:6.2
ターミナルタイプ
スルーホール
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
4
向き
製品:垂直
スタイル
ブッシング:ねじ山付き
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応