トグルスイッチ ON ONのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
583件の「トグルスイッチ ON ON」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トグル スイッチ on on on」、「トグルスイッチ 2極」、「2回路2接点トグルスイッチ」などの商品も取り扱っております。
スイッチパターンON-ON ホーンの切り替えでON-OFF-ONを取り付けると、もしOFFになっているとホーンが鳴らないので危険です。この商品はこのような事故につながる原因を取り除いたものです。
用途ふたつの電装品の切り換えに タイプ 差込式 種類 トグルスイッチ スイッチ ON-ON 適合板厚(mm) 1~5 取付穴径(Φmm) 12 適合端子 平型端子(メス)250型
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧 AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

端子形状 ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 (端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間 取付板厚(mm) 最大3 電流容量 6A125V.AC
1個
239 税込263
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1000V 1分間 レバー色 (仕上)ニッケルメッキ 操作部形状 バット状レバー 電流容量 3A125V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端子形状 ハンダ端子 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 (端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間 電流容量 6A125V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。 特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。 内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
端子形状 はんだ 使用温度範囲(℃) -10~70 付属品 丸ナット(AT-504)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格 RoHS及び鉛フリー 接点構成 SPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮クロムめっき 動作特性 On-On 端末仕様 はんだ 材質(コンタクト) 銀めっき黄銅 接触抵抗(Ω) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 カットアウト直径(Φmm) (パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm) 20 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 5@250Vac 機械的寿命(万回) 4
1個
520 税込572
当日出荷

タイプ 標準タイプ 保護構造 IP40 定格 15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ) 初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による) ハンドル形状 標準トグル 接点材質 AgZnO系合金 操作部形状 トグルタイプ 強度 (ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
適合 M6ブッシング用 材質 アルミニウム 質量(g) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子形状 PC端子 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1000V 1分間 レバー色 (仕上)ニッケルメッキ 電流容量 0.3A125V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護構造 IP67 定格 15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし氷結・結露なきこと) 寿命 - 負荷抵抗 (ランプ負荷<白熱球>突入電流 40A以下)400W 100V AC、800W 200V AC、7A 30V DC。(モータ負荷)400W 125V(単相)、550W 250V(単相)、750W 250V(3相) 接点材質 AgZnO系合金 定格抵抗負荷電流(A) 15 250V AC、0.5 250V DC、0.9 125V DC、15 30V DC 定格誘導負荷電流(A) 15 250V AC(力率 0.6)、0.3 250V DC(時定数 8ms)、0.5 125V DC(時定数 8ms)、15 30V DC(時定数 8ms) 機械的寿命 5万回以上(開閉頻度20回/分) ON-OFF、ON-ON、 ON-OFF-ON、 3万回以上(開閉頻度20回/分) ON-(ON)、(ON)-OFF-(ON)、 ON-OFF-(ON) 強度 (ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性 複振幅1.5mm 振動数10~55Hzで接点開離が1ms以下 耐電圧(V) AC1500 1分間 (検知電流 10mA)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

10A(250V AC)、15A(125V AC)が開閉できる汎用スナップスイッチ
端子形状 はんだ端子 保護構造 IP40 定格 10A 250V AC/15A 125V AC/0.4A 250V DC/0.8A 125V DC/8A 30V DC 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし氷結・結露なきこと) 寿命 (過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5) 接触抵抗(mΩ) 初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による) 負荷抵抗 (ランプ負荷<白熱球>突入電流 30A以下)300W 100V AC、500W 200V AC、。(モータ負荷)200W 125V AC、300W 250V AC ハンドル形状 トグル 接点材質 AgZnO系合金 定格抵抗負荷電流(A) 10 250V AC、15 125V AC、8 30V DC、0.8 125V DC、0.4 250V DC 定格誘導負荷電流(A) 10 250V AC(力率 0.6)、15 125V AC(力率 0.6)、5 30V DC(時定数 7ms)、0.4 125V DC(時定数 7ms)、 0.2 250V DC(時定数 7ms) 機械的寿命 10万回以上 強度 (ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間 耐振性 複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1ms以下) 電気的寿命 3万回以上(開閉頻度10回/分)(定格負荷) 耐電圧(V) AC1500 1分間 (検知電流10mA)
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状 はんだ 付属品 Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503) 使用温度範囲(℃) -30~70 耐電圧 AC2.0kV 1分間以上 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC2~4V 100mAにて) 電気的開閉耐久性 25000回以上 絶縁抵抗 1GΩ以上(DC500V)
1個
758 税込834
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT。スイッチの動作 = On-On。コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac。装着タイプ = PCB。ターミナルタイプ = スルーホール。パネルのカットアウト幅 = 6.86mm。パネルのカットアウト高さ = 12.7mm。アクチュエータ長さ = 17.56mm。アクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき。接触抵抗 = 10mΩ。基準適合 = RoHS及び鉛フリー。。トグルスイッチ、ミニチュア - RSシリーズ. RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性が1000 Vrmsです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
710 税込781
翌々日出荷

1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子形状 ねじ 使用温度範囲(℃) -10~70 取付穴径(Φmm) 12.5 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 50000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンプルなON-OFFスイッチです。
用途電装品のON-OFFに。 タイプ 差込式 種類 トグルスイッチ スイッチ ON-OFF 取付穴径(Φmm) 12 適合端子 平型端子(メス)250型
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)