- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- トグルプレスのおすすめ人気ランキング
トグルプレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「トグルプレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧入 手動」、「インパクトプレス」、「ハンディプレス」などの商品も取り扱っております。
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
垂直に上下しますので、せん断加工、かしめ、パンチにも適しています。
仕様
プッシュプル・プレス型
エスコ品番
EA639EF-2
ストローク(mm)
50
質量(kg)
7.4
本体寸法(mm)
126×210×290(H)(ハンドルを除く)
締付け能力
1200kg
取付穴
4箇所
クランプ
六角ボルト頭(M10×P1.5)
1個
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
プロ仕様のハンドプレス機です。
寸法(mm)
約260×230
質量(kg)
約5.2
1台
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
1個
¥32,000
税込¥35,200
当日出荷
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
仕様
クランピングスクリューラバーキャップ付
材質
本体:可鍛鋳鉄、ハンドル:SS400
表面処理
本体:黒染め、ハンドル:亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
1個
¥40,800
税込¥44,880
翌日出荷
錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番
1-312-01
材質
プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキ。ベース/ベークライト
ストローク(mm)
25
寸法(mm)
150×280×410
質量(kg)
7.1
1個
¥63,400
税込¥69,740
当日出荷
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。
手動式ですので任意の圧力調節が可能です。
各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイプ
プレス機
最大ストローク(mm)
115
エスコ品番
EA525X
1個
¥42,600
税込¥46,860
当日出荷
なるほどカンタン!
気軽に使えるハンドプレス。
用途小型部品(ベアリング・ブッシュ・軸等)の高精度圧入作業に、高精度カシメ・捺印・刻印作業に
ストローク(mm)
0~50
オープンハイト(mm)
52~175
調整範囲(mm)
123(ヘッド)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×90×30(テーブル)
質量(kg)
約7
仕様
【垂直荷重出力】最大1000N(最大約102kgf)ハンドル操作力130N時、【ワークシャフト垂直精度(テーブルガイド穴との位置ズレ)】±0.08mm、【治具取り付け穴】Φ10H7:深さ25mm(ヘッド側)/Φ10H8:深さ30mm(テーブル側)、【治具取付ねじ】M8(ヘッド側)/M6(テーブル側)、【ストロークストッパー位置決め】有、【ハンドル角度調整】可能、【ツール廻り止め機構】有
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
ラック&ピニオン式の中では一番の高推力です。主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
用途圧入・カシメ・曲げ・刻印・穴あけ・修正
トラスコ品番
835-8215
質量(kg)
32
2018年トラスコ掲載ページ
4 1691
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
双眼実体顕微鏡 正立型金属顕微鏡の試料を光軸に対して垂直にするためのもので、粘土などを併用して使用します。
仕様
押え面:Φ38mm
ストローク(mm)
55
寸法(mm)
82×110×220
質量(kg)
1.1
ステージ寸法(mm)
Φ75
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ストローク(mm)
100
構成機器
ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式
出力(kN)
50
圧力計
AS100-100M
1セット
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
適合
駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mm
エスコ品番
EA576MW-0
材質
鋳鉄
質量(kg)
4
チャック能力(mm)
0.1~3.2
本体高さ(mm)
420mm
底板寸法(mm)
250×320
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
1個
¥56,000
税込¥61,600
翌日出荷
アズワン品番
1-312-06
寸法(mm)
150×280×443
質量(kg)
約9
取扱い終了
手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り等、相手の物を損傷せずに作業できます。