トサエメリーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
35件の「トサエメリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エメリーペーパー」、「ウェットブラスト メディア」、「ニカワ 接着剤」などの商品も取り扱っております。
特異な結晶構造を持ち、自生発刃作用があります。高い硬度と適度な靭性があります。研磨にムラがなく、均一な研磨仕上りが得られます。親水性が高く、また、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途メッキの下地研磨・塗装の下地研磨・スケール除去・バリ取り・面取り・研掃作業・梨地仕上げ他
1箱(20kg)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整 成分 酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン 硬度 新モース:12、ヌープ:HK2020 比重 真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。 材質 酸化アルミニウム 高さ(mm) 185 質量(kg) 2.1 間口(mm) 100
1個(2kg)
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工 硬度 12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1セット(1kg×2本)
4,100 税込4,510
当日出荷

適合 粒度16~180(サンド) エスコ品番 EA127BB 寸法(mm) 175(H)×210(L) 質量(g) 600 能力 1kg(サイドタンク) 使用圧力(MPa) 0.64 空気消費量(L/min) 140 ノズル口径(Φmm) 4 所要圧縮機(kw) 0.75以上 吸入口サイズ 1/4inchPT
1台
9,630 税込10,593
翌日出荷

一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。 移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。 サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
1袋(4kg)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻 成分 酸化アルミニウム 硬度 新モース:12、ヌープ:HK2050 比重 真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。 粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り タイプ セミハードガラス系 硬度 5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重 真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

金属製品には光沢のある梨地肌が得られます。
用途クリーニング加工(金型スケール、熱処理スケールさび除去等)、バリ取り、表面仕上げ(梨地)加工、木材加工等。 質量(kg) 20
1袋(20kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。 厚さ(mm) 約8 材質 綿布 種別 粗研磨(ハード) 適合材 鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エメリー粉末を砥粒にした空研ぎ用研磨紙です。エメリー粉末は鋭い角を持たないため、研磨に用いた時に条痕は浅く研磨能力は小さくなります。精密・光学・医療など、精密で高精度を要求される研磨加工に適しています。主に細番手の乾式研磨用として、#320~#4000まで幅広い粒度の種類を取り揃えております。
寸法(mm) 230×280
1袋(5枚)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途金板の上に砂を蒔き、水を付けて刃物を研いだり、研いだ後の角トイシのヘコミ修正に使います。 容量(g) 180
1本(180g)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。 材質 アルミナ質高純度研磨材
1個(1kg)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。 硬度 5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度) 比重 2.55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1袋(4kg)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


用途各種研削、研磨作業や、面直し砥石との併用に。 粒度 #120 砥材 炭化ケイ素質 質量(g) 170 砥石サイズ(mm) 85×40×40 TKG品番 7-0336-0701 TKG品番(2017) 6-0324-1501
1本
769 税込846
当日出荷

路面標示が光って見える路面標示塗料用ガラスビーズ
用途工場、倉庫、駐車場などの路面標示塗料の夜間視認性アップに。 主な用途 駐車場、倉庫、工場、ガラス 材質 ソーダ石灰ガラス 比重 2.5 使用の目安 1mあたり31g 関連規格 JISR33011号 屈折率 1.5nd 危険物の類別 非危険物 粒径(mm) 0.850~0.106
1缶(25kg)
8,698 税込9,568
3日以内出荷

高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
1個(1kg)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)