トラクター燃料ホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
102件の「トラクター燃料ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農機具用燃料ホース」、「軽油 燃料 ホース」、「ヤンマー燃料ホース」などの商品も取り扱っております。
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m) 1 仕様 クリップ付 耐熱温度(℃) 120 耐油温度(℃) 100
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性、伸縮性に優れ、摩耗に強い配線・ホース・ワイヤー保護材。伸縮性に優れ、配線やホースをスムーズに挿入しやすい構造。圧縮すると内径が2倍以上に広がる為、内部にコネクタなどがあった際でもフィットします。耐熱-70℃~+125℃。
1セット
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m) 1 耐熱温度(℃) 120 耐油温度(℃) 100
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など) 最高使用圧力(MPa) 1.0 材質 ゴム 使用温度範囲(℃) -30~100 使用流体 軽油・灯油・重油・潤滑油など 特性 耐油、耐候
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
長さ(m) 1
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重構造で耐油性に優れています。
材質 内層:NBR(ニトリルゴム)+PVC(ポリ塩化ビニル【黒】)、外層:CSM(ハイパロンゴム【グレー】) 長さ(m) 1
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトにボビン巻した外ブレードタイプ。
用途小型農業機械などの給油用。灯油、軽油、マシン油等の鉱物性油の輸送。 最高使用圧力(MPa) 0.1 使用流体 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐油性・耐候性に優れたホースです。
用途一般的送油用(軽油・灯油・重油・潤滑油など) 材質 耐油性NBR配合ゴム 使用温度範囲(℃) -30~100 使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 軽油・灯油・重油・潤滑油など 特性 耐油、耐候
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。 定期的な交換をお薦め致します。
材質 ゴム 長さ(m) 1 メーカー 汎用
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

150℃耐熱網組チューブ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
材質 クロロトリフルオロエチレン 使用温度範囲(℃) -75~150 特性 耐熱、伸縮性
1本
特価
799 税込879
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く) ピンク 種別 耐油燃料チューブ 材質 PVC 使用流体 水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油 脆化温度(℃) -40 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐油
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m) 1 付属品 ホースクリップ:5個 耐圧(MPa) 1
1本ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本(2m)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般油圧配管用ホース、低・中圧用 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 一般作動油 流体温度(℃) -40~80 最小破壊圧力(MPa) 5.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐油
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水 ホース長さ(m) 1 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -20~70 使用流体 ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水 常用圧力(MPa) 0.1 透明ピンク 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。 代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。
材質 (補強層)合成繊維 長さ(m) 1 最高使用圧力(MPa) 1.5 耐圧(MPa) 1.5
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質 フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA) 71 伸び(%) 490 使用温度範囲(℃) -10~200 引張強度(MPa) 12.1 機能 柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
1巻
899 税込989
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)