トランジスタ出力ユニットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
132件の「トランジスタ出力ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱 cc-linkユニット」、「plc qシリーズ rs-485」、「ユニック コントローラー」などの商品も取り扱っております。



ユニット種別 CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU) 制御方式 ストアードプログラム繰返し演算 入出力制御方式 リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1台ほか
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合 (ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B 接続方式 外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ) ベース装着位置 Qシリーズ電源ユニット装着スロット
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズ CJ1 応答時間 (ON/OFF)8.0ms以下(設定により0~32ms切換可能)・(0msの設定時、内部素子の遅れにより、ON応答時間15μs以下。OFF応答時間90μs以下となります。)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

交換時期お知らせ機能により、電源寿命によるシステムダウンの予防が可能。形CJ1W-PA205Cが対応。最大25Wまでのシステム規模に応じて豊富なバリエーションの電源装置。電源(AC100~240V/DC24V)状況に応じて豊富なバリエーションの電源装置。運転中出力接点により、CPUの稼動状況がわかる。CJ1W-PA205Rが対応。SEMI-F47の規格に対応(AC入力タイプ、200V以上入力時)
電源出力端子 なし
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。 CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。 QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
形式 伝送路/バス(RS-485) 入力点数 16点 AC100-120V 応答時間 35ms コモン仕様 16点1コモン(20点端子台) 入出力占有点数 32点
1台
27,980 税込30,778
当日出荷


1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901、フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ) 質量(g) 130以下 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31×75×90 保存温度(℃) -20~70(バッテリーを除く) 通信方式 シリアルポート/半二重 バッテリー 寿命/5年(25℃)。使用形式/形CJ1W-BAT01 消費電流(A) 0.5(DC5V) サンプリング 接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4 データメモリ 32Kワード。高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)。CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機) 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 10~90%RH(結露しないこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 動作モード プログラムモード、モニタモード、運転モード。(実行モード/通常モード) 汚染度(使用環境) 2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合) 同期方式 (シリアルポート)調歩同期 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz。加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 使用周囲標高(m) 2000以下 リレー CIO:。入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CH。データリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CH。CPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH。高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CH。パルスI/Oリレー/入力20点、出力12点(2960~2963CH)(CJ2M CPUユニットVer.2.0以降でパルスI/Oブロック装着時のみ使用可能)。シリアルPLCリンクリレー/1440点(90CH)3100~3189CH プロトコル ペリフェラル(USB)ポート/ツールバス。シリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか 通信規格 CIP通信:。Class3(コネクション型)/コネクション数 128。UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 16、同時通信可能な最大サーバ数16 通信条件 EtherNet/IPポート:。変調方式/ベースバンド。伝送媒体/ツイストペアケーブル(シールド付/STP):カテゴリ5,5e。カスケード接続数/スイッチングハブを使用することにより制限なし。通信仕様/CIP通信(タグデータリンク、Explicitメッセージ)、FINS通信 接地 D種接地(第3種接地) タスク本数 サイクル実行タスク/128、割込タスク/256。(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可) プログラミング言語 記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL) 伝送路 (EtherNet/IPポート)スター型 トリガソース 指定接点の立上り/立下がり。指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠) インデックス レジスタ/IRO~15。(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能) アクセス方式 EtherNet/IPポート:(媒体)CSMA/CD 耐衝撃 JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2) 共通処理時間 オーバーヘッド/160μs(通常モード)(パルスI/Oブロックを装着した場合、10μs×装着台数が加算されます。) 処理速度 I/O割込・外部割込:割込タスクの起動時間/31μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/10μs。定時割込:最小時間間隔/0.4ms(0.1ms単位で設定)、割込タスクの起動時間/30μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/11μ 保持リレー 8192点(512CH)H000~H511CH。プログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持。H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。) 記憶リレー (一時)16点、TR0~15 ネットワーク変数 (タグ)登録数/最大2000個、名長/最大255バイト、名のエンコード/UTF-8 オーバーボルテージカテゴリ カテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当 サンプリング周期(ms) 1~2550(1単位) 特殊補助リレー 読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH。読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH 内部補助リレー チャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)。Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない) 命令実行時間(μs) 基本命令/0.04~、応用命令/0.06~ EMCイミュニティレベル ゾーンB シリアルポート EIA RS232C準拠 シリアルポート伝送距離(m) 最大15 シリアルポート伝送速度(kビット/s) 0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 ソース/コメントメモリ 容量:1Mバイト(FBプログラムメモリ、コメントファイル、プログラムインデックスファイル、変数テーブル) タスクの種類 サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク、入力割込タスク) データトレース(ms) (ディレイ値)-32768~+32767 データトレースメモリ容量 8000ワード(CX-Programmerにより、EMを指定することで、32Kワード×各形式の最大バンク数まで使用可能) ファイルメモリ メモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用) ペリフェラル(USB)ポート USB2.0準拠、Bコネクタ ペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m) 最大5 ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s) 最大12M 増設ラック数 最大3 配列型変数 1次元 配列要素数 最大32000要素 変数1個の最大サイズ 32kCH 変数の種類 ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
65,980 税込72,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合ユニット型式 MELSEC-Qシリーズユニット シリーズ Qコントローラ 使用温度範囲(℃) (動作)0~55 取付方式 DINレール
1個
特価
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901、フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ) 質量(g) 190以下(シリアルオプションボードなしの状態) 適合規格 cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×75×90 保存温度(℃) -20~70(バッテリーを除く) 通信方式 シリアルポート/半二重 バッテリー 寿命/5年(25℃)。使用形式/形CJ1W-BAT01 消費電流(A) 0.7(DC5V) サンプリング 接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4 データメモリ 32Kワード。高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)。CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機) 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 10~90%RH(結露しないこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 動作モード プログラムモード、モニタモード、運転モード。(実行モード/通常モード) 汚染度(使用環境) 2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合) 同期方式 (シリアルポート)調歩同期 雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz。加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 使用周囲標高(m) 2000以下 リレー CIO:。入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CH。データリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CH。CPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH。高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CH。パルスI/Oリレー/入力20点、出力12点(2960~2963CH)(CJ2M CPUユニットVer.2.0以降でパルスI/Oブロック装着時のみ使用可能)。シリアルPLCリンクリレー/1440点(90CH)3100~3189CH プロトコル ペリフェラル(USB)ポート/ツールバス。シリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか 通信規格 CIP通信:。Class3(コネクション型)/コネクション数 128。UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 16、同時通信可能な最大サーバ数16 通信条件 EtherNet/IPポート:。変調方式/ベースバンド。伝送媒体/ツイストペアケーブル(シールド付/STP):カテゴリ5,5e。カスケード接続数/スイッチングハブを使用することにより制限なし。通信仕様/CIP通信(タグデータリンク、Explicitメッセージ)、FINS通信 接地 D種接地(第3種接地) タスク本数 サイクル実行タスク/128、割込タスク/256。(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可) プログラミング言語 記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL) 伝送路 (EtherNet/IPポート)スター型 トリガソース 指定接点の立上り/立下がり。指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠) インデックス レジスタ/IRO~15。(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能) アクセス方式 EtherNet/IPポート:(媒体)CSMA/CD 耐衝撃 JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2) 共通処理時間 オーバーヘッド/270μs(通常モード)(パルスI/Oブロックを装着した場合、10μs×装着台数が加算されます。) 処理速度 I/O割込・外部割込:割込タスクの起動時間/31μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/10μs。定時割込:最小時間間隔/0.4ms(0.1ms単位で設定)、割込タスクの起動時間/30μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/11μ 保持リレー 8192点(512CH)H000~H511CH。プログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持。H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。) 記憶リレー (一時)16点、TR0~15 ネットワーク変数 (タグ)登録数/最大2000個、名長/最大255バイト、名のエンコード/UTF-8 オーバーボルテージカテゴリ カテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当 サンプリング周期(ms) 1~2550(1単位) 特殊補助リレー 読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH。読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH 内部補助リレー チャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)。Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない) 命令実行時間(μs) 基本命令/0.04~、応用命令/0.06~ EMCイミュニティレベル ゾーンB シリアルポート EIA RS232C準拠 シリアルポート伝送距離(m) 最大15 シリアルポート伝送速度(kビット/s) 0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 ソース/コメントメモリ 容量:1Mバイト(FBプログラムメモリ、コメントファイル、プログラムインデックスファイル、変数テーブル) タスクの種類 サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク、入力割込タスク) データトレース(ms) (ディレイ値)-32768~+32767 データトレースメモリ容量 8000ワード(CX-Programmerにより、EMを指定することで、32Kワード×各形式の最大バンク数まで使用可能) ファイルメモリ メモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用) ペリフェラル(USB)ポート USB2.0準拠、Bコネクタ ペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m) 最大5 ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s) 最大12M 増設ラック数 最大3 配列型変数 1次元 配列要素数 最大32000要素 変数1個の最大サイズ 32kCH 変数の種類 ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)、ネットワーク変数(タグ)/設定により外部から変数の名称でCPUユニットのI/Oメモリにアクセス可能 EtherNet/IPポート伝送距離(m) 100 (ハブとノードの距離) EtherNet/IPポート伝送速度(ビット/s) 100M(100BASE-TX)
1個
88,980 税込97,878
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイナリデータをアナログ出力信号に変換。出力ホールド機能。オフセットゲイン調整機能
質量(g) 150以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×90×65 外部接続 脱着式端子台(18点) 実装可能な装置 CPU装置、増設装置
1個
46,980 税込51,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造 カバー付きタイプ 接続方式 端子台 保存温度(℃) -25~65 使用周囲温度(℃) -10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A) AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2) 150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動 0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護 有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA) 100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動 0.05%/℃以下 出力表示灯 有(色:緑) 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH) 25~85 保存湿度(%RH) 25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

シーケンサCPU間を専用命令で、データ送受信できます。 HTTPプロトコルにより、パソコン上のWebブラウザからシーケンサのデバイスにアクセス可能です。パソコン(Web)上で動作する通信ライブラリとサンプル画面は、ダウンロードサービスから入手可能です。 複数台のプログラミングツールと接続可能であり、デバッグ効率が向上します。 電子メールで本文(形式はASCII)または、添付ファイル(形式はバイナリ/ASCII/CSV)の送信が可能です。 KeepAliveを用いて相手機器の生存チェック(生存確認機能)により、相手機器の異常などによるコネクションのクローズ状態を検出します。
用途10BASE-T/100BASE-TX用 転送速度(Mbps) 100/10 ネットワーク名 Ethernet 伝送方法 ベースハンド 最大セグメント長(m) 100(ハブとノード間の長さ)
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

1台
58,980 税込64,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)