- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 輸入車/国産車特殊工具
- トリプルスクエア m14のおすすめ人気ランキング
トリプルスクエア m14のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「トリプルスクエア m14」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オルタネータ プーリー」、「ストラットナットソケット」、「トリプルスクエア」などの商品も取り扱っております。
サイズ
M12・M14・M16・M18(全長78mm) 14mmM14(全長30mm) 17mmM16H(全長32mm)
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
先端形状
3重4角
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動車の足回りなどに使用される三重四角穴付ボルト用ビットソケットです。(欧州車のドライブシャフトのフランジや足回り等)
早回しに便利なローレット加工仕上げ。
差込角対辺(mm)
9.5
スプラインビットのショート&ロングセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、スプラインねじの締め緩め作業に
トラスコ品番
774-7918
質量(kg)
0.7
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
200×110×30
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途ドライブシャフトの脱着に使用します。
全長(mm)
120
サイズ
M8・M10・M12
差込角(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び
なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch)
1/4
セット内容
【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm。【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
1組
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
先端ビットの交換が可能です。
用途欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
113-6893
セット内容
9.5sq三重四角ビットソケットセット(BT3-M5、M6、M8、M10)。ソケットホルダーEHB305
質量(g)
320
先端形状
三重四角
1セット
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
トラスコ品番
853-5384
先端サイズ
M10
1本
¥219
税込¥241
当日出荷
用途ショックアブソーバーの取り外し時に使用します。
ゴルフ4・5・6等フロントストラットをホイールベアリングハウジングから抜くのに必要です。
主な適合純正品番
3424
差込角(mm)
12.7
先端寸法(mm)
5.4X8
適合車種
ヨーロッパ車全般
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途純正ロックボルト用アダプターセット
六角対辺(mm)
17
適合車種
#30(13PT)・#31(15PT)・#32(16PT)・#33(17PT)・#34(18PT)・#35(19PT)・#36(20PT)・#37(21PT)#38(22PT)・#40(23PT)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
トリスクウェア(三重四角・XZN)スクリュー用
差込角(inch)
1/2
先端形状
トリスクウェア
全長L1(mm)
60
差込角(inch)
1/2
先端形状
スプライン
先端ビットの交換が可能です。
用途欧州車に使用されている三重四角穴付ボルトに使用する専用ビットです。フォルクスワーゲン・アウディ等のドライブシャフトのフランジや足周りに多く使用されています。
差込角(mm)
9.5
寸法L(mm)
72
寸法l(mm)
43
先端形状
三重四角
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)
9.5
差込角(inch)
3/8
全長(mm)
50.8
先端形状
XZN(スプライン)トリプルスクエア
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベルト交換の必需品!
仕様
17mmレンチ使用
主な適合純正品番
3400
差込角(mm)
12.7
外径
19mm/33山
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
国内で流通している主要な盗難防止ロックに適合します。
緊急用として、1セットあると大変便利です。
全長(mm)
50
仕様
ソケット側/19HEX
タイプ
ロックナット
対辺(mm)
(レンチ側)19
外径(mm)
(ソケット)26
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷