- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- トルクレンチ/トルクドライバー
- トルクハンドルのおすすめ人気ランキング
トルクハンドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新875件の「トルクハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクグリップ」、「t型トルクレンチ」、「六角 トルクレンチ」などの商品も取り扱っております。
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
種類
ヘッド交換形
差込角(mm)
6.35
精度(%)
±10
主な用途
締め付け用
セット内容
ハンドルスリーブ(T6・7・8・9・10・15)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)、専用ケース
1組
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
用途トルクバリオ[[(R)]]は付属のトルクセッターを使用して、締め付けトルク値を5~14Nmの範囲に連続的に設定できます。
ハンドル部がマルチコンポーネントのため、滑りにくく、手に快適で、使いやすさに優れます。
6mm軸の交換ブレードです。
ねじを開ける場合は、ねじ締め時より50%増のトルクで開けられます。
EN ISO 6789に従って製造され、±6%以内の精度を維持します。
トラスコ品番
492-2280
商品構成
単品
締付トルク(N・m)
5~14
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
軸長(mm)
32
二面幅(mm)
【ビット差込口】6.35
負荷方向
右
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
歯数
24T
付属品
ケース
取扱説明書
(1.1MB)
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。IP=トルクスプラスです。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
種類
単能形
差込角(mm)
6.35
精度(%)
±10
主な用途
締め付け用
セット内容
ハンドルスリーブ、25mmビット×2本、50mmビット×2本
締め付けトルク管理の頻度が高い4~6Nmが設定されたトルクドライバー。
カーボン樹脂や軽量化されたデリケートな部品をオーバートルクなどの作業ミスから守ります。
人間工学に基づいた握りやすい形状を採用しました。
作業ミスや作業時間を極力少なくするトルク値固定式と、出先での作業にも対応できるトルク値可変式の2タイプを用意しました。
回転方向
右回り(時計回り)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
ねじ規格
並目
色(本体)
BK
材質
(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
ラチェット付きトルクレンチQL-MHシリーズのヘッド交換式
メタルハンドル(ローレットグリップ)は、軍手をしたままでも使いやすく、油が付いても拭き取りやすくなっています。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
1本のトルクレンチでスパナ/リングスパナ/フックスパナなど、用途に合わせて170種以上のヘッドが交換できる『省コストトルクレンチ』です。
EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途自動車整備・フィールドユース(工事)、オイルなどが付着する締め付け作業
軍手(グローブ)等を着用しての締め付け作業
電子機器関連の組立。※金属製なのでESD対策にもなります。
トルク管理可能なねじサイズの目安はM3~M20程度
レバー位置の変更ができます。
締付けトルクの設定ができます。
設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
歯数
12
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。
目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。
目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。
仕様
負荷方向(右、左)
付属品
単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)
全長(mm)
75
使用温度範囲(℃)
5~42
精度(%)
±3
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。グリップが差替式で、収納性があります。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
種類
ヘッド交換形
差込角(mm)
6.35
精度(%)
±10
主な用途
締め付け用
セット内容
フラッグハンドル、スリーブ(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
ねじ規格
並目
色(本体)
BK
材質
(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。
ロック機構付
プレセット形、目盛付
種類
プレセット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
一般締付作業
仕様
ビットは別売りです。
その他
ビットは別売りです。
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。
トルク精度は±3%の高精度。
トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。
プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
付属品
ケース
取扱説明書
(2.1MB)
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角HEX1/4のビットを使用いただけます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
精度(%)
(トルク)±10
全長(mm)
38
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。PRC-SRSETとPRC-TXSET-50とのセット品です。
PRC-TXSET-50はサービス品です。
要望が高いロングビット付です。数量限定品です。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。奥まったところの作業に。
種類
単能形
差込角(mm)
6.35
精度(%)
±10
主な用途
締め付け用
セット内容
スマートトルクハンドル6本セット(PRC-SRSET;ハンドルT6・7・8・9・10・15、ビットT6・7・8・9・10・15、専用ケース)、6本組ヘクスローブビットロング(PRC-TXSET-50;長さ50mmx6本、専用ホルダー)
1組
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角1/4SQのビットを使用いただけます。
用途スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他トルク管理が必要とされる精密作業に。
全長(mm)
38