トルクレンチ 延長のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
138件の「トルクレンチ 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクレンチ 延長ソケット」、「トルクレンチ アダプター」、「トルクレンチ ジョイント」などの商品も取り扱っております。
トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。
質量(g) 27 寸法S(mm) 50.8 サイズ(inch) 1/4 寸法h1(mm) 6 寸法h2(mm) 11 外径d1(Φmm) 10.4 外径d2(Φmm) 19
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。 材質 クロムバナジウム鋼 表面処理 クロムメッキ
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通常では工具が入らない場所にあるボルト・ナットの緩め締めに最適。トルクレンチに取り付けて使用できます。
差込角(mm) 9.5(3/8")
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トルクレンチに取り付けて使用します。 ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。 トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。
材質 クロームバナジウム鋼 差込角(mm) 3/8"SQ 有効長(mm) 50
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
寸法h2(mm) 11 寸法V(mm) 50.8 差込角(sq.) 3/8 外径d2(Φmm) 19
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質 クロムバナジウム鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質 クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理 三価クロムメッキ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セット内容 サイズ:9.5mm×12ポイント・10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。
仕様 ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm 差込角(sq.) 3/8 外径d2(Φmm) (差込部)19
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
1本
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
10,100 税込11,110
8日以内出荷

トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様 ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm 差込角(sq.) 3/8 外径d2(Φmm) (差込部)19
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm) 9.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。 トラスコ品番 816-5285 セット内容 (トルクレンチ)LC045N、(めがねヘッド)LCR04-8,10,11,12,13,14,17,19 材質 Cr-V 質量(g) 2300 トルク範囲(N・m[kgf・m]) 10~45
1セット(9点組)
45,980 税込50,578
当日出荷

奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
差込角(sq.) 3/8 軸径(Φmm) 12 外径(Φmm) 17
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
7,890 税込8,679
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
9,250 税込10,175
翌日出荷

ヘッド側面のレバー操作により、回転方向の切替ができるので締め・緩めにも使用可能。 歯数72枚で送り角度5°により、細かな送り操作が可能。
トラスコ品番 374-5694 セット内容 ラチェットめがねヘッド(GX13-MR14)、ラチェットめがねヘッド用ソケット(BZ14-08W、10W、12W、13W、14W)、ラチェットめがねヘッド用9.5sq.ドライブ角アダプタ(BZ14-BA3) 質量(g) 201
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷