- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- トルクレンチ/トルクドライバー
- トルクレンチモンキーヘッドのおすすめ人気ランキング
トルクレンチモンキーヘッドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新124件の「トルクレンチモンキーヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モンキ型トルクレンチ」、「モンキー型トルクヘッド」、「トルクレンチ アジャスタ」などの商品も取り扱っております。
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。
種類
デジタル形
ヘッド形状
モンキ形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
冷媒機器
校正証明書
付き
トルクハンドルへの差し込み方向を変えられますので振り幅スペース30°でトルク締め作業ができます。一般的なモンキ形トルクレンチでは振り幅スペース60°必要です。2つのウォームで下あごのラック部を挟み込むバックラッシュレスウォーム(PAT.)搭載で、ガタを無くし、ボルト・ナットとくわえ面とのすき間を少なくでき、角を傷めません。目盛付です。
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。自転車、自動車、建築、建設、水道、電力業界など多岐に渡ります。
AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調整できるので複数のスパナヘッドを持たなくて済みます。
種類
プレセット形
ヘッド形状
モンキ形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
口幅が調節できる多数のスパナを持たなくて済みます。
RoHS指令対応。
用途メンテナンス作業に最適です。
口幅(mm)
13-22-30(最小-基準-最大)
トラスコ品番
402-2599
寸法L(mm)
84
寸法t(mm)
12
許容トルク(N・m)
100
寸法S(mm)
60
寸法h(mm)
32
推奨適合工具
トルクレンチCL100N×15D(-MH)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘッド交換式トルクレンチ用モンキーヘッドです。
用途デジタルトルクレンチの交換用ヘッドとして。
差込角(mm)
12.7
仕様
JIS表示認定工場製
RoHS指令(10物質対応)
対応
パソコン通信機能(有線USB接続)。
光/音でお知らせ。専用樹脂ケース入り。
メモリー最大250件。設定トルク数9件。
種類
デジタル形
ヘッド形状
モンキ形
精度(%)
右±3、左±4
最小目盛(N・m)
0.1
負荷方向
左右
主な用途
締め付け用
口幅が調整可能で多種多様の締め付けに対応できます
特に電設工事、油・空圧機器配管や空調設備配管の締め付けに最適です
用途作業条件、環境で選べる交換ヘッド。
トラスコ品番
821-9125
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に
種類
デジタル形
ヘッド形状
モンキ形
精度(%)
(右)±3/(左)±4
負荷方向
左右
主な用途
車両整備や各種機械
AH型アジャスタブル交換ヘッドは口幅が調節できるので、口幅ごとにSH型交換ヘッドを揃える必要が無く、特に油空圧配管やメンテナンス作業、インチ規格ねじのトルク管理に最適です。
長さ(mm)
62
厚さ(mm)
11
許容トルク(N・m)
25
外幅C(mm)
49
アズワン品番
64-4803-36
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
校正証明書付
種類
単能形
ヘッド形状
スパナ形
主な用途
冷媒機器
校正証明書
付き
最大口開き(mm)
30
適合機種
WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN
寸法(mm)
9×12(差込部)
質量(g)
268
寸法H(mm)
15.8
全長L(mm)
107
寸法W(mm)
71.8
寸法H1(mm)
7.7
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
1/4~5/8インチまでの新冷媒・従来冷媒に対応
安心して幅広く使用できるお買得セットです。
ヘッド形状
ヘッド交換式
トルク調整範囲(N・m)
10~75
主な用途
冷媒機器
セット内容
本体、ヘッドサイズ/17、22、24、27mm(新冷媒・従来冷媒)、ヘッドサイズ/26、29mm(R410A専用)、収納ケース
フレアサイズ(inch)
1/4、3/8、1/2、5/8、R410A 1/2、R410A 5/8
口径(Φmm)
17、22、24、27、26、29
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
配管継手用モンキ形トルクヘッドです。
ヘッドがTMW形よりも小さいので、狭い場所での作業に最適です。
用途袋ナット呼び13・20・25用、トルクハンドルと合わせて配管継手のナットの取り付け、トルク管理に
トラスコ品番
166-2653
厚さ(mm)
16.5
全長(mm)
197
質量(g)
530
有効長(mm)
170
適合サイズ(mm)
トルクレンチ:T-100NTL170
口幅(mm)
最大:53、最小:20
コネクタ径(Φmm)
内径:15
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。
作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。
自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。
予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。
主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に
負荷方向
右
仕様
ケース付
精度
±4%