- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- トルクレンチ/トルクドライバー
- トルク測定のおすすめ人気ランキング
トルク測定のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新932件の「トルク測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転トルク 測定器」、「トルク測定器」、「トルクゲージ」などの商品も取り扱っております。
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。
目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。
目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。
仕様
負荷方向(右、左)
付属品
単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)
全長(mm)
75
使用温度範囲(℃)
5~42
精度(%)
±3
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
用途検査、締め付け用
取扱説明書
(2.3MB)
精度(%)
CW±1.5%(順)、CCW±2.5%(逆)
全長(mm)
75
付属品
ボタン電池CR2032×1個、ミニドライバー×1本
使用環境温度(℃)
-10~60
小さなトルク管理に対応するドライバータイプのデジタル式トルクレンチ。
先端のホルダーにビットを差込んで使用する(ドライバータイプの)デジタル式トルク測定器です。
オーバートルク防止機能搭載、目標トルクに対して50%~95%の範囲で許容値が測定でき、その許容値に達するとブザー音と赤色LED点灯で締付状況をお知らせします。
用途締付作業、検査作業、精密締付作業に。
種類
デジタル形
最小目盛(cN・m)
0.01/0.1
精度(%)
±3(トルク)
全長L(mm)
212
負荷方向
左右
主な用途
検査作業/精密締付作業
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
250×100×50
ビット二面幅(mm)
6.35
差込角(mm)
6.35
機能
オーバートルク防止機能
使用温度範囲(℃)
5~42
使用電池
単4形×2本 アルカリ乾電池
質量(kg)
0.15
寸法D(Φmm)
38.5
寸法T(mm)
32
寸法W(mm)
40
測定モード
ピークモード・トラックモード
適合ビット
TONE BTシリーズのビット(6.35mm、DIN3126 C6.3規格)
付属品
【ドライバービットセット】BTPM6S、【ドライバービット(+)】BT-P1、P2、P3、【ドライバービット(-)】BT-M5.5、M6、M8、【ビット用ホルダー】BTB6。校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース
保管温度範囲(℃)
-20~50
表示単位
cN・m
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。
付属品
単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表
材質(本体)
ABS樹脂
種類
デジタル形
電源
単4乾電池2本
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
材質(グリップ)
ABS樹脂・TPR樹脂
測定単位
N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)
主な用途
計測機器
操作
ピークホールドモード、トラックモード
材質(ヘッド)
クロムモリブデン鋼
負荷方向
左右
ギア数
52
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。
LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。
3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。
付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品
変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付)
使用温度範囲(℃)
5~40
電源(V)
100~240
測定方法
右回転方向(時計回り)
測定モード
トラックモード/ピークモード/ピークホールドモード
保管温度範囲(℃)
-20~70
よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。
トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。
バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に
全長(mm)
230
質量(g)
560
種類
デジタル型
差込角(mm)
9.5
電源
オートパワーオフ
精度(%)
CW:±2、CCW:±3
ヘッド形状
ラチェット形
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
主な用途
一般締付作業
取扱説明書
(2.2MB)
負荷方向
左右
ギア数
72
先端は三つ爪チャック。
用途微小トルク、トルク機器の検定に。
電動ドライバーのトルク測定やトルク管理を必要とする工具のトルク測定が行えます。バッテリー内蔵ですので工場内の電動ドライバーの始業点検などに持ち運んで使用でき、点検結果をメモリーしデータの管理記録が簡単に行えます。
付属品
取説、ACアダプター、ビットセット、アタッチメント、プラダン収納ケース、検査成績書
質量(kg)
4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ケース/300×350×95
個人の経験や勘に頼っていた、これまでのボルト締結のトルク管理の方法を大きく変えるスマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」。ラチェットハンドルやドライバ型ハンドルなどのお手持ちの工具に装着すれば、高精度なデジタルトルクレンチとなります。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。オプションで専用樹脂ケース(GNA-K)を設定しています。※トルク値の表示や報知にはスマートフォンやタブレットと専用のアプリケーション「TRASAS Admin」(無料)が必要です。
付属品
充電ケーブル
直径(Φmm)
42
電源
充電式リチウムポリマー電池
測定精度
±4%+1digit
測定単位
N・m
通信方法
Bluetooth 4.1
測定方向
右ねじのみ
最小表示単位(N・m)
0.1
ドライバタイプの簡単・高精度トルク計測ツールです。測定単位はcN・m、N・m(切替換算可能kgf・m、ozf・in、lbf・in、lbf・ft)です。素早く確実に極小トルク管理が可能です。メモリー件数は5件です。オートパワーオフ機能付です。
用途極小トルクでのねじ締め付け作業。
種類
デジタル形
精度(%)
±3
全長(mm)
199.3
負荷方向
左右
主な用途
精密締付作業
幅(mm)
41
電源
コイン型リチウム電池(CR2354)×1個(付属)
巻き戻し不要の簡単操作です。
手動トルクドライバー・レンチの測定も可能です。
メモリ機能とデータ出力でツールの詳細な管理が可能です。
専用測定ジョイント(OWジョイント、ねじキューブ)を添付しています。
校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
用途電動ドライバーの始業時動作チェック。
形状
(測定口)20×20/角9.5
外形寸法(mm)
155×125×55
電源
ニッカド充電池(付属)
精度(%)
(トルク)±0.5
質量(kg)
1
簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。
付属品
樹脂ケース
歯数
36T
全長(mm)
460
質量(kg)
1.18
種類
デジタル形
差込角(mm)
9.5
電源
単4形乾電池×2本(別売)
精度(%)
±2
トルク調整範囲(N・m)
10~135
主な用途
車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)
0.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(1.9MB)
負荷方向
左右
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
見やすいデジタル表示で簡単トルク設定。豊富なソケット類、エクステンションも付属!
トルク設定範囲(N・m)
40~200
差込角(mm)
12.7
仕様
103Nmプリセットタイプ
付属品
14・17・19・24mmソケット、21mm薄口ロングソケット、エクステンション、電池交換工具
本体質量(kg)
1.4
精度(%)
±3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約515×47×55
電池
ボタン3V(CR2032)
最小目盛(N・m)
0.5
オートパワーオフ
(表示)60秒
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約537×100×93
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
小目盛は5°単位で測定できるので各メーカーの色々なエンジンに幅広く使用できます。(国産車だけでなく輸入車にも幅広く使用できます)
用途塑性域締付ボルト(角度締付けボルト)の締付け角度測定。
差込角(sq.)
12.7
寸法L(mm)
97
トラスコ品番
821-7825
質量(g)
365
寸法H(mm)
55
寸法d(mm)
4.8
寸法A(mm)
24.2
寸法D(mm)
78.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
先端は三方チャックですので被測定物をしっかり固定できます。
左右どちらの方向でも測定可能です。
用途超精密機械、電子機器などの微小トルクの計測や締め付けに最適。
精度(%)
(トルク)±3
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±4
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
歯数
24T
付属品
ケース
取扱説明書
(1.1MB)
前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。
種類
デジタル形
ヘッド形状
ラチェット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
多機能LEDリングを搭載。締付作業では締付具合が、検査作業では合否判定結果が一目でわかる。
仕様
トラックモード&ピークモード切替機能付
種類
デジタル形
ヘッド形状
ラチェット形
主な用途
検査用/締め付け用
負荷方向
左右
校正証明書
付き
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。