- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- トルク裏丁番のおすすめ人気ランキング
トルク裏丁番のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「トルク裏丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定蝶番」、「防虫目皿」、「盤 パーツ 蝶番」などの商品も取り扱っております。
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g)
50
任意の位置で静止できるヒンジです。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。
溶接による取り付け、横使いおよび縦使いが可能です。
用途通信機・配電盤・音響機器・アミューズメント機器・工作機械等
材質
(シャフト、軸受シャフト、固定ブラケット、可動ブラケット、ディスク、緩み止めワッシャー)SUS304、(摩擦板)C1990、(サラばね)S、(薄平リベット、六角ナット)SUS
使用温度範囲(℃)
0~+60
取付け方法
ねじ止めまたは溶接
取付方向
シャフト水平状態および垂直状態
設定トルク(Nm)
0.735±0.147(7.5kgf・cm±1.5)
参考質量(kg)
5(※蝶番を2個使用した場合の値です。強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
44.9
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
材質
羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)
使用周囲温度(℃)
0~+40
表面仕上げ
羽根/バレル研磨
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。広角度仕様です。
仕様
グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
88
種類
裏蝶番・隠し丁番型
長さL(mm)
40
仕上
光沢バレル研磨
幅W(mm)
61
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途事務機器・家具・制御盤
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質
(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)。(スプリングワッシャー)鋼。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類
特殊形状
開き角度(度)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒンジピースとシャフトの間に高性能ブッシュを採用したことにより、摺動性を高くし、摩擦による金属紛の発生を抑えています。また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。筺体の外観を損なわないよう、表から見えないように取り付けられるタイプの蝶番です。
用途半導体機器・実験設備・医療機器等
材質/処理
(ヒンジピース(A)(B))SUS304/電解研磨。(シャフト)SUS304。(フランジブッシュ・ブッシュ)POM/黒色。(ワッシャー(A)(B))SUS304
質量(g)
89
使用温度範囲(℃)
-40~80
難燃性
(UL)94HB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下
種類
平蝶番型
表面処理
光沢バレル研磨仕上げ
仕上
光沢バレル研磨
取付け方法
ねじ止め(別売)
動作範囲
0~180°
ねじ穴数
4
穴径(mm)
4.3
表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器・計測機器等
材質/処理
(ヒンジピース)SPCC/Zn。(シャフト)SWRM/Zn
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用
材質
鋼
質量(g)
41
種類
標準
仕上
光沢クロメート処理
適合扉厚(mm)
14以上
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
14
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
調整ナットでトルク値を変更できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途事務機器・家具・制御盤などの屋内機器
材質(羽根)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
使用温度範囲(℃)
0~40
材質(軸)
ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)
ポリアセタノール(POM)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
13269
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など
材質
ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
種類
特殊形状
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具蝶番(丁番)パーツ・補修部品掘り込まずに取り付けできます!
材質
鉄
任意の角度で静止できるヒンジです。
トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他
使用温度範囲(℃)
5~40
材質/処理
(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャッチ付きの面付丁番です。扉の加工が不要です。
用途キャンピングカーの収納扉など
材質
鋼
仕様
キャッチ付
質量(g)
93
仕上
ニッケルめっき
開き角度(度)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。
用途配電盤扉、分電盤扉
種別
設備・機械
RoHS指令(10物質対応)
対応