トロ 車のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
2,302件の「トロ 車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「片つば車輪」、「ガイドローラー」、「トロリー 車輪」などの商品も取り扱っております。
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。 タイプ トロ車型
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車 付属品 枠付用芯棒、Eリング、座金 材質/仕上 (車)鋳鉄・黒染 種類 L型(トロ型)
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉防塵式、ダブルベアリング入。 芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。 タイプ L型 材質 ダクタイル鋳鉄 シリーズ C-1200シリーズ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途トロ車用。 シリーズ C-2150シリーズ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車の車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車 材質/仕上 (車)鋳鉄・黒染
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トロ用-密閉防塵式ダブルベアリング使用。 車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ。
タイプ L型 形状 固定 型式 C-1150型 ブレーキ ナシ 材質(車輪) ダクタイル鋳物 金具仕上 ユニクロメッキ仕上
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ トロ車型 付属品 ボルト、ナット RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類 ローラー 仕様 中荷重 材質 止め輪/スチール 材質(本体) S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング) スチール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc 枠厚(mm) 4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,988 税込6,587
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様 重荷重 材質 止め輪/スチール 材質(本体) ポリアセタールブラック 材質(ベアリング) スチール
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車
用途門扉、台車などの重量用の戸車 材質/仕上 (枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
材質(本体) ポリアセタール・ブラック 材質(ベアリング) スチール 材質 止め輪/スチール 種類 ローラー 仕様 中荷重
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番 EA986SD-100 材質 鋳鋼 軸径(Φmm) 20 寸法(mm) 100×46 許容荷重(kg) 800 種類 ボールベアリング 耐熱温度(℃) -25~120 フランジ外径(Φmm) 125
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷