- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドアの取っ手交換のおすすめ人気ランキング
ドアの取っ手交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新114件の「ドアの取っ手交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室内ドアノブ」、「ドア 取っ手」、「ドアハンドル」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上
亜鉛合金/ヘアーライン
種類
レバーハンドル
バックセット
TX-51錠
材質
(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット
60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)
35~45
種類
ドアノブ
表面処理
(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手
握り玉
適合穴径(Φmm)
(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書
(22.7MB)
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質
ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール
タイプ
かぎなしタイプ
規格
チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm
主な用途
室内ドア
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様
カギなし
セット内容
レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)50
種類
レバーハンドル
記号
(座)1M
ハンドル
NO.20
仕上
静電塗装
機能
座:丸座空錠
対応戸厚(mm)
29~45
シリーズ
Wロックシリーズ
形状
ノブ・ローズ/チューリップノブ
型式
ピンシリンダー
色
ステンレスサテン目
バックセット
100mm
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質
アルミ合金
仕様
トイレ用(表示タイプ)
セット内容
レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
仕様1
ラッチ:LSミニケース錠
ハンドル
Kレバー43
機能
座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)
28~40
バックセット(mm)
B/S51
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
ドアロックをノブタイプ(円筒錠)からレバータイプへの取替えに最適です!!
材質
亜鉛合金
バックセット
60mm
適合扉厚(mm)
(標準)30~40
種別
空錠(W座)
色
ホワイトブロンズ
種類
レバーハンドル
仕上
ヘアーライン
適合扉質量(kg)
MAX25
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具
セット内容
レバーハンドル1組(内外)+ 座
色
アンバー仕上げ(アンバー色)
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。
優れた利便性を発揮するDAC-2型
他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ
ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)
25~42
シリンダー
5本ピンシリンダー キー3本付
材質/仕上
(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)
適合
(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式
種類
ドアノブ
取手
握り玉
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
材質/仕上
亜鉛合金/ヘアーライン
種別
表示錠(小判座)
種類
レバーハンドル
適合扉厚(mm)
30~36
バックセット
51mm
材質/仕上
亜鉛合金/ヘアーライン
仕様
TXS-51錠
セット内容
レバーハンドル、錠、座、受座
種類
レバーハンドル
バックセット
51mm
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル
材質
ABS樹脂
ビスピッチ(mm)
193
全長(mm)
250
幅(mm)
80
色
白
奥行(mm)
60
取付ねじ
M6×55mm
取手
取手
ドア厚(mm)
30~40
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品
取付ねじM4 25 2本・35 2本
取手
取手
材質
アルミ合金
適合扉厚(mm)
28~40
寸法(mm)
(角芯)7
種類
ドアレバー
材質
アルミ合金
仕様
LSミニケース錠
タイプ
小判座
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
材質
アルミ合金
仕様
鍵なし
セット内容
レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
仕様1
ラッチ:LSミニケース錠
ハンドル
Kレバー32
機能
座:丸座空錠
対応戸厚(mm)
28~40
バックセット(mm)
B/S51
1セット
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに
寸法H(mm)
70
適合扉厚(mm)
10~40
セット内容
ハンドル×2個 取付ねじ×4本
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
25