- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ドライバー ハードディスクのおすすめ人気ランキング
ドライバー ハードディスクのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新170件の「ドライバー ハードディスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三角 ドライバー」、「精密ドライバー日本製」、「特殊ねじ用ドライバー」などの商品も取り扱っております。
用途教材玩具、ハードディスクドライブ(HDD)などの特殊機器のメンテナンス用に!
ゲーム機、携帯電話、メモリーカード、家庭用ゲーム機ソフトなどの特殊ネジ専用ビットです。
指になじみやすいハンドル形状。
伸縮自在のエクステンションバー&フレキシブルシャフトで狭い所にも対応します
セット内容
エクステンションバー、フレキシブルシャフト、プラスドライバービット(PH000、PH00、PH0、PH1)、マイナスドライバービット(1.0、1.5、2.0mm)、ヘクスローブビット(T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7)、三角ネジ用ビット(B1.6、B2.0、B2.2、B2.3)
商品構成
セット品
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。
種類
セット品
材質(軸)
SNCM鋼
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
セット品
付属ビット
30本
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
30種類の色んな形状のビットがケースに入っており携帯にも便利です。
深い場所には付属のエクステンションバーを使用してください。
用途各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)
4
材質(軸)
(ビット)SNCM8660
商品構成
セット品
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
105×155×28
1セット(32点)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
種類
グリップドライバー
先端内径(mm)
-
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に
質量(g)
170
種類
セット品
材質(軸)
モリブデン合金鋼(SAE866)
材質(グリップ)
スチール
ケース寸法(mm)
125×80×30
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
1セット(11本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。
質量(g)
144(ケース含む)
種類
セット品
ケース寸法(mm)
90×135×23
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6本組)
¥799
税込¥879
当日出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
全長(mm)
約95(本体)
種類
セット品
グリップ径(Φmm)
14
材質(グリップ)
アルミ
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1セット(32点)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ハンドルに6種類のビットを内蔵、バラさずに内部で交換できる便利機能ドライバー。
日本を含む世界特許取得。(日本特許No1839734、米国特許No4463788)
機能性抜群のコンパクトボディ。
種類
セット品
商品構成
セット品
T5~T40までの12サイズのヘックスローブビットをセットしました。12サイズのヘックスローブねじに対応します。ビットは高精度シルバーコーティングを採用しクロムバナジウム鋼です。
用途12サイズのヘックスローブネジに対応。
トラスコ品番
368-7546
セット内容
ビットセット(DR-15)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップ。ビットセット(DR-15)内容: トルクス(ヘックスローブ)T-5/T-6/T-7、いじり止めトルクスT-8/T-9/T-10/T-15/T-20/T-25/T-27/T-30/T-40(110)
種類
セット品
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。
付属品
ビットホルダ付
トラスコ品番
368-7520
1セット(10本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具
仕様
回転式キャップ
トラスコ品番
331-8109
全長(mm)
115
質量(g)
75
種類
セット品
グリップ径(Φmm)
15
材質(グリップ)
樹脂
本数
6
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
1セット(6本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。
種類
セット品
材質(グリップ)
ステンレス
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ポケットサイズの精密ドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に
質量(g)
124
材質(軸)
S45C
材質(グリップ)
スチール
ケース寸法(mm)
90×135
本数
6
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
1セット(6本)
¥649
税込¥714
当日出荷
2.5インチSSD/HDD用ドライブトレイでドライブを素早く切り替え。シングルベイ(SATSASBP125)とクアッドベイ(SATSASBP425)対応バックプレーンで交換可能。2.5インチSASまたはSATA SSDおよびHDD (高さ:5-15mm)に対応。丈夫な通気孔付きアルミトレイ。難燃性評価UL 94-V0規格に準拠
用途SATSASBP125およびSATSASBP425 モバイルラック対応バックプレーン向け交換用ドライブを複数準備 。予備用または交換用ハードドライブを常備して拡張可能なストレージを実現 。バックアップの予備用ハードドライブトレイとして使用
仕様
●対応OS:OSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要●ドライブサイズ:2.5インチ●ドライブタイプ:SAS & SATA●ドライブ数:1 ●ファン:なし●対応ドライブ高さ:5mm、7mm、9.5mm、12.5mm、15mm
付属品
キー(2個) 、ネジ(4個)
材質
スチール&プラスチック
長さ(mm)
119
幅(mm)
70
色
ブラック&シルバー
高さ(mm)
17
質量(g)
82
保存温度(℃)
-20 ~ 55
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0 ~ 55
使用湿度範囲(%RH)
5~65
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
小型PCやHDDをモニタ背面にセットしデスクを広くお使いいただく事が出来ます。VESA200×100、100×10075×75に対応しています。(ボルトを1点止めする事でVESA100以上の大型モニタにも取付けできます。)。下段の棚はタップ受けやケーブルマネジメントとしてお使いいただく事が出来ます。下段の棚は不要な時取外しもできます。また、約25mmスライドするのスタンドの出っ張りがあっても調整が可能です。機器の傷付き防止のウレタンパッドも付属しています。
付属品
ウレタンパッド(大)×2枚、ウレタンパッド(小)×3枚、ディスプレイ用取付ボルト(M6×10)×2本、(M4×10)×2本、M4ボルト用ワッシャー×2
材質
スチール+エポキシ粉体塗装
奥行(mm)
70(下段棚)
使用工具
プラスドライバー/手袋
有効内寸(mm)
35~70(挟み込み)
組立時間
20分
総耐荷重(kg)
3
組立人数
1
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
作業性の良い頭部回転式で、小ネジの早回しに最適。
持ち運びに便利な縫製ケース付。
付属品
縫製ケース
トラスコ品番
344-8436
軸径(Φmm)
D-20-11:2.3・D-20-12:3.0・D-20-14:1.2・D-20-15:1.8・D-20-16:2.3・D-20-17:3.0
全長(mm)
D-20-11:102・D-20-12:110・D-20-14:83・D-20-15:95・D-20-16:102・D-20-17:110
質量(g)
90
種類
セット品
材質(グリップ)
ステンレス
材質(ケース)
ナイロン
商品構成
セット品
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
100×117×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1個
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷
USB3.2(Gen1)接続が可能で、今までデータの転送に時間のかかっていた動画や写真データが高速で転送可能です。従来のUSB2.0でもそのままご使用いただけますので幅広い機種でご使用いただけます。
HDDにアクセスがない時は約15分でHDDの回転をとめ余分な電力を消費しない省エネスタンドです。また、PCの電源をオフにすれば、本製品に接続したHDDの回転も停止する「PC電源連動機能」搭載です。
大容量ハードディスク20TB対応なので、動画や写真など様々な大容量データを管理することが可能です。
3.5&2.5インチのHDDとSSDに対応、面倒な操作の必要なく差し込むだけですぐに使用可能です。
TVとtorneについては危機対応のフォーマットを行うことで簡単にご利用いただけます。
Windows11/Windows10/Windows8.1/MacOSX10.5以降ではドライバのインストールは不要です。PC本体と接続するだけですぐにご使用いただけます。
付属品
本体、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書
対象パソコン
USB2.0以上の端子をもつDOS/V機
色
ブラック
質量(g)
187(本体のみ)
使用温度範囲(℃)
5~40
ケーブル長(m)
USBケーブル:約0.8、アダプタケーブル:約1.5
対応OS
Windows11/Windows10/Windows8.1/MacOSX10.5以降
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
137×68×135
対応
【ドライブ】SATA、SATA2、SATA3インターフェース、3.5/2.5インチハードディスク、2.5インチSSD
インターフェース
USB3.2(Gen1)
使用湿度範囲
20~80%(結露無き事)
入出力
(電源)入力:AC100-240V、出力:DC12V2000mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能台数
【HDD】最大1台(HDD容量20TBまで)
1台
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応した3.5インチ外付けハードディスクです。独自のヒートシンク構造と冷却用ファンの両方でしっかり冷却し、ハードディスクの温度上昇を抑えます。また、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。電源ユニットが商品に内蔵された設計になっているので、ACアダプターが無く、コンセントがスッキリとまとまります。筐体内部に独自のヒートシンク構造を採用。ヒートシンク構造により熱を伝導する表面積が大きくなることで、より効率的に筐体へ熱を伝導します。筐体全体と冷却用ファンの両方で放熱を行うことでハードディスクの温度上昇を抑えます。リビングのTV台の中に入れて使っても音が気にならない静かなハードディスクです。アイ・オー・データ機器では、全国家庭電気製品公正取引協議会が「静音」「静か」な状態と定める基準をクリアしたハードディスクだけを静音モデルとして認定しています。
付属品
USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)1本、ラバーフット、必ずお読みください、パソコン接続ガイド
使用温度範囲(℃)
5~35
消費電力(W)
約11(typ)
電源
電源内蔵
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
対応OS
【日本語版のみ】Windows 11。Windows 10。Windows 8.1。Windows RT 8.1。Windows 7。Windows Server 2025。Windows Server 2022。Windows Server 2019。Windows Server 2016。Windows Server 2012 R2。Windows Server 2012。Windows Server 2008 R2。Windows Server 2008。macOS 10.11~15。Chrome OS ※1。※1 常に最新版をご利用ください。OSのサポートが終了した環境では正常にご利用いただけない場合があります。※対応アプリの対応OS詳細は、各アプリのダウンロードページにてご確認ください。※macOSでご利用の場合はフォーマットが必要になります。
コネクタ形状
USB-B
対応機種
Windowsパソコン、Mac、Chromebook
電源コード(m)
約1.5
使用湿度範囲
20~80%(ただし結露なきこと)
動作環境
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのUSB-Aポートを搭載した機種。※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)もしくはUSB 2.0インターフェイスを装備した機種を含む。※USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 5Gbpsに対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。
保証期間
1年
フォーマット形式
NTFS
ファン
搭載
インターフェイス
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
容量(TB)
8
設置条件
縦置き/横置き
1台
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
一家に一セットあれば非常に便利なビットセットで、品質・仕様ともにワンランク上です。きれいなアルミカラーリングがついているので、ビットの種類が一目でわかります。
スリムホルダーなので、狭いところにもアプローチできます。フレキシブルケースは丈夫で、フタ部を後ろに回すとビスやボルトを入れられます。
フレキシブルケースはハンガーとして吊ることもできます。ベルトに通して作業時に携帯することも可能です。
用途様々なネジの締付け作業。
仕様
煌
付属品
スリムホルダー・ソケットアダプター
ビット
プラスビット(ブルー):+0・+1・+2×3・+3、マイナスビット(グリーン):-3・-4・-5・-6、ポジドライブ(レッド):1・2×2・3、ヘクスビット(オレンジ):2・2.5・3・4・5・6、ヘクスローブ(イエロー):8・10・15・20・25・27・30・40、スクウェアビット(ブラウン):2・3
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷