ドライフードメーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
87件の「ドライフードメーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フードドライヤー」、「籾乾燥機」、「業務用乾燥機」などの商品も取り扱っております。
簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。 マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。 省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。 過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。 LEDディスプレイで温度、時間を簡単に設定できます。 トレー6段(15段まで使用可能)。
材質 ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg) 約5.7 消費電力(W) 約530 使用電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 温度調整範囲(℃) 約35~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約43.5×31×31 使用期限 エアフィルター:約3ヶ月(毎日10時間使用条件) 再生紙使用マーク 適合
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

今まで破棄していた果物などB品を食品乾燥機で乾燥させて、ドライフルーツにしたり、粉末にしたりと使用用途は様々。 自然食品や保存食、介護食や離乳食、料理やお菓子作りに。 しっかり乾燥できるから、コーヒーミルや粉砕機で手軽にパウダー化。
用途飲食関係、農家、料理教室、食品工場、一般家庭趣味など 扉枚数(枚) 1 制御方法 マイコン制御 温度表示方式 デジタル方式
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番 1-5489-11 付属品 棚板2枚 質量(kg) 3.9 材質(本体) ABS樹脂成形品 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 3W 棚板間隔(mm) 棚受け5段、棚ピッチ70mm 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×359×450 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×440 除湿方式 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH) ~25(使用環境により異なります)
1台
37,200 税込40,920
当日出荷

ワンダーシェフドライフードメーカー
ぎゅっとうまみを凝縮。ご家庭で手軽にドライフードを。無添加ドライフードで健康に。。余った野菜、果物を乾燥させて最後まで使い切れます、45dBの静音設計で夜中でも使用出来ます。1℃単位で設定が出来て、細かくお好み温度が可能。。・加熱方式: シーズーヒーター式。・設定方式: 。 温度&時間: ダイヤル。 電源&モード: ボタン。・調理温度: 。 ドライモード30~80℃、1℃単位。 発酵モード30~80℃、1℃単位。・調理時間: 1h~99h、1h単位。・調理量: 乾燥網5枚分。・安全装置: 温度ヒューズ108℃。・動作時静粛性: 45dB(本体ドアから5cm)。・冷却運転機能: あり
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ワンダーシェフドライフードメーカー
ドライフルーツがご家庭で手軽に作れます。 「無添加」のドライフルーツが出来るので、健康意識の高い方にはおすすめです。 乾燥させることで栄養素が凝縮され栄養価が高まり、効率よく栄養を摂取出来ます。 余った野菜や果物をドライフード、ドライフルーツにすることで無駄なく食品を使い切ることができます。 1℃単位で設定ができるので、細かくお好みの設定ができます。 時間は1~99時間でコントロール出来ます。 ダイヤルで簡単操作。設定が完了すると自動で調理を開始します。 5枚の乾燥網で、一度にたくさんの食材を乾燥できます。 発酵モードも搭載しているので、発酵モードで作ったヨーグルトとドライフルーツでヘルシーな朝食が楽しめます。
仕様 ●商品サイズ:約W285×D265×H220mm●商品重量:約2.6kg●乾燥網サイズ:W250×D170mm●内部容量:約8L●コード長さ:約1.3m●電源:交流100V 50/60Hz●消費電力:約300W●ドライモード:30~80℃(1℃単位)●発酵モード:30~50℃(1℃単位)●生産国:中国●付属品:取扱説明書・乾燥網×5・くず受けトレー●主材質:本体/ステンレス・PP・鉄・ガラス・シリコンゴム、網/鉄(クロムメッキ) アズワン品番 68-0718-28
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

超小型のプロ向け乾燥機、兼、保温庫です。断熱材、ツインシーズヒーター、液晶パネルを搭載し高性能で低ランニングコストを実現しました。
用途樹脂部品や器具類、食品や粉類、ペースト状のものまで多目的に。冬場の飲料や弁当の保温庫に。発酵食品作りに。部材の暖めなどに。 仕様 断熱材入、ヒーター線方式:ツインシーズヒーター 付属品 ミニトレイ4枚付 トラスコ品番 816-6430 材質 外装:カラー鋼板、内装:ガルバニウム鋼板 質量(kg) 10.5 使用温度範囲(℃) 0~60 電源(V) 単相100
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷

ドライフルーツを家庭で手作りできるフードドライヤー。フルーツだけでなく、野菜などにも使えて便利。自家製のドライフルーツにすることで、無添加のものを好きな時にお召しあがりいただけます。調理目安は4~30時間ほど。果実や野菜の種類や乾燥の具合によって異なります。
用途フードドライヤー 、ドライフードメーカーとして。野菜 果物 食品乾燥機 無添加 おやつ 家庭用 おしゃれ 質量(kg) 1.3 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 230 電源コード(m) 約1.2 温度調節範囲(℃) 35~70 保証期間 6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 25×24×14-19
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番 1-001-01 付属品 棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質 (棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg) 4.5(棚板込み) 材質(本体) 透明PMMA(アクリル) 間口(mm) 258×458 棚板間隔(mm) 底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg) 2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×345×525 材質(ゴム足) 天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×275×485 棚板寸法(mm) 257×270×4t 総耐荷重(kg) 100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

温度と時間設定だけ。自宅で簡単に調理できるフードドライヤーです。日持ち効果や栄養価アップなど、ドライ食品にはメリットがたくさん!大容量の5段トレイで一度にたくさん作れます。トレーに付いているツメは向きを180度変えると高さが変わり、収納時はスッキリコンパクトに。
付属品 蓋、トレイ×5枚、取扱説明書兼保証書 材質 PP、AS、ステンレス 質量(kg) 2 消費電力(W) 240 表示 デジタル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約260×240×210~270 保証期間 1年間 温度設定範囲(℃) 35~70 タイマー OFFタイマー 電源コード(cm) 90 トレー寸法(mm) 約幅260x奥行240
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

家庭でお好みのドライフードが作れるヘルシーフードドライヤーです。庫内で温風をあて、乾燥させるのでフルーツ・野菜・肉・魚などの栄養と旨味を凝縮。食品にあわせて35~70℃で温度設定が可能だから食品の持つ栄養素を壊しません。また、手作りをするので余計な添加物を含まず安全で安心なドライフードが作れます。
付属品 トレイ×5、取扱説明書、保証書 質量(kg) 1.87 消費電力(W) 240 電源 AC100V50/60Hz 電源コード(m) 1 タイマー時間 1~12(1時間刻み) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 30.3×24.8×23.7 温度設定 35~75℃(5℃単位)
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷

簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。 マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。 省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。 過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。 漏電等による感電を防止LEDディスプレイで温度(約35~70度)、時間(1~99時間)を簡単に設定。 アシストトレーで厚みのあるものも乾燥させられます。 ぬるま湯と食器洗剤で簡単にお手入れできます。
仕様 トレー:6段+アシストトレー2 セット内容 本体×1台、ヨーグルト容器×4コ、シリコントレー×2枚、フィルター×1枚 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(kg) 約6.1 使用電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 処理能力 約6kg 温度調整範囲(℃) 約35~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約44×33.5×40
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

仕様 乾燥トレー:4枚、排湿ダンパー:有り 質量(kg) 本体:10.5 電源 単相100V 制御方式 マイコン制御 消費電力 0.416kW 外寸(mm) 380×325×H484、(トレー)325×240×H25 制御仕様 マイコン制御 温度調節範囲(℃) 0~60 電源コード 100V用2P7Aアース線付1.7m 断熱材 高密度ポリウレタンフォーム10mm ドア 1枚 温度表示方式 デジタル方式 EBM品番 5730700
1個
70,980 税込78,078
翌々日出荷

静岡製機電気乾燥庫
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃) 室温+5~70 材質 本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑 安全装置 サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置 電源コード(m) 3.4 機能 自動湿度プログラム制御機能搭載 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 482×686×50(トレー) ヒータータイプ シーズヒーター
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


EYELA(アイラ/東京理化器械)送風定温乾燥器
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W・1020W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理 仕様 ファン付強制対流方式 使用温度範囲(℃) 室温+10~270 安全装置 可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム 温度制御方式 PID制御 使用環境温度(℃) 5~35
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美容や健康に良いとされているドライフードをフードドライヤーで簡単に作ることができます。自分で作れば好きな食材で思い通りのドライフードを楽しむことができます。大容量5段トレイで、高さは調節可能なので、食材の厚みによって高さを変えられ、効率よく温風を行き渡らせることが可能です。タイマーは1時間から24時間まで30分刻みで設定可能で、タイマー終了後は自動でシャットダウンされるので一晩乾燥したいときに便利です。温度は35から70度まで5度刻みで調節が可能で、食材によって温度調節をし、お好みの乾燥具合にすることができます。消費電力400Wで最高温度を70度まで設定でき、機器全体に熱が回るので乾燥の度合いにムラができにくいです
用途・食材を乾燥させて長期保存したい、食材の天日干ししづらい、調理時間を短縮したい、ドライフルーツを作ってみたい、自家製ジャーキーを手軽に楽しみたいという方に。 付属品 トレイ×5、フタ、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg) 4 消費電力(W) 400 定格電圧(V) AC100-110(50/60Hz) 幅(cm) 32 電源コード(m) 1 高さ(cm) 22~27.5 温度設定範囲(℃) 35~70(5℃刻み) 奥行き(cm) 26
1台
18,000 税込19,800
5日以内出荷

視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式 自然対流 温度制御 PID制御SSR出力 安全装置 独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 外装 スチール粉体塗装 内装 ステンレス(SUS304) 温度調節範囲(℃) 室温+20~300 電源(V) AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付 温度分布 (幅)25℃ at300℃ 付属品 棚板レール2組、棚板2枚 タイマ機能 ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー 温度センサー K型熱電対 棚ピッチ(mm) 35 排気口 Φ32mm×2個 温度設定範囲(℃) 室温+20~300
1台
107,000 税込117,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W) 3 除湿方式 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH) ~25(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(mm) 30×30 材質(本体) 透明PMMA(アクリル樹脂) タイプ 低湿度用 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 2 棚板間隔(mm) 底一段50/他30 棚板耐荷重(kg) 約2/枚 電源コード 2Pプラグ付コード 湿度設定範囲(%RH) ~25
1台
49,900 税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファン回転で強制対流を起こし、食材を熱風で包み込むように焼き上げるので、焼きムラが少なく食材の中まで均一に焼き上げます。 高温熱風でノンフライ料理も楽しめます。ドライフルーツや干し野菜も調理できます。 ノンフライオーブンのピザプレートが余分な水分や油を吸い取るので カリッとした香ばしいピザが楽しめます。 庫内の高さが 20 cm もあるので、ケーキ、食パン一斤が丸ごと入ります。 庫内「 クリーニングコート 」仕様でお手入れカンタン。加熱により付着した脂汚れを分解します。
ホワイト 周波数(Hz) 50/60 仕様 (サーモスタット)バイメタル式 付属品 ワイヤーラック、天板、ピザプレート、取っ手、くず受け 質量(kg) 5.4 電源(V) AC100 50/60Hz 温度範囲(℃) 100~250 天板寸法(mm) 285×260、(積載可能)235×210 プレート寸法(mm) 265×255、(積載可能)230×230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×350×300 電源コード(m) 1.2 ヒーター OFF/(上)700W/(下)600W/(上下)1300W 温度ヒューズ 庫内寸法(mm) 270×270×200 タイマー ゼンマイ式60分 庫内容量(L) 14 ファン OFF-ON ラック寸法(mm) 285×245、(積載可能)235×210
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに 温度制御方式 マイクロコンピュータによるPID制御 排気口 内径34mm 上面2個 付加機能 キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能 方式 自然対流 付属品 ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め) 材質 内槽/ステンレス鋼板。外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装。断熱材/グラスウール。ヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 センサー K熱電対 安全装置 自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)。キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 機能 運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 棚板耐荷重(kg) 約15(1枚) タイマー 1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付) 温度設定方式 専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)