- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- ドリルチャック 小型のおすすめ人気ランキング
ドリルチャック 小型のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新136件の「ドリルチャック 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角軸 丸軸 変換」、「ミニルーター用チャック」、「ドリルチャック」などの商品も取り扱っております。
小型軽量タイプのドリルチャック。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨作業も可能。
トラスコ品番
469-7685
全長(mm)
70
質量(g)
104
対辺寸法(mm)
6.35 六角軸
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。
軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。
充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。
仕様
正回転専用
適合機種
充電ドリル・電気ドリル
軸径(Φmm)
6.35
取付可能寸法(mm)
1.5~6.5
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
Mr.Meister(ミスターマイスター)小型ペンタイプツールPT-αやハンドピースグラインダーHP-150に標準付属している三爪方式の先端工具把握用アタッチメント。
一つでΦ0.3~3.2mmの軸が把握できるのが特徴。
三爪なのでドリル等の把握に適している。
ヨコからの力が加わるような加工の時は、コレットの方がお勧めです。
材質
アルミニウム
把握径(Φmm)
0.3~3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
強力圧入式タイプ JB-10・CR-10対応。
用途ドリルチャック専用パーツ。
トラスコ品番
776-8737
質量(g)
44
寸法
1/2×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
簡易型キーレスタイプ。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。
トラスコ品番
270-9406
全長(mm)
70
質量(g)
95
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
7.5
トラスコ品番
499-8219
材質
スチール
全長(mm)
49.5
質量(g)
7
タイプ
ドリルチャック
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様
正回転専用です。、先端工具つかみ範囲口径Φ0.3~Φ3.2mm用
トラスコ品番
859-2757
材質
チャック:スチー、六角軸:S45C
外径(mm)
12.85
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])
25000
適合品番
No.27110、27119、27120、27121、28400、28405、28472、28473、28510、28511、28515、28525
取付ねじ
M8×0.75
適合シャフト径(Φmm)
0.5~3.2
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
極細ドリルの穴あけにご使用ください。
全長(mm)
48
質量(g)
26
差込角対辺(mm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
小径ドリルを確実に保持します。小径タップのホルダとしても最適です。
用途小径ドリルの穴あけ作業に。
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
穴あけ作業
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。
材質
工具鋼
充電ドライバーに装着できる精密ドリルチャックです。
細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適な精密ドリルチャックです。
用途基盤の穴開け作業に。建築工事・内装工事・電気工事の作業に。
トラスコ品番
819-1377
セット内容
コレット0.1~2.5mm 、1.2~3.2mm(本体内蔵)各1個、本締め用スパナ、ピン
材質
(本体)怪削鋼、(コレットチェック・キャップ)真鍮、(締め付けピン・板スパナ)炭素鋼
全長(mm)
65
質量(g)
43
対辺(mm)
(軸)6.35、(取付部)6.35
能力
(コレット)0.1~2.5mm、1.2~3.2mm
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品
チャックハンドル
抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。
付属のキイで先端工具を着脱。
用途エアー・電動ドライバー用
SDS軸を六角軸ビットを簡単に変換できます。軽量ハンマー(SDSシャンク)に取り付けてチャックを変換するアダプターです。これを取り付けることで六角軸のドリル(鉄鋼・木工・コンクリート)を装着し穴あけ作業が行えます。
用途SDSチャックを六角軸チャック6.35mmへ変換。
材質(軸)
クロームモリブデン鋼
変換内容
SDS軸を六角軸(6.35mm)へ変換
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
細い刃物やワークをチャッキングするために、ツメリード部を狭く、合わせを正確にした小径用のドリルチャックです。
振れ精度 精密A級
用途小径ドリルの把握専用
セット内容
チャックハンドル
セット内容
替軸、替軸取付用逆ネジ