- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- ナイロン ギアのおすすめ人気ランキング
ナイロン ギアのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新909件の「ナイロン ギア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ギヤ 樹脂」、「ギヤ付 ベアリング」、「14t ピニオンギア」などの商品も取り扱っております。
材質
MC901
種別
平歯車
形状
S5
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
2
歯幅E(mm)
20
材質
MC901
種別
平歯車
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ
切削
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
30
歯切基準面
穴
種別
平歯車
材質
MC901
形状
S1
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)。旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
モジュール
1
種別
平歯車
材質
MC901
圧力角(°)
20
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
モジュール
1
形
B1
圧力角(°)
20
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。
内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
材質
ナイロン(MC901)
色
青色
比重
1.16(D-792)
伸び(%)
30
引張強度(MPa)
96(D-638)
引張弾性率(MPa)
3432(D-638)
圧縮強度(MPa)
降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)
圧縮弾性率(MPa)
3530(D-695)
KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
1.5
歯幅E(mm)
15
材質
MC901
種別
平歯車
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ
切削
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
25
歯切基準面
穴
種別
平歯車
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)。旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
110~120HRR
歯面仕上げ
成形
歯の基準面
穴
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
3
歯幅E(mm)
30
材質
MC901
種別
平歯車
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ
切削
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
45
歯切基準面
穴
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール
2
種別
スパーギヤ
歯幅(mm)
20
歯形
並歯
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
種別
平歯車
材質
S45C
形状
S5
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度
194HB以下
歯面仕上げ
切削
公差A
H7
歯切基準面
穴
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質
MC901(ボス部SUS303)
種別
平歯車
圧力角(°)
20°
歯面硬度
115~120HRR
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
2
歯幅E(mm)
20
材質
MC901
種別
平歯車
形状
S5K
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キーみぞ、タップなどの安全性を高めています。
用途動力伝達用歯車。
材質
MC602ST
モジュール
1
種別
平歯車
材質
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ホイール材として軽量かつ、無潤滑でも使用できるMCナイロンを採用しています。
モジュール
1
種別
ウォームホイール
材質
MC901
形状
H1
ねじれ
右方向
バックラッシ(mm)
0.07~0.23
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
2.5
歯幅E(mm)
25
材質
MC901
種別
平歯車
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別
平歯車
材質
MC901
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
モジュール
3
種別
平歯車
材質
MC602ST(ボス部S45C)
形状
S1
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
3
歯幅E(mm)
30
材質
MC901
種別
平歯車
形状
S5K
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
歯切基準面
穴