- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ナイロンベルト金具のおすすめ人気ランキング
ナイロンベルト金具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新127件の「ナイロンベルト金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルト 金具 先端」、「ナイロンベルト バックル」、「ベルト調整部品」などの商品も取り扱っております。
平ベルトを自由自在に加工できます。10個入りのお得用タイプです。
用途ベルト同士の連結用。
材質
ポリアセタール(POM)
色
ブラック
2018年トラスコ掲載ページ
6 1731
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様
トライグライド
材質
ポリアセタール
色
ブラック
エスコ品番
EA982B-125
材質
亜鉛ダイキャスト
全長(mm)
41
仕上
亜鉛メッキ仕上
材質(調節バックル)
亜鉛ダイキャスト
1袋(5個)
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
腰を強くか型崩れしにくい作業用ベルトです。
ロック付のワンタッチバックルを採用し、重みで外れることもありません。
ウエスト調整も自由自在です。
材質
ナイロン
寸法(幅W×長さL)(mm)
48×1200
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
材質
ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
材質
スチール
平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に
材質
鉄+真ちゅう
エスコ品番
EA628WS-25
材質
SUS304
寸法(mm)
35×24.1
適合バンド幅(mm)
25
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
径(Φmm)
2
内寸(幅W×高さH)(mm)
21×7
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)
100
破断荷重(kg)
300
材質(止具)
亜鉛ダイキャスト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。耐熱性にも優れています。一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。
材質
ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
6 1729
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
4
仕上
バレル研磨仕上げ
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。
材質
スチール
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
最大使用荷重(kg)
30
材質
ステンレス
種類
スイベルスナップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
平ベルトを自由自在に加工できます。
ベルトの長さ調節用です。
最大使用荷重(kg)
30
材質
スチール
質量(g/個)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
黒
エスコ品番
EA998FS-2
材質
ナイロン樹脂
寸法(mm)
64×72
ベルト幅(mm)
50
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様
ベルトバックル
材質
ポリアセタール
色
ブラック
横(mm)
59
6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。
任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。
ベルト厚(mm)
1.7
材質
ポリプロピレン(PP)