ナックルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
13,967件の「ナックル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナックルジョイント」、「ナックルガード」、「ナックルバイザー」などの商品も取り扱っております。

ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。 材質 鉄(SS400) 表面処理 ユニクロメッキ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類 吊りバンド 材質 スチール製、電気亜鉛メッキ 幅(mm) 使用材料:25 寸法F(mm) 8.0 寸法D(mm) 26 ボルト径 吊ボルト:3/8
1セット(10個)
1,160 税込1,276
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ナックルヒンジ
用途蝶番 材質(本体) 付属品 取付けビス付き
1袋(2個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

十字架がデザインされた、とてもお洒落なデザインナックルです。 持ち手部分には「FAIT JUSTITIA ET PIRIAT MUNDUS」と ラテン語が書かれています。 指穴の側面にも十字架が彫ってあります。
材質 金属 厚さ(mm) 約10~6 ※目安 ゴールド 質量(g) 約210 ※個体差あり サイズ(cm) 約12.5×7 ※目安 直径(Φcm) ホール:約2.3 ※目安
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

長谷川工業ジッピー
労働安全衛生規則対応。独自の構造でスピーディな組立、解体可能。 作業床が開口するので、安全に内側昇降が行えます。 折り畳み式ナックル(継手)自動ロック、ワンタッチでロック解除可能。
天板寸法(幅×奥行)(mm) 1830×560 最大使用荷重(kg) 225 開口寸法(mm) 480×460 支柱径(Φmm) 50.8 設置寸法(mm) 1920×680(芯々)
1セット
439,800 税込483,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



解錠時に鍵は抜けません。
用途板金扉用。自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。 付属品 鍵2本 トラスコ品番 355-8312 材質 本体:黄銅、鍵:鋼 シルバー色 シリンダー径(Φmm) 19 取付板厚(mm) 10以下 キー番号 別番 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具 材質 鍛造鉄
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

配管作業に際し、使い勝手が良く、作業性・安全性を最優先に製品化しました。 六角ナットがカシメ機能を有しているので、ナット、バンド、タンバックルの3つの機能が1ヵ所に集中。 ボルト・ナットの落下の危険性が無く、作業効率も向上します。
用途天井から吊り下げられている横走り配管の支持に。 関連資料 承認図(0.1MB)
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
1個ほか
3,716 税込4,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

昭和技研工業サイホンエルボ
サイフォンエルボはサイフォン管取付用のナックルジョイントで、サイフォン式でドレンを回収する時、ロール内径500mm以上の場合にに使われます。 製品はPTFE Oリングシールが使われます。 ネジG部にはGネジ用ロックナットが付属されます。
形状 エルボ 材質(パッキン) PTFEシール 接続ねじ種類 G×Rc
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


木製家具やキャビネットなどの扉に。内蔵式なので外観の仕上げがよい。
材質
1個
759 税込835
翌々日出荷


1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。 材質 ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷