ナットランナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
138件の「ナットランナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ナットランナー」、「電動トルクレンチ」、「油圧 レンチ」などの商品も取り扱っております。
1個
499,800 税込549,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。1回のフル充電で、300N・mで約250本を締め付け可能です。市販のインパクト用ソケットが使用できます。
差込角(sq.) 19 トラスコ品番 864-1067 セット内容 電池パック(BL1830)×2個 充電器(DC18RC) メタルケース 反力レバー スピロロックス マイナスドライバー バッテリーカバー2個 質量(kg) 2.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 11 アズワン品番 64-8472-54
1台
409,800 税込450,780
翌々日出荷

耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途一般小ねじ、ロボット用電動ドライバ 電源(V) AC100(50/60Hz) トルク調整 無段階 付属品 専用コード(2m)、ブラシ 質量(kg) 0.9 適合ビット(mm) Φ5六角シャンク
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動コードレスナットランナーNEXOは、コントロールシステムを本体に内臓した、次世代のナットランナーです。。【製品トレーサビリティの実現】。ねじ締め工程におけるトルク、回転数、締め付け波形などがデータとして取得でき、製品トレーサビリティなどに活用できます。取得したデータは、本体SDカード、外部サーバーなどへ保存ができます。【既存設備と作業の簡素化】。NEXOを導入することで、コンプレッサ、エア配管などが不要になります。また、作業者の習熟度に依存しないねじ締めの品質管理を実現できます。【コントロールシステムを搭載】。本体に搭載されたコントロールシステムにより、プログラム切替やねじ締め結果の確認が手元で即座に行えます。【インストール不要のオペレーティングシステム】。プログラムの作成やねじ締め結果の詳細な解析などは内蔵のソフトウェアで行います。PC、タブレット、スマートフォンなどからインストール不要で利用できます。【ロングライフ】。フルロードねじ締め作業50万本分を保証する高精度トランスデューサを内蔵しています。【バーコードを利用した作業効率化】(搭載モデルのみ)。バーコードを利用したプログラム選択や部品識別が可能になります。
用途ネジ締めおよびトルク管理。 幅(mm) 75(バッテリー除く) 高さ(mm) 118(バッテリー除く) 差込角(sq.) 3/8 適合バッテリー NX-BP2-36V マウント スクエアドライブ
1個
1,198,000 税込1,317,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オペレータへの負担を抑えながら、瞬時に自動停止。 慣性の低減を追求し、高精度での締付けを実現しました。 簡単にトルクを設定できます。プラスドライバで調整して下さい。 スプライン接合されたスリムヘッドは360°マルチアングルポジションで、どんな狭い場所にもアクセスでき、無理な締付け姿勢から解放されます。 エルゴタッチプロテクタの採用で握りやすく、すべり防止。 オペレータの作業をサポートします。
ホース口金取付ねじ Rc1/4 推奨ホース径(mm) 9.5 振動(m/s2) (加速度、3-axes)2.5未満
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
389,800 税込428,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%) 締付:±5 本数 1充電あたりの締付本数目安(4.0Ah):約240(M16(F10T)締付時) モーター ブラシレスDCモータ タイプ レバーソケット対応
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナットランナーを使用してトルク管理、高速クランプが可能です。 油圧に近い作動性を持ち、配管など不要で手軽に使えます。
材質 フランジ:SCM435。メネジ:SCM420。リングプレート:S45C。ジョイントブロック:S45C。クランプレバー:SCM435 表面処理 フランジ、リングプレート、クランプレバー:黒染め 熱処理 フランジ:焼入HRC23。メネジ:焼入HRC50。リングプレート:焼入HRC23。ジョイントブロック:焼入HRC42。クランプレバー:焼入HRC23 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途精密小ねじ、ロボット用電動ドライバ 電源(V) DC24(専用コントローラによる) 消費電力(W) 35 トルク調整 無段階 質量(kg) 0.4 適合ビット(mm) Φ4シャンク
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反力受けにより高力六角ボルト、トルシア形高力ボルト両対応。締付け調整が可能なダイヤル式
用途M16、20、22、24用 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) M16:120[1200]、M20、22:180[1800]、M24:250[2600] 締付け能力 M16、M20、M22、M24 回転数(min-1[r.p.m]) 120 電源(V) 単相100/200 電流(A) 14(単相100)、7(単相200) 消費電力(W) 1330 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 仕様 二重絶縁、電子制御 付属品 スリーブ(M20、M22用)各1個、(-)ドライバ、スチールケース 質量(kg) 4.1(スリーブなし)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

電動ハンドナットランナーより大幅に安価で高精度なトルク管理を実現します。 従来の仮締めは電動ドライバ→本締めはトルクレンチの締付作業が1つの工具に集約でき、工具の持ち替えが無くなり「ムダ取り」ができます。 仮締めは電動(ブラシレス)モータで省力化を行い、最終締付はトルクレンチで精度±3%で正確なトルク管理が行えます。 メンテナンスフリー!耐久性のあるブラシレスモーターを採用し、ブラシ交換が不要です。 コードレス!充電式バッテリーで仮締め用の電動モーターを駆動。 電源コードの取り回しによる作業性の低下や断線による故障の心配がありません。 ポカヨケもコードレス!締付け完了信号はBlueutooth(R)にて送信し、簡単に「締め忘れ防止のポカヨケシステム」が構築可能。 またコードレスで作業性に優れ、断線の心配もありません。 専用コントローラーの接続不要。コードレスなので、生産ラインの移動や改修に困りません。 仮締めトルクは3段階調整が可能!Blueutooth(R)搭載のパソコンにて、設定ソフトにより仮締めトルクの変更が可能。(※設定ソフトは無償ダウンロード可能) 締付モードの変更もソフトで変更可能!フランジの複数本のボルトを連続して仮締め作業を行うのに適した「締付モード1」と、仮締め後本締めを行わないと次の仮締めが行えない「締付モード2」の切り替えも「設定ソフト」で行えます。(※設定ソフトは無償ダウンロード可能) 今ご使用中のトルクレンチテスタで校正が可能。 専用の校正機器が不要で、管理上もトルクレンチと同様にトレーサビリティが繋がります。
用途セル生産・サブラインの組み立て作業、締付けデータ管理システム、締付けトルクデータをエビデンスとして提出する締付け作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台ほか
329,800 税込362,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 35 トルク調整 無段階 スタート方式 プッシュスタート 付属品 ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg) 0.69 長さ(mm) 266 適合ビット(mm) 対辺5
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)電動パワーデジトルク
高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。 締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。 測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。 左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。 両回転 二重絶縁 トルク制御機能付 測定機能付 記録機能付(SDカード)
用途電動工具 六角ボルト用 周波数(Hz) 50/60 精度(%) ±4(付属反力受限定) 最大消費電力(W) 1350 使用電池 単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池 使用温湿度範囲 0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと) メモリーカード microSDメモリカード(対応容量 連続使用回数 約1000(約85時間)
1個
899,800 税込989,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%) 締付:±5 モーター ブラシレスDCモータ タイプ インパクトソケット対応
1台
489,800 税込538,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)コードレスシンプルトルコン
持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。 低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。 1回のフル充電で、200N・mで約400本を締め付け可能です。 市販のインパクト用ソケットが使用できます。
充電時間(分) 約20(高速フル充電) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 16 仕様 ブラシレスモータ搭載 トラスコ品番 494-3333 セット内容 電池パック(BL1830)×2個、充電器(DC18RC)、メタルケース、反力レバー、反力レバーL、六角穴付き止めねじ4個、六角棒L形レンチ、マイナスドライバー、バッテリーカバー2個、取扱説明書 対応 左右両回転 トルク(N・m) 【制御】40~200 差込角(sq.) 12.7 繰返し精度(%) ±5
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷

インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。薄口軽量設計で、口径を二重六角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます。
用途ナットランナー(トルクセッター)用ソケットです。 ピン形式 8-P1 Oリング 8-OG
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
389,800 税込428,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)シャーレンチ M16・M20・M22用 100V
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。 消費電力(W) 1550 質量(kg) 4.7 適応ボルトサイズ 高力M16・M20・M22用、超高力M16・M20用 周波数(Hz) 50/60 回転数(min-1[r.p.m]) 19
1台ほか
359,800 税込395,780
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷