ナンバー灯 バルブのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
141件の「ナンバー灯 バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナンバー灯」、「ナンバー灯 LED」、「ナンバー灯 24v」などの商品も取り扱っております。
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm) 38 タイプ 24V専用シングル球 寸法(Φmm) 19 消費電流(mA) 約30
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

高輝度LEDチップをトップと側面に配置。ポジションランプ、ナンバー灯に。
定格電圧(V) 12 幅(mm) 12 全長(mm) 26 消費電力(W) 0.5
1セット(2個)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナンバー灯やカーテシランプに最適な180度SMDショートタイプLED。広域な照射角度を求めて設計されたSMDバルブ。
定格電圧(V) 12
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷


POLARG初!車検対応LEDナンバー灯!。専用設計光学レンズを搭載し、ナンバーをより綺麗に照射!。65Lm(ルーメン)シリーズ。業界初!! 高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500Kの発光色はナンバーをより綺麗に照らします。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯 発光色 ホワイト 定格 12V・24V 形状 T10 適合車 オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック 色温度(K) 6500 耐熱温度(℃) 150 明るさ(Lm) 65
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷


ポジション球・ナンバー灯に最適。高輝度かつ広域な照射角度を合わせもつLED素子をトップはもちろん、側面にも配置。ホワイト色でファッション性もUP!!
用途T10規格のポジションバルブ・ライセンスランプ・ルームランプに タイプ T10 LED色 ホワイト 種別 COB 電圧(V) DC12(対応) 消費電力(W) 0.5 極性 極性あり 電球の種類 LED
1セット(2個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm) Φ10×23 タイプ T10 定格電力(W) 1.5 定格電圧(V) 12 消費電流(mA) 120 色温度(K) 6000~6500 LED使用数(個) 12 口金 その他 光色 ホワイト 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷

1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用 寸法(mm) Φ19×38 定格電力(W) 1.5 LED使用数(個) 5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MAD MAX(マッドマックス)丸型シングルテール
1灯式 ナンバーブラケット一体型のテールランプ。ユニバーサルタイプ(汎用)で幅広い車種に取付可能です。
仕様 配線:イエロー(アース)・ブラック(スモール)・レッド(ブレーキ) タイプ ユニバーサルタイプ(汎用)
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。 国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプ ダブル球 口金 W3×16q ガラス球形式 T20 クリア 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 21/5 RoHS指令(10物質対応) 対応 他社参考品番(STANLEY) W7875 RoHS指令対応 (0.2MB) 他社参考品番(KOITO) 1891
1箱(10個)
859 税込945
当日出荷

用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ タイプ ダブル球 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 21/5 口金 W3×16q ガラス球形式 T20
1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。
高さ(mm) 38 タイプ 12V専用シグナル球 寸法(Φmm) 19
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに 定格電圧(V) 12 タイプ T10 口金 その他
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm) 21×31 ホワイト タイプ T10×31 定格電力(W) 1.0 定格電圧(V) 12 消費電流(mA) 80 色温度(K) 6000~6500 LED使用数(個) 12 口金 その他 全光束(Lm) 約110 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
729 税込802
当日出荷

純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 全方向拡散レンズ搭載、ナンバープレートをムラなく照射。 安心の車検対応。(ナンバー灯として使用した場合のみ) DC12車専用。
口金 T10 質量(g) 1(1個あたり) 定格 12V/0.7W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 11×27.5×11(1個あたり) 色温度(K) 6500 明るさ(Lm) 約120(2個分)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷