- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- ネオプレートのおすすめ人気ランキング
ネオプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新130件の「ネオプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセントプレートネジ」、「補修用メッシュシート」、「壁の穴ふさぐ」などの商品も取り扱っております。
多連溶着ワイヤーへの脱着が早く簡単にでき、作業も軽いので楽である。
多連引きにより、パネルを一度に引き出せるので、ラインはきれいに出る。
3ヶ所のマルチフックで左右・中央どこからでも自由に引き出し作業ができる。
用途11連用
材質(本体)
硬質アルミ材
危険物の類別
非危険物
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1個
¥479
税込¥527
6日以内出荷
粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。
壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。
用途補修用
厚さ(mm)
アルミ板/0.4
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
材質
化粧板・アダプター:ABS樹脂
用途標準プレート
仕様
取付枠なし
材質
ステンレス鋼板
プレート
標準プレート
手も汚さずお部屋も汚しません。各工程10分以内の2工程で直ります。壁紙職人も驚く完全穴補修ができます。白系の壁紙なら壁紙を張り替えずとも目立ちません。
ご自身での壁紙張替えでも、直し跡が残らず完璧です。専用液を塗る前ならならばクレー(紙粘土)の形状は自在です。クレーは密閉性の高い容器に入れておくと保存できます。
PB壁以外の3mmべニア、ケイカル、スレート等の穴埋めもOK!
用途最大12cmの穴を埋められる壁穴補修材として。
セット内容
穴埋め専用クレー(紙粘土)、カベ穴直しボンド、バックアップシール、綿棒、糸、サンドペーパー
危険物の類別
非危険物
1箱
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。
道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。
主な用途
コンクリート、アスファルト
使用場所
屋外用
トラスコ品番
445-0124
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。
材質
ステンレス鋼板
プレート
コンセントプレート
下地補強テープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適です。アルミ板のサイズは3種類ございますので、穴の大きさに応じてお選びください。
用途石膏ボード、ベニヤ等の穴の補修
厚さ(mm)
メッシュ部/約0.23。総厚/約0.55
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
グラスファイバーテープにアルミ板を合わせています。
壁に開いた穴の補修におすすめです。
用途補修用
テープ厚さ(mm)
0.4
傷つきにくい独自の表面加工。お手入れも簡単。傷つきにくい表面加工スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。内面が格子模様の凹凸コーティングにより、油ののりがよく、料理がこげつきません。また、内面に凹凸がある為、平らなものよりターナーのキズが付きにくく、抵抗力を一段と強化しました。
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質
プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安全装置
過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式
K熱電対によるPID制御
多連溶着ワイヤーへの脱着が早く簡単にでき、作業も軽いので楽である。
多連引きにより、パネルを一度に引き出せるので、ラインはきれいに出る。
3ヶ所のマルチフックで左右・中央どこからでも自由に引き出し作業ができる。
用途17連用
材質(本体)
硬質アルミ材
危険物の類別
非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
材質
ABS樹脂(銀メッキ)
仕様
透明ガラス衝突防止、テープ付
寸法(mm)
30mm丸×1.5
質量(g)
1.4