ネグロス スポッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「ネグロス スポッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネグロス ジョイントボックス」、「スポッター」、「ナイスハット」などの商品も取り扱っております。
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質 ポリプロピレン 半透明 適合 (VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
1個ほか
41 税込45
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。 結線部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。 背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。 ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。 二重天井内の先行配線にも最適です。
透明 使用温度範囲(℃) 75(MAX) 材質(絶縁体) 軟質塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 耐電圧(V) 3000
1箱(10個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結線部分をむりやりボックスに押し込む必要がなく、安全性が著しく向上する。 取り付け作業が簡単。 360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取り付けできる。 多数の結線が収納できる。 環境にやさしく自己消火性。 鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に大変便利です。
材質 本体:難燃性ポリプロピレン 窓部:透明ナイロン 仕様 屋内用透明窓付ジョイントボックス 本体色:グレー 窓部:無色(透明) 寸法A(mm) 179
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


圧倒的シェアを誇るジョイントボックスの決定版!360度の自由な方向から結線できる。ワンタッチで手軽!
透明色 材質 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃
ホワイト 材質 ポリプロピレン 質量(g) 18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 70×90×90 耐熱温度(℃) 120
1個
80 税込88
当日出荷


ケーブルを丸めることなく結線部の保護ができる縦型タイプです。 ケーブル挟込式なので、寒冷時でも割れにくい構造です。 吊りボルトに、縦にも横にも固定できます。 造営材に釘・ビス固定ができます。
適合吊りボルト W3/8、M10
1セット(10個)
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

主に鉄筋・鉄骨の二重天井の先行配線用に開発された製品です。窓付。
グレー サイズ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷

1箱(10個)
579 税込637
当日出荷

カバーの取り付け、取り外しワンタッチ! カバーが落ちないロック式! 基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。 ビス脱落防止付
付属品 ビス脱落防止付
1箱(10個)ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチで結束部を保護!開閉式の透明ジョイントボックスです。 釘固定もできます。
適合吊りボルト W3/8
1セット(10個)
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ巻き一切不要!!Eスリーブ圧着接続後の絶縁処理に。 楽々、ワンタッチ絶縁。キャップをかぶせて「パチン」と音がすれば絶縁処理完了。 接続状態が良く見える透明キャップ。絶縁処理の点検が楽にできます。 絶縁処理後に検電ができ、大変便利。
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。 定格電圧(V) AC/DC600 材質 ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2) 使用温度範囲(℃) -20~80 ※氷結なき事。 質量(g) 200
1パック(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類 差込形電線コネクタ 定格電圧(V) 【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質 導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング) ステンレス鋼 材質(ハウジング) 耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格 特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に 定格電圧(V) 300 使用温度(℃) 0~60 材質(絶縁体) 塩化ビニル
1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)