- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ネジ 変換アダプター m10のおすすめ人気ランキング
ネジ 変換アダプター m10のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新154件の「ネジ 変換アダプター m10」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ変換アダプター m12」、「m14 m12 変換」、「ネジ 変換アダプター m6」などの商品も取り扱っております。
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
ネジの径や正逆を変換するアダプター。
●アダプター高さ:18. 6mm
●カラー:ブラック
●1個入り
色
ブラック
高さ(mm)
アダプター:18. 6
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M10-1.25。
シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。
シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M10-1.25へ変換。
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
材質
ステンレス(SUS303Cu)
材質
ステンレス
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)
約21
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質
黄銅
形状
ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
パッキン付き
付属品
パッキン付き
材質
黄銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。
給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)
黄銅棒
表面処理
ニッケルメッキ