ネジ切り油のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
164件の「ネジ切り油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切削油 ステンレス」、「ねじ切りオイル」、「アトラ 切削油」などの商品も取り扱っております。
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途上水道管用 種別 ねじ切油 タイプ 50W-R 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(10L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ切り機用オイルです。
粘度 ISO VG32 付属品 注入ノズル トラスコ品番 489-6581 褐色 質量(g) 950 使用温度範囲(℃) 10~30 容量(L) 1 主成分 硫酸ニッケル、リン酸、水 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1000mL 危険物の性状 非水溶性
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭がなくなります。冷却性能がよく、チェーザの寿命を延ばします。塩素を使用していません。日本住宅公団各市水道局推奨品です。
用途上水道管専用ねじ切り油 引火点(℃) 164 密度(g/cm3 at15℃) 0.9374 粘度 19.19 褐色 種別 上水道管用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類
1缶(4L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。 成分 鉱物油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。 冷却効果、潤滑性に富み、チェーザの寿命が倍増。 一般の油と異なり劣化、変質が極めて少なく、温度の変化にもねじ切り油としての性能はほとんど左右されません。 人体には全く無害です。このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途一般配管用 種別 ねじ切油 タイプ 246-R 適合工具 一般配管 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプに付着したオイルも、水で簡単に洗浄できる、水溶性オイル。 日本水道協会JWWA K137適合オイル。 切削性に優れ、ねじムシレがなくきれいなねじが切れます。 冷却性に優れチェーザが長持ちします。
用途上水道配管用切削オイル。 種別 上水道管用 タイプ 液状 引火点(℃) 172 危険等級 危険物の類別 第四類 粘度(mm2/s) 15.30(40℃) 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩素化パラフィン等を使用しておりませんので、ダイオキシンの発生する心配や、分別廃棄の手間がありません。
用途各種金属や非鉄金属のタッピングネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑 使用温度範囲(℃) 100以下 銅板腐食(a) 1(100℃ 1hr) 極圧性 1.5MPa以上(曾田式四球法750rpm順次加重法) 成分 鉱油・極圧添加剤・防錆剤・LPG 形状 スプレー タイプ 非塩素系 適合工具 鋼材及び各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 252mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。 材質によって油種を変える必要はありません。 特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。 加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。 タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。
用途銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など 外観 黄色ペースト・常温で非流動性 基油 石油系炭化水素(鉱物油) 使用温度範囲(℃) 5~35 形状 ペースト タイプ 塩素系 適合工具 タツプドリル 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


非金属を始め総ての鋼材に対して安心して使用できる万能型
寸法(mm) H230×W86×D75 質量(g) 930 容量(L) 1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
2,798 税込3,078
当日出荷

高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

低速・重切削のねじ切機専用に開発された、ねじ切り用オイル。 切削性に優れ、きれいなねじが切れます。 冷却効果が大きくチェーザが長持ちします。
用途ボルトや電線管のねじ切り作業に。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。 厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。 ISO粘度グレード ISOVG15 成分 脂肪系添加剤、塩素系添加剤 容量(mL) 300 適合工具 タップ、ドリル 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 300mL 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
949 税込1,044
当日出荷

塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削まで幅広い材料に使用できる全く新しい切削剤です。 塩素を使用しておりませんので、ダイオキシンが発生する心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。 イオウ系添加剤による不快臭がありません。
用途各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑 タイプ 非塩素系 形状 スプレー 成分 鉱油・防錆剤・極圧添加剤・LPG 使用温度範囲(℃) 100℃以下 比重 0.955 粘度 44.7cst(40℃) 極圧性 1.5Mpa以上(曽田式四球法750rpm順次加重法) 適合工具 ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等 銅板腐蝕 1a(100℃×1Hr) 危険等級 不活性イオウ 0.5%以下 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 252mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

ステンレス、合金鋼等難削剤の深穴ドリリング加工に優れた性能を発揮します。 潤滑性と冷却性に優れドリリング抵抗が非常に小さいため仕上り面が美しく加工能力が向上します。 特殊極圧添加剤の配合により抜群の極圧性を有し、工具寿命を延ばします。
寸法(mm) H230×W86×D75 淡黄色透明 質量(g) 930 容量(L) 1 希釈倍率 希釈しない 引火点(℃) 100以上 粘度 ISO12 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 密度(g/cm3 at15℃) 0.88 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
2,498 税込2,748
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)カッティングオイル
水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭が速やかになくなります。
用途ステンレス鋼管用 容量(L) 4 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 4L 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)
9,898 税込10,888
当日出荷


レッキス工業ねじ切りオイル
地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル
用途ステンレス管のねじ切り用切削オイル タイプ 不水溶性 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた合成潤滑の作用により、良好な性能が得られます。 耐腐敗性に優れています。
適合 アトラエースシリーズ 容量(L) 2 質量(kg) 2 トラスコ品番 283-6858 危険物の類別 非危険物
1缶(2L)
6,198 税込6,818
当日出荷

塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。
用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等 成分 白色鉱油(石油)、脂肪酸、コガシン、ブタン、プロパン 種別 塩素フリー タイプ 塩素フリー 適合工具 タップ、ドリル、フライス 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 250mL 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷