- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ネジ変換アダプター m12のおすすめ人気ランキング
ネジ変換アダプター m12のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新118件の「ネジ変換アダプター m12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m12 変換」、「ネジピッチ変換」、「m14 m12 変換」などの商品も取り扱っております。
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
用途水・油・ガス用。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。
給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)
黄銅棒
表面処理
ニッケルメッキ
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)
1.25
高さ(mm)
20(ネジ部含まず)
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
材質
ステンレス
パッキン付き
付属品
パッキン付き
材質
黄銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
ゆるみ止めナイロンロックつき。
既存のタップ穴径を容易にかえられます。
タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応