ネジ式コネクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
885件の「ネジ式コネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子 ネジ止め」、「フェニックスコネクター」、「ネジニップル」などの商品も取り扱っております。
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 3。ピッチ = 3.5mm。行数 = 1。取り付けタイプ = PCBマウント。ジェンダー = メス。端子方法 = クランプ。タイプ = プラグ。定格電流 = 10A。ボディ向き = ライトアングル。色 = 緑。定格電圧 = 200 V。素材 = ポリアミド。深さ = 15.6mm。。RS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
2,300 税込2,530
当日出荷

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数 2 材質 シェル:亜鉛合金 形状 ストレート 種類 丸型 径(Φmm) (コンタクト)1.6 穴径(Φmm) (はんだ付け)1.7 定格電圧(V) AC250 定格電流(A) 10 導体断面積(mm2) 1.25 結合方式 ねじ 耐電圧(V/min) 1000 結線方法 はんだ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途コネクタ用 長さ(mm) 電線むき長さ:7±1 材質(ハウジング) ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃) -40~+100 材質(クランプケージ) 銅合金 材質(接触子) 銅合金 材質(端子ねじ) 銅合金 処理(クランプケージ) ニッケルメッキ(3μm) 処理(接触子) ニッケル下地錫メッキ(5μm) 処理(端子ねじ) 錫メッキ(5μm)
1個
特価
219 税込241
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様 コンタクト数 = 6。ピッチ = 3.5mm。行数 = 1。取り付けタイプ = PCBマウント。ジェンダー = メス。端子方法 = クランプ。タイプ = プラグ。定格電流 = 10A。ボディ向き = ライトアングル。色 = 緑。定格電圧 = 200 V。素材 = ポリアミド。深さ = 15.6mm。。RS 3.5 mmピッチライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 3.5 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この3.5 mm端子台プラグコネクタは、ニッケル銅フラッシュ黄銅ライジングクランプ、M2スズめっきスチール固定ねじ、ガイドピンアライメントを装備し、0.13-1.3 mm 2 (26-16AWG)のワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 かん合するヘッダについては、代表品番< 897-1026') 897-1026/及び< 897-1051') 897-1051/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
当日出荷

特性 防水 材質 PA66GF(UL94V-0)・TPE 定格電圧(V) 最大AC500 定格電流(A) 最大17.5 保護等級 IP68 寸法(Φ×mm) 85×23 適合ケーブル外径(Φmm) 7~12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 ねじなし平行型マルチ分岐用コネクタ挿入方向と配線方向が平行 種類 接続用コネクタ
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

形状 ストレート 種類 丸型 使用温度範囲(℃) -55~+125 絶縁抵抗(MΩ) 5000以上 結合方式 ねじ 嵌合相手コネクタ N/MS3102A、N/MS3101B 結線方法 はんだ
1個
特価
879 税込967
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M2.5 端子間ピッチ(mm) 8.1 定格電圧(V) 380 定格電流(A) 25 材質(絶縁体) P.P.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 600以上(DC500V) 色(本体) GY(グレー) 適合電線範囲 単線(mm) Φ1.0~2.0 適合電線範囲 撚線(mm2) 0.75~2.0 耐電圧(V/min) AC2500
1個
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユーロブロックは、従来の端子台と比較して端子台部とレセプタクル部に分割し、レセプタクルのみを基板に実装し、端子台部を脱着できるようにすることで機器を小型化にできるメリットがあります。 ターミナルブロックはネジ止め型、ケーブル差込口は5.08mmピッチ、ケーブルはAWG28~12まで対応、定格300V 15Aです。
種類 プリント基板 結線方式 スクリューレス 端子ねじ M3 端子間ピッチ(mm) 5.08 規格 (トルク)0.57N-m 使用温度(℃) 110 長さ(mm) (推奨ストリッピング) 7 定格 300VAC 10A 抵抗(MΩ) <15(接点) 適合電線 AWG24~12(4.0mm2)
1袋(3個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途プリント基板用 規格 RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃) -40~+100 材質(クランプケージ) 銅合金 材質(接触子) 銅合金 材質(端子ねじ) 銅合金 処理(クランプケージ) ニッケルメッキ(3μm) 処理(接触子) ニッケル下地錫メッキ(5μm) 処理(端子ねじ) 錫メッキ(5μm)
1個
94 税込103
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

適合規格 14ピン ターミナルコネクタ(スクリュータイプ) 6個セット
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

仕様 コンタクト数 = 3。ピッチ = 5.08mm。行数 = 1。取り付けタイプ = PCBマウント。ジェンダー = メス。端子方法 = クランプ。タイプ = プラグ。定格電流 = 15A。ボディ向き = ライトアングル。色 = 緑。定格電圧 = 300 V。素材 = ポリアミド。深さ = 15mm。。RS 5.08 mmライジングクランプ端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチプラグ可能メス端子台コネクタ。極性成形の緑のUL94-V0難燃性PA66製の業務用ライジングクランプ端子とハウジングを備えています。 この5.08 mm端子台プラグコネクタは、スズめっき黄銅端子、M2.5ニッケルめっきスチール固定ねじ、そしてガイドピンアライメントを備え、0.33-2 mm 2 (22-14 AWG)ワイヤサイズ範囲の単線 / より線ケーブルに対応します。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,970 税込2,167
当日出荷

Dサブコネクタのパネル取付に使用します。 おねじ側をパネルに取り付け、六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。
使用方法 おねじ側をパネルに取り付けます。六角頭部のめねじ部にジャックスクリューをねじ込むことで、コネクタが固定されます。(※ジャックスクリューは、DサブコネクタフードXM2Sに付属しております。また、交換用の、ジャックスクリュー単体(XM2Z-0071、0072、0073)もあります。) 種別 固定具3 材質(本体) 表面処理 ニッケルメッキ おねじサイズ M3.0×0.5
1個
55 税込61
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数 3 材質 シェル:亜鉛合金 形状 ストレート 種類 丸型 径(Φmm) (コンタクト)2.5 穴径(Φmm) (はんだ付け)2.2 定格電圧(V) AC250 定格電流(A) 15 導体断面積(mm2) 2 結合方式 ねじ 耐電圧(V/min) 1500 結線方法 はんだ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数 3 材質 シェル:亜鉛合金 形状 ストレート 種類 丸型 径(Φmm) (コンタクト)1.6 穴径(Φmm) (はんだ付け)1.7 定格電圧(V) AC250 定格電流(A) 10 導体断面積(mm2) 1.25 結合方式 ねじ 耐電圧(V/min) 1000 結線方法 はんだ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。 防水タイプになります。
極数 3 種類 丸型 結線方法 はんだ 形状 ストレート 径(Φmm) (コンタクト)1.6 穴径(Φmm) (はんだ付け)1.7 定格電圧(V) AC250 定格電流(A) 10 導体断面積(mm2) 1.25 結合方式 ねじ ブッシング寸法 添付ゴム:7(適用ケーブル外径:Φ6~7) 耐電圧(V/min) 1000
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 3.81 定格電流(IEC)(A) 5 定格電流(UL)(A) 5 仕様 出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-AJが同数バラで出荷されます。 材質 主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0) 高さ(mm) 13.9 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 30以下(初期値) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 推奨適合工具 マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 操作部色 W(白) 色(本体) GY(グレー) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)