- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
- ノイズキャンセリング耳栓のおすすめ人気ランキング
ノイズキャンセリング耳栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「ノイズキャンセリング耳栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノイズキャンセリング」、「聴覚過敏」、「工場用耳栓」などの商品も取り扱っております。
スイッチひとつで集中、リラックス。
デジタル耳せんは、騒音は消えて声は聞こえる新しいタイプの耳せん。
従来の耳せんのようにアナウンス放送や呼びかけ声等必要な音まで消してしまうことはありません。
集中したい時、リラックスしたい時にいつでも安心してお使いいただけます。
コード巻き取り方式で携帯性もバツグン。ポケットやカバンに入れたままでも使いやすい85cmコードは、本体に巻き付けてすっきり収納。絡みや断線を防ぐコードストッパー付。
NRR値
20
色
ホワイト
コード
あり
ケース
あり
仕様
ノイズキャンセルレベル:最大-20dB
付属品
ポーチ、イヤーピース(XS、S、M、L)
トラスコ品番
495-7539
質量(g)
33(電池除く、コードを含む)
電源
単4形アルカリ乾電池または単4形エネループ×1本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×14×64(イヤホン、コードストッパー除く)
コード長さ(cm)
85(Y型)
電池寿命
アルカリ乾電池使用時:約100時間、エネループ使用時:約60時間
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
最大35dB※1の高い遮音性能を実現
耳栓の遮音性能を表すNRSA(Noise Reduction Statistics A)において、広い音域で最大35dB※1 という安定した高い遮音性能を実現。電子音などの高域の音や、車や電車などの低域の音まで遮音することが可能です。仕事や勉強に集中したいときや睡眠時のほか、日常での騒音から聴覚を保護したい時などにも対応します。
※1:NRSA(Noise Reduction Statistics A)および米国国家規格協会ANSI S12.6規格に準拠した測定値です。
耳栓のイメージを一新する、ワイヤレスイヤホン型デザインを採用
流行りのワイヤレスイヤホンのようなデザインで、周囲の目を気にせず、幅広いシチュエーションで使用できます。
メーカー独自の「エアクッション構造」を採用し、睡眠時など長時間使用にも快適な装着感を実現
柔らかな曲線のオーバルハウジング形状と、メーカーのイヤホン設計技術により、装着時のフィット感と遮音性を両立。また、耳に当たるユニットホルダ部分にシリコンパーツで覆い空気層を設ける「エアクッション構造」を採用することで、優しくフィットし痛くなりにくい快適な装着感を実現。睡眠時などの長時間使用にも対応します。
遮音性と着け心地を選べる2種類のイヤーピースを付属
人の耳の穴はそれぞれ異なります。最適な状態で効果を得られるよう、耳穴にフィットする低反発イヤーピース(S/M)と、軽い着け心地のシリコンイヤーピース(S/M/L)を付属。使用シーンや好みに応じて、遮音性と着け心地の異なるイヤーピースを選べます。
持ち運びに便利なキャリングポーチを付属
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コード
あり
材質
医療用ポリマー樹脂
サイズ
M
コード長さ(mm)
670
【声】は聞こえて【騒音】だけをカット。ノイズキャンセリングモード中でも必要な音は聞こえるので安心。また外音取り込みモードで耳せんを着けたまま周囲の音を聞くこともできます。【3つのポイント】。1.選べる装着方法。2.カスタム可能な付属品。3.モード切り替
セット内容
MM4000本体、クリップ、イヤフック、イヤピース(XS、S、M、L)、取扱説明書(保証書付)※イヤピースMサイズは本体装着済み
色
黒
質量(g)
約30(クリップ、ケーブル含む、電池除く)
電源
単4形アルカリ乾電池×1本(別売り)※上記以外の電池はご使用になれません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【電池ボックス】約61×15×26(クリップ除く)
連続使用時間(時間)
約85(ノイズキャンセリング「強」使用時)
コード
あり
防塵防水性能
IP54相当
ケーブル長(cm)
約60
ケース
なし
ノイズキャンセリング
-20dB(ノイズキャンセリング「強」時、メーカー独自の測定法による)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
騒音をカットしながら会話できる耳栓です。
2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。
空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード
無
NRR値
10~33.4dB
色
ブルー
質量(g)
12
質量(g/個)
6
ケース
あり
極度騒音作業用ツインカップ型。
最高の技術から生まれた2重カップ構造でカップの共振を押さえ、高周波における減衰を強化すると同時に、会話や信号音の聴収性を高めました。内部スペース及び2種間のスペースは音響的なマッチングが図られ、低周波域の減衰効果を高めます。
色
ブラック×レッド
ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。
NRR値
28
コード
あり
材質
ソフトメモリーフォーム
トラスコ品番
490-4311
サイズ
M
質量(g)
3.5
コード長さ(mm)
670
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
均等に配列されたフィルター(特許取得済み)を搭載しており、会話はしっかりと聞き取ることができます。
形状記憶フォームなので、耳にぴったりフィットします。
フィルターは全て音響検品されており安心して使用できます。
フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。
コードにキャップが付いており、騒音状況に合わせて調整できます。
コード付なので未使用時には首にかけられます。
用途166dBまでの騒音環境で。
ミリタリー関連。
航空機関連。
鍛造作業、釘打機などの電動工具の使用時に。
トラスコ品番
206-9828
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
5
コード
有(640mm)
NRR値
20dB(キャップ閉時)
アズワン品番
64-8649-76
ケース
無
SNR値
28dB(キャップ閉時)
1組(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
外部の騒音レベルに応じて、内部で聞こえる音をコントロールする、Level Dependent機能を有します。
自動電源off機能(4時間不使用で電源off)付です。電源残量低下警告機能付です。
3.5mmジャック付で無線機、携帯電話と接続することで音声が聞けます(コードは付属しません)。
用途プレス作業・組み立ておよび機械作業・食品加工
NRR値
26
色
ブラック
タイプ
ヘッドバンド型
電源
単三乾電池×2本
騒音環境で鼓膜や内耳を痛めないようにする聴覚保護具です。長時間でも快適に着用できます。着用したまま会話ができます。水洗いが可能で清潔に保てます。
用途騒音環境にある製造工場に。工事現場に。音響関係業務に。アミューズメント施設に。農機や重機操作時に。電車や地下鉄や飛行機関連業務に。エアロビクスやマシーントレーニングスポーツ関連業務に。
材質
耳栓本体:医療用シリコン、ABS樹脂
質量(g)
10
2018年トラスコ掲載ページ
6 0239
ケース
あり
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値
32(ANSI S3.19準拠)
材質
ポリウレタンフォーム
コード
なし
ケース
なし
非常に軽量な薄型設計モデル。
丈夫なヘッドバンドで音漏れを防ぎ、圧力を必要最小限に調整します。
カップサイズは小さくても内部は耳を圧迫しない広々サイズです。
作業中に外部の物体とぶつかりにくい、安全で滑らかなデザインです。
汎用性が高く、他の安全保護具との組合せも容易です。
質量(g)
120
規格
米国ANSI Z 3.19-1974
NRR値
21
トラスコ品番
373-9805
色
ホワイト
イヤホン形状
ネックバンド型
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。
ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。
耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減として
NRR値
26dB(ANSI S3.19準拠)
色
赤
タイプ
ヘッドバンドタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
(耳あて部)約77×103
材質(ヘッドバンド)
ABS
材質(耳当て)
(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。
会話はしっかりと聞き取ることができます。
フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。
持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。
M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。
洗って何度でも使用可能です。
用途騒音環境で。
工場内、工事現場など。
セット内容
収納ケース
サイズ
M+L
質量(g)
35
コード
無
ケース
有
ANSI(米国規格協会)認定商品。音量ツマミをOFFにしているときは普通のイヤーマフです。音量ツマミをONにすると内蔵されたピーカーから音が聞えるので装着したままでもスムーズな会話ができます。80dB以上のノイズを感じた場合のみスピーカーはOFFしますのでイヤーマフの機能をそこないません。
用途工事建築現場など、騒音の大きい場所。
材質(耳当て)
ABS樹脂+PVCクッション
寸法(cm)
A:約11.5。B:約13.5
材質(ヘッドバンド)
PVC+POM
電池寿命(連続時間)
マンガン:約250。アルカリ:600
電池
単三電池×2本(別売り)
質量(g)
290
トラスコ品番
278-5633
色
グレー
タイプ
ヘッドバンドタイプ
NRR値
22
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5
NRR値
29dB
適合規格
[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コード
なし
材質
ポリウレタン(PUR)
形状
スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズ
フリー
質量(g)
0.77
タイプ
使い捨てタイプ
色(本体)
オレンジ
ノイズキャンセリング機能搭載『ウォークマン』と組み合わせることで、騒音を抑えてクリアに音楽を楽しめる。
・NW-A840/S740/S740Kシリーズ専用。
・ノイズキャンセリング機能搭載『ウォークマン』と組み合わせることで、騒音を抑えてクリアに音楽を楽しめる。
・取り扱いやすい約60cmショートケーブル仕様。
・用途に合わせて使用できる約50cm延長コードを付属。
付属品
延長コード、イヤーピース(S/M/L)
本体質量(g)
約16(延長コード含まず)
コード長さ(cm)
約60(延長コード約50)
再生周波数帯域(Hz)
50~20000
接続端子
Φ3.5mm ミニプラグ
インピーダンス(Ω)
16
最大入力(mW)
30
音圧感度(dB)
105
イヤホン形状
カナル型
ノイズキャンセリング
対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値
25
コード
あり
トラスコ品番
336-9803
材質
熱可塑性エラストマー
色
ブルー
サイズ
フリー
質量(g)
3
規格
JIS T8161 EP-1(1種)適合
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/31.1/3.5。250/31.1/4.6。500/32.6/5.2。1000/29.7/2.7。2000/30.9/3.5。4000/35.2/4.3。8000/44.3/4.2
ケース
なし
1組(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
米国陸軍正式採用耳せんです。
爆撃や射撃などの衝撃音を遮音しながら人の声を通します。
民間工場の衝撃音対策や聴覚過敏者にも使用できます。
用途射撃、爆撃や工場内衝撃音対策。
材質(本体)
熱可塑性エラストマー
コード長さ(mm)
720
コード
なし
ケース
あり
コード巻取式で携帯性に優れています。
声は聞こえて、騒音だけをカットします。
NRR値
20
色
ホワイト
コード
あり
材質
シリコン樹脂
ケース
あり
付属品
布製ポーチ
エスコ品番
EA800WT
電源
単4電池×1本(別売)
遮音値(dB)
20
1個
¥5,480
税込¥6,028
翌日出荷