- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- ノックピンのおすすめ人気ランキング
ノックピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,330件の「ノックピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平行ピン 規格」、「ノックピン 平行ピン」、「位置決めピン」などの商品も取り扱っております。
種類
平行ピンB種h7
材質
SUS303
タイプ
B種
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
+0.005~+0.010
RoHS指令(10物質対応)
対応
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
許容差
0~-0.005
硬度
HRC58~62
材質
SCM445
種類
内ねじ付き平行ピンh7
材質
S45C-Q(焼入れ)
タイプ
内ねじ付き
表面処理
生地
材質
SUS303
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
m5
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質
ステンレス
タイプ
硬質
種類
平行ピン
寸法R
約0.2
表面粗さ
0.2a以下
相平穴精度を必要としない、簡易型ノックピンです。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。(適用穴は呼び径と同じです)
材質/仕上
ばね用鋼(S50~S65CM)/黒色皮膜
種類
ロールピン
1個
¥70
税込¥77
4日以内出荷
材質
S45C
タイプ
B種
種類
平行ピンB種
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
材質/仕上
S45C生材
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材質/仕上
S45C/防錆塗布
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
材質
S45C
タイプ
A種
種類
平行ピンA種
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材質
SUS304
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質
SCM445
硬度
HRC58~62
許容差
0~+0.005
材質
S45C
種類
外ねじ付きテーパピン
表面処理
S45C-Q(焼入れ)