ハイピッチペーパー 75のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「ハイピッチペーパー 75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アストラディスク」、「ハイピッチペーパー」、「マジックディスク 75」などの商品も取り扱っております。
FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HNAD
熱に強い接着剤を使用
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業 適合材 金属、木工、FRPなど
1箱(50枚)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 研磨性があり硬質塗膜面に向きます。
用途乾式研磨、湿式研磨ともに向いてます。 仕様 目詰まり防止処理 種別 マジック式、穴なし 基材 Cw紙 外径(Φmm) 50 砥粒 AA 接着剤 R/R 危険物の類別 非危険物
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチペーパー HRAD
空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業 タイプ マジック式
1箱(50枚)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マジック式のため、番手の取り替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業
1箱(50枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 耐水性があり、水との併用も可能
用途自動車補修研磨作業。各種車両の塗膜研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。FRP研磨作業 外径(Φmm) 125 砥粒 A 種別 マジック式 砥材 A
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業 外径(Φmm) 125 砥粒 AA 種別 マジック式 砥材 AA
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マジック式研磨紙で番手の取替えが簡単。目詰りが少なくロングライフ。熱に強い接着剤を使用。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。 外径(Φmm) 125 砥粒 A砥粒 種別 マジック式 砥材 A ケース色 グリーン
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材 金属、木工 外径(Φmm) 125 種別 マジック式(穴なし) 形状 ディスクタイプ 砥材 アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴なしタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材 金属 外径(Φmm) 125 種別 マジック式 形状 ディスクタイプ 砥材 アルミナ
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 仕上げ重視のためペーパー目がやさしいです。
用途乾式研磨に向きます。 仕様 目詰まり防止処理 種別 マジック式、穴なし 基材 Cw紙 外径(Φmm) 50 砥粒 AA 接着剤 R/G 危険物の類別 非危険物
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。ペーパー目が出にくい。目詰まりが少なく長寿命。耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。 外径(Φmm) 50 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 4000
1箱(100枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

番手の取り替えがワンタッチでできます。キレ味が鋭いです。ペーパー目が出にくいです。目づまりが少なく長寿命です。粒度#120~#400は耐水性があり、水との併用も可能です。
用途自動車補修研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。建築塗装・インテリア工事での研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼き付け塗装研磨作業。 外径(mm) 75 仕様 穴なしタイプ 適合機種 信濃機販 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 10000 最高周速度 39.2m/S(2355m/min) 2018年トラスコ掲載ページ 5 0972
1セット(50枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。
粒度 #120 直径(Φmm) 75 エスコ品番 EA162KT-120A タイプ マジック式 基材 Cw紙(クラフト紙) 砥粒 AA 適合品番 エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ 接着剤 R/R(レジンオーバーレジン)
1パック(10枚)
705 税込776
当日出荷

マジック式脱着ペーパーで、ペーパー交換が簡単に行えます。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
用途空とぎ用 外径(Φmm) 125 砥材 AA 仕様 目詰まり防止加工品 形状 円形 穴の有無 無し
1冊(100枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電動サンダー(パッドサイズΦ125mm)のほとんどの機種に使用できます。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途電動用サンダー専用。塗装・樹脂・木工・金属等 外径(Φmm) 125 砥粒 AA 種別 マジック式 材質 研磨材、紙、バインダー、ナイロン タイプ 電動用 穴あき RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マジック式となっており、交換の手間がかかりません。 マジックがクッションとなり深いキズが入りにくく金属、木材、自動車関係、家具の素地および塗面の研磨、仕上げにも最適です。 一般的な砥材より硬度が高いので優れた耐久性を期待できます。
外径(Φmm) 125 砥材 AA 基材 Cw 接着剤 R/R
1箱(50枚)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


セラミック砥粒を採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
用途ディスクサンダー用 直径(mm) 125
1箱(100枚)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強化砥粒を使用し、ロングライフです。 クローズコードで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材 金属 外径(Φmm) 125 種別 マジック式 形状 ディスクタイプ 砥材 アルミナ RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1箱(50枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)