ハイフラ防止キットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
41件の「ハイフラ防止キット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイフラ防止」、「ハイフラ防止リレー」、「ハイフラ防止用抵抗」などの商品も取り扱っております。
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/27W)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に!
仕様 12V用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 27×15×15 コード長さ(mm) 150 容量(W) 27
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

LEDバルブをウインカーランプに使用したときに発生するハイフラ現象を防止します。
用途外装パーツ 付属品 エレクトロタップ2個 材質 アルミ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放熱性に優れたアルミ製のハイフラ抵抗取り付け用ブラケット。
用途電装パーツ 材質 アルミニウム 寸法(mm) 巾125mm×高27mm×奥行75mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×75×27 適合車種 いすゞ2tエルフ、ふそう2tキャンター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

純正バルブをLEDに交換時に発生するハイフラを防止。 無極性タイプ。 放熱性に優れたアルミ製ヒートシンク採用。
奥行(mm) 15 コード長さ(mm) 150 縦(mm) 15
1袋(2セット)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V) 12 仕様 3ピン 寸法(mm) 30×30×35(端子部を除く) 端子 10×6mm
1個
679 税込747
当日出荷

ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。
仕様 24V用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×15×15 コード長さ(mm) 150 容量(W) 50
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

車体のウインカーリレーと交換することにより正常な点滅にする商品。通常のフィラメントバルブ(最大150W)にも対応。アナログ式に比べて耐久性、信頼性共に非常に高い製品。接続用ターミナル付き。
用途ICリレー12V車専用、2端子/3端子型 リレー互換 電圧(V) 12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 ウォーニングキャンセラー
用途断線検知解除
1セット(2本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用 電圧(V) 12 仕様 2ピン タイプ 無音タイプ 規格 10W×2+3.4W 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 34×22×34(端子部は除く) 動作範囲 0.2~15W
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。
用途外装パーツ 付属品 エレクトロタップ3個 材質 本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン 質量(g) 約90 奥行(mm) 37 定格 ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A 縦(mm) 27 横(mm) 約80 配線長 ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/50W/6Ω)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に! 12V車用 容量50W ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。この現象を防止するための抵抗器です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×15×15 配線長 約150mm 適合車種 12V専用
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。
仕様 24V用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×15×15 コード長さ(mm) 150 容量(W) 27
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個ほか
特価
415 税込457
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
レッド 質量(g) 1760 消費電力(W) テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8 電球の種類 LED
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDを装着した際に発生する警告灯回避するパーツです。
保証期間 購入より1年間 関連資料 適合表
1セット(2個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KOITO(小糸製作所)コネクタ変換ハーネス
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 コネクタ変換ハーネス
用途LED-RCL車両取付用 専用ハーネス
1セット(2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ハザードLED化時のハイフラを防止します。
用途ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に。
1袋(2個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V) 12 仕様 2ピン 寸法(mm) 35×34×25(端子部は除く) 最大出力(W) 150 端子 10.8×6.5mm
1個
479 税込527
当日出荷