ハイフラ防止抵抗器のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
174件の「ハイフラ防止抵抗器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイフラ防止用抵抗」、「ハイフラ防止」、「ブルーテックキャンター LED」などの商品も取り扱っております。
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/27W)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に!
仕様 12V用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 27×15×15 コード長さ(mm) 150 容量(W) 27
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

LEDバルブをウインカーランプに使用したときに発生するハイフラ現象を防止します。
用途外装パーツ 付属品 エレクトロタップ2個 材質 アルミ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正バルブをLEDに交換時に発生するハイフラを防止。 無極性タイプ。 放熱性に優れたアルミ製ヒートシンク採用。
奥行(mm) 15 コード長さ(mm) 150 縦(mm) 15
1袋(2セット)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 ウォーニングキャンセラー
用途断線検知解除
1セット(2本)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/50W/6Ω)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に! 12V車用 容量50W ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。この現象を防止するための抵抗器です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×15×15 配線長 約150mm 適合車種 12V専用
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。
仕様 24V用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×15×15 コード長さ(mm) 150 容量(W) 27
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。
仕様 24V用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×15×15 コード長さ(mm) 150 容量(W) 50
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷


DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。
用途外装パーツ 付属品 エレクトロタップ3個 材質 本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン 質量(g) 約90 奥行(mm) 37 定格 ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A 縦(mm) 27 横(mm) 約80 配線長 ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

LEDを装着した際に発生する警告灯回避するパーツです。
保証期間 購入より1年間 関連資料 適合表
1セット(2個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KOITO(小糸製作所)コネクタ変換ハーネス
オールLEDリアコンビネーションランプ オプション品 コネクタ変換ハーネス
用途LED-RCL車両取付用 専用ハーネス
1セット(2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V) 12 仕様 3ピン 寸法(mm) 30×30×35(端子部を除く) 端子 10×6mm
1個
679 税込747
当日出荷

1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ハザードLED化時のハイフラを防止します。
用途ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に。
1袋(2個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
レッド 質量(g) 1760 消費電力(W) テール:1.8、ストップ:3.7、ターン:24.9、バック:2.8 電球の種類 LED
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

許容差 ±1% テクノロジー 巻線 終端スタイル アキシャル 動作温度範囲(℃) -55~+250
1個ほか
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブルーテックキャンター専用のハイフラ防止キットセットです。
用途LEDテール取付時専用 メーター警告灯のキャンセルとウインカーのハイフラッシュキャンセルとして ウインカー/スモール/ブレーキのオールインワンタイプ 適合車種 ふそう 2t ブルーテックキャンター(H22.11~)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
レッド 質量(g) 2400 タイプ ノーマルターン 消費電力(W) テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2 適合車種 日野(大型、トラクター、中型、小型)、いすゞ(大型、トラクター、中型、小型)、三菱ふそう(大型、トラクター、中型) 電球の種類 LED
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 抵抗 = 10Ω。定格電力 = 10W。シリーズ = HS10。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。温度係数 = ±100ppm/℃。全体長 = 30mm。。この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷