- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- ハウジング端子のおすすめ人気ランキング
ハウジング端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,042件の「ハウジング端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子ハウジングセット」、「コネクタ ハウジング」、「ハウジングセット」などの商品も取り扱っております。
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力
DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質
ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線
0.5~1.25sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力
DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下
材質
ハウジング/樹脂、端子/黄銅
端子形状
250型
適合電線
0.5~2.0sq
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
仕様
ジェンダー = メス。併用 = 標準.062インチコネクタハウジング。シリーズ = STANDARD .062"。最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2。最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2。コンタクトめっき = 錫。最大ワイヤサイズAWG = 18AWG。シリーズ番号 = 1561。最大接触抵抗 = 3.2mΩ。最低使用温度 = -40℃。最高使用温度 = +105℃。See stock number < 501-051') 501-051/ for Ratcheting Hand Crimp Tool. See stock number < 710-6499') 710-6499/ for none ratchet type Hand Crimp Tool. See stock number < 178-6935') 178-6935/ for Insertion Tool. See stock number < 178-6957') 178-6957/ for Extraction Tool. Molex標準0.062インチ圧着端子コンタクト及び工具. 1.57 mm径の標準0.062インチのピン及びソケット圧着端子コンタクト製品で、レセプタクルハウジング(代表品番< 236-2928') 236-2928 、及びプラグハウジング(代表品番< 236-2984') 236-2984 と併用する金めっき又はスズめっきのタイプを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥129
税込¥142
当日出荷
端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。
ロック付。
用途2本のコードを同時に接続できます。
材質
カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(スズメッキ)
コード
AV(S)0.50~1.25sq
使用可能電力
DC12V140W以下/DC24V280W以下
2本のコードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。カプラーなので着脱も簡単。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
コード
AV(S)0.50~2.00sq
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
材質
カプラー/ポリプロピレン、端子/黄銅(防錆処理)
用途ハウジング対応の専用端子
材質
黄銅スズメッキ
適合電線
0.3~0.85sq
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)
0.8~2.0
寸法B(mm)
24.6
定格電圧(V)
MAX300 AC・DC
定格電流(A)
MAX10 AC・DC
仕様
RoHS対応品
材質
ナイロン6・UL94V-0
色
白
使用温度範囲(℃)
-25~+90。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R75052
耐電圧
AC 1500V・1分間
電線抱合範囲AWG(#)
26~16
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期:7以下。環境試験後:10以下
定格電流(A)
9(最大)
種別
ターミナル
形状
メス形状
サイズ
芯線/AWG#16~#28
ピッチ(mm)
4.2
定格電圧(V)
600(最大)
適合ハウジング
5557、51010
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容
コネクター(オス・メス)、端子×極数分
色
(カプラー)ナチュラル
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
適合電線
AVまたはAVS0.3~1.25
材質
コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
スーパーシールコネクター専用端子
用途ワンタッチの電線の接続
材質
黄銅スズメッキ
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応
コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。
用途配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
材質
カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)
コード
AV(S)0.50~2.00sq
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
仕様
オス/メス = メス 。併用可能製品 = 標準.093インチコネクタハウジング 。シリーズ = STANDARD .093" 。適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2 。結線方法 = 圧着 。適合電線サイズAWG Min = 20AWG 。適合電線サイズAWG Max = 14AWG 。シリーズ番号 = 1189 。最大接触抵抗 = 10mΩ 。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。。UL (E29179); CSA (LR 19980); EAMCL. Molex 2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子. 業界標準サイズの2.36 mm径ピン / レセプタクル圧着端子は、5.03 mmピッチ標準.093インチのコネクタハウジング及び6.71 mmピッチ3191シリーズのコネクタハウジングで使用することができます。この圧着端子は、柔軟に設計できるようにプラグ又はレセプタクルハウジングで使用可能で、スズめっき又は金めっきのタイプがあり、さまざまなワイヤサイズに対応しています。. 用途:. 家庭用電化製品 通信 ネットワーキング 携帯デバイス
長さ(mm)
154
幅(mm)
99
高さ(mm)
16
質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(50個)
¥769
税込¥846
当日出荷
用途防水ハウジング(FRS)用
材質
黄銅
適合電線(mm2)
0.3~1.25
用途防水ハウジング(FRA)用
適合電線(mm2)
0.5~1.25
材質
黄銅
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子
SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6
仕様
RoHS対応品
種別
リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
材質
ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)
-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)
規格
Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150
定格電圧(V)
MAX250 AC・DC
耐電圧
AC 1500V・1分間
定格電流(A)
MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)
28~22
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
接触抵抗(mΩ)
初期:10以下。環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)
0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)
0.5~2.0
耐電圧
AC1500V/1分間
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下