ハッカパイプのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
93件の「ハッカパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハッカー 道具」、「鉄筋 道具」、「番線シノ」などの商品も取り扱っております。

幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

清涼スプレーから虫除け、アロマ等、いろいろなご使用方法でご利用いただけます。食品添加物のハッカ油なので、お口に入っても安全です。
用途食品や飲料への香り付け。お部屋の芳香やアロマテラピーに。お風呂の入浴剤として。虫除け、アウトドアに。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 30mL 危険物の性状 非水溶性
1個(30mL)
989 税込1,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の国産素材。天然のハッカ油です。
用途マスクやハンカチへの香りづけに。お風呂に数滴アロマオイルとして。タオルやおしぼりにつけてクールダウンに。虫よけなどアウトドアのおともに。ゴミ箱などの嫌な臭いの消臭に。 使用方法 原液もしくは無水エタノールや水を混ぜてご使用ください 容量(mL) 30 原材料 ハッカ油 危険物の類別 非危険物
1本
1,698 税込1,868
5日以内出荷

先端部にはキザミが付いています。有鈎。
仕様 Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 材質 Germany stainless(18-8ステンレス製) 全長(mm) 200
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 仕様 曲棒(長ハンドル)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 仕様 曲棒(ハンドル)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
用途水平つり運搬作業。 仕様 2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品 鍵3本付 ST 適合扉厚(mm) 36
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

握りやすさ抜群のグリップ(滑りにくい形状)。本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
全長(mm) 265
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (497種類の商品があります)

本体はフッ素加工を施しており、回転が滑らかで使いやすさ抜群
全長(mm) 265 サイズ(mm) 9
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

針金(結束線)による鉄筋どうしの結束に使用します。 超ロングタイプは、スラブ厚が厚い場合に最適です。
全長(mm) 196
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

グリップ部は二重構造でロングメタルブッシュで本体を包んでいるため尻部に隙間がなく、手袋をはさまない安定した回転が可能 本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
918 税込1,010
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)