ハブプーラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
116件の「ハブプーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロントホイールハブプーラー」、「ハブプーラー 大型」、「ホイールハブプーラー」などの商品も取り扱っております。
用途アクスルシャフト引抜き・ブレーキドラム引抜き、ドライブシャフト押出し。 寸法L(mm) 138 ボルト センターボルト:M18×2.0 二面幅(mm) 19
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイール・ハブ抜取り専用プーラーです。 ショック装置付ですので、ガンコなドラムもボルト頭部をたたくことで簡単に抜き取れます。
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドハンマーセットは付属のアタッチメントを付け替えることで、軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業ができる便利な商品です。
用途軽板金作業からハブやオイルシール、ブッシュ、アクスルシャフト、ベアリングなどの引抜き作業に ねじ寸法 5/8×18UNF 適合 (小):PCD95~110、(大):PCD110~140 セット内容 スライドバー×1、ハンマー×1個、アクスルプーラー(大)×1、アクスルプーラー(小)×1、2本爪プーラー用アダプター×1個、3本爪プーラー用アダプター×1個、爪プーラー×3個、鈑金用ネジ式フック、フックプーラー×1、ハブプーラー×1、ロッキングアタッチメント×1、ナット×3、ボルト×3、各種アタッチメント 全長(mm) 570(スライドバー) 質量(kg) 2.2(ハンマーのみ) 使用範囲(mm) 40~75(プーラー) ストローク長(mm) 425 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

FF車のフロントハブからドライブシャフトの抜き取り時に使用します。 FHP-993シリーズに使用、固着の激しい時はハンマーショックを掛けます。
トラスコ品番 823-0669 材質 全長(mm) 190 質量(kg) 0.32 取付ねじ M18×P2.0
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

FF車のフロントハブ、FR車のリアシャフトなどがスライドハンマー使用で簡単に抜き取りできる工具です。 ショック機構内蔵です。 奥行きを広く、各部のニゲを取った最新型プーラーです。
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 マルチプラーAS301補給部品 トラスコ品番 859-1228 ねじ寸法 M18×2 寸法(Φmm×Lmm) 154×24 差込角(sq.) 12.7
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

トラックのリアホイールの取り外しプーラーです。 2~6t車までのトラックバス用です。
トラスコ品番 853-5976 質量(kg) 2 本体寸法(mm) 190×180
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

フロントハブ分解用(2駆・4駆使用可能)
適合車種 ハイエース(200系)・キャラバン(E25/E26) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
41,980 税込46,178
5日以内出荷

HFF-66用の5穴ヘッド。
仕様 日平アタッチメントフロントハブプーラー用5穴ヘッド トラスコ品番 853-5960 質量(kg) 1.4 寸法PCD(mm) 97~128
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ボルトサークル直径110~250mmまでの乗用車、バン、トラック用のハブプーラーです。 カップ部が可動式で、ハブに対して常に均一に力がかかるため、ホイールスタッドへのダメージを防ぎます。5本アームタイプです。
適合 適合センターボルト品番:626181、適合ショルダー(ディスク)品番:38-T、適合アーム品番:38-1、適合打撃レンチ品番:40-3-8 質量(kg) 5.82 能力(mm) 250
1個
75,980 税込83,578
翌日出荷

用途ホイールハブの抜き取り及びドラムブレーキの取り外しに使用出来ます 仕様 4穴・5穴・6穴対応 ねじ寸法 1"X14 サイズ(mm) 12mm/PCD100~140・14mm/PCD114.3~180・16mm/PCD114.3~165 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

ホイールハブのベアリング抜き・圧入ができる手動タイプです。
用途乗用車用 全長(mm) 330 質量(kg) 2.5 破断荷重(t) 1 爪長さ(mm) 155 テーパーカラー(mm) 24~50 適合範囲(mm) 50~135 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

車輌のアクスルシャフト取付ボルトを使用するのでアルミホイールなどに傷をつけません。めがねレンチまたはソケット+駆動工具(二面幅27mm)を使用して締めこむだけの簡単作業です。
用途大型車のリアホイールハブの抜き取り作業。 適合 大型車(4t以上)に使用されているリアホイールハブで下記条件を満たすもの。8、10穴(アクスルシャフト取付ボルト数)。P.C.D 140mm~188mm。アクスルシャフト取付ボルトのサイズ M12~M16 トラスコ品番 823-0816 質量(kg) 3.5
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

大型トラック・バスのフロントハブ専用プーラーです。 5穴タイプ(ふそう)、6穴(UD、いすず、日野)。 当り面が平面にセットできます。 ショック装置付き。
付属品 カラーボルト/黄(UD・いすず)×3、白(ふそう)×3、黒(日野)×3 使用範囲(mm) PCD/116~147 ボルト (黄)M8×1.25、(白)M10×1.25、(黒)M10×1.5 ケース寸法(mm) 210×200×110 質量(kg/セット) 3 適合車種 大型車トラック・バス
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

用途センターボアの出ている車に使用できます。 穴サイズ(mm) M22×1.5・M24×1.5・M27×1.5・M30×1.5 内径(mm) 74 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
22,900 税込25,190
5日以内出荷

2~4t車のホイールベアリングを抜き取るプーラーです。
適合 2~4t車 トラスコ品番 853-6004 質量(kg) 8 寸法PCD(mm) 220~320
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷

ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに セット内容 セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2) ねじの種類 プーラーボルト:平行ねじ サイズ(mm) 18(センターボルト頭部) 適合ベアリング (セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm 取扱説明書
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

200系ハイエースのフロントハブの分解をプレス機を使用せずに行えます。 固く固着しているベアリングもショック機構で手間なく外せます。
セット内容 ホルダーASSY、センターボルト、センターアダプター、プッシュアダプター、ハブ抜きボルト(4個)、ワッシャー(4個)、ベアリング抜きボルト(4個)、アジャストナットレンチ 質量(kg) 6.200 ケース寸法(mm) 400×290×100×100
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷