- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 測定用品
- ハンディバキュームポンプのおすすめ人気ランキング
ハンディバキュームポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新106件の「ハンディバキュームポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バキュームテスタ」、「バキューム ポンプ」、「ハンディ バキューム」などの商品も取り扱っております。
バキュームポンプの負圧を利用して、EGRバルブの点検や、負圧によって作動するエンジンのコントロール・バルブ装置などを点検することができます。
用途低公害エンジンの点検整備に
材質(本体)
硬化ビニール
質量(g)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ポンプ】165×56×260
ゲージ目盛(kPa)
0~-100
最大負圧(kPa)
-85
手動によりバキューム圧を発生させる機器です。
任意の圧力に減圧できるためバキューム圧により作動する装置のメンテナンスには欠かせない機器です。
付属品
ホース(500mm)
質量(g)
約800
径(Φmm)
(メーター)50
最大目盛
-100kPa(約75cmHg)
最小目盛(kPa)
2
能力(kPa)
(減圧)約-80(約60cmHg)
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。
チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。
ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。
仕様
ゲージ付き
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
正圧・負圧が可能
用途軽量、頑丈、耐久性に優れたプラスチックスチール製 。ゲージ360°回転可能 。正圧:0~200 kPa 。負圧:0~100 kPa
取扱説明書
(1.08MB)
1個
¥19,305
税込¥21,236
当日出荷
〇真空ツールは、あらゆる車両のさまざまな部品や一般的なシステムをテストおよび診断できます〇診断とブレーキブリーディングの両方用の付属品が含まれています〇1ストロークあたり約1立方インチをポンプで送り、最大25inchHgまで真空性能を保持します〇真空計スケールは水銀柱(Hg)のinch及びmmで読み取ります
用途〇点火時期、チョーク、機械式燃料ポンプ、およびその他の真空テストに
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
プラスチック製注射器に逆流防止弁を付けた簡易真空ポンプで、排気・吸気いずれにも使用できます。
低圧沸騰・断熱膨張等の実験に用いることができます。
付属品
チューブ(内径4×長さ200mm)2本
弁仕様
(吸排気弁)三方向式 吸気排気の方向は矢印で表示
ポンプ容量(mL)
50
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
用途低公害エンジンの点検整備に。
トラスコ品番
755-0332
材質
本体/硬化ビニール
寸法(mm)
(ポンプ)180×56×260
質量(g)
295
ゲージ目盛(kPa)
負圧0~-100/加圧0~200
片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。
付属品
アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個)
材質
PVC
到達圧力(kPa)
約-85
吐出量
16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
MP-Σシリーズ日常点検時の流路漏れチェックに使用する手動式真空ポンプです。
付属品
配管チューブ×1本
質量(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×50×200
1回の吐出量(mL)
15
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
手軽で丈夫な簡易型ポンプで減圧が可能。ハンドル式で片手操作が可能。吸引ろ過、溶液の移送、吸引に最適。破損の恐れがあるため、ハンドルが重くなった時点で操作を終了させて下さい。チューブアダプタは一般的な内径6.35mm(1/4インチ)チューブに適合。ポリ塩化ビニル製プラスチックチューブ約60cm付属。
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書
(1.2MB)
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。
専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。
フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
消音サイレンサー付き。
補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)
(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1
材質
(ボトル)PE、(ノズル)ゴム
接続口径
(トリガー)PT1/4インチ
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.8
ホース長さ(m)
約1
使用の目安
(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。
適合車種
二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)
適合ホース内径×外径(Φmm)
4×7
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
付属品
トラップ・レギュレーター
幅(mm)
268
質量(kg)
4.1kg
サイズ
268×135×204mm
高さ(mm)
204
奥行(mm)
135
電圧(V)
100
コンセント形状
3P(変換プラグ無し)
コード長さ(m)
1.7
排気速度(50/60Hz)(L/min)
20/23
到達圧力(kPa)
12
到達真空度(kPa)
10.6
接続口径(Φmm)
8
アズワン品番
1-6685-31
騒音値(dB)(50/60Hz)
50
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz
18/21
1台
¥57,300
税込¥63,030
翌々日出荷
トラスコ品番
853-5866
質量(g)
175
最大負圧(kPa)
- 85
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
小型軽量で高性能。静かな運転音。
家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。
電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。
特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。
自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用
種類
自吸ポンプ
電動機
防滴保護形
取扱液
清水
液温範囲(℃)
0~50(凍結のないこと)
構造(羽根車)
セミオープン
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
合成樹脂
材質(羽根車)
合成樹脂
材質(主軸)
SUS403
電動機の極数
2
構造(軸受)
密封玉軸受
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
非接触で、ガソリンエンジンの回転数を表示。
用途自動車・バイク整備に最適
測定範囲
【2サイクル】。(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~15000/(気筒数3)100~10000/(気筒数4)100~7500/(気筒数5)100~6000/(気筒数6)100~5000。【4サイクル】。(気筒数1)100~19990/(気筒数2)100~19990/(気筒数3)100~19990/(気筒数4)100~15000/(気筒数5)100~12000/(気筒数6)100~10000/(気筒数8)100~7500
質量(g)
約80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×120×17
精度(%)
±1
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
付属品
変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル
寸法(mm)
240×93×200
接続口径
1/4フレア
質量(kg)
5.1
排気速度(50/60Hz)(L/min)
42/50
モーター出力(W)
180
到達真空度
150ミクロン
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
最大吸入揚程5m ビルの2階からでの吸い
込み可能!
高粘度液体にも対応可能(5,000cP以下)
質量(kg)
4.9
タイプ
JIS規格20L SUSペール缶用、湿式
揚程(m)
5(吸込)
騒音値(dB)
90
使用可能粘度(cP)
5000
吸入量(L/min)
80
使用温度範囲(℃)
0~60
空気消費量(L/min)
525
ホース内径(Φmm)
25
対応
防爆対応型
ホース長さ(m)
2
駆動方式
エア式
使用場所
防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー
5馬力