ハンディフォームのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
94件の「ハンディフォーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「断熱 ウレタン スプレー」、「ウレタン 充填 剤」、「インサルパック」などの商品も取り扱っております。
1液性硬質ウレタンフォーム・ガンタイプです。 隙間充填用です。倒立使用品です。 【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。 【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。 【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。 【再利用可能】液の吐出量が調整できるガンタイプ。専用ガンの調整弁を回すことで吐出量の調整ができ、無駄なく作業を行うことができます。残量があっても、缶にガンを付けたまま保管すれば1か月をメドに再利用が可能です。
用途隙間充填 仕様 1液性 ライトピンク 規格 (F☆☆☆☆認定番号)JAIA-013003、(4VOC基準適合番号)JAIA-506798 内容量(mL) 700/1本 発泡体積(L) (最大)40 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 524mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(730g)
1,898 税込2,088
当日出荷

手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。) 発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。 壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。 吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。 トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。 吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。 ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適 仕様 面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L 付属品 トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本 適合 【4VOC基準】JAIA-406799 ライトイエロー タイプ エアゾール缶 容量(kg) 1 密度 26.6kg/cm3 熱伝導率(W/mk) 0.0255 危険等級 圧縮強度(N/cm2) 10.7 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.709L RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 【F☆☆☆☆】JAIA-013004 曲げ強度(N/cm2) 17.3 透湿係数(ng/m2sPa) 6.43 危険物の性状 非水溶性 吸水量(g/100cm2) 0.4
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

フォモ・ジャパンハンディフォーム
2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品(ウレタン吹付・断熱、気密)。 2液性ボンベタイプ、面吹き付け・隙間充填兼用です。正立使用品です。 【2液性スタンダードタイプのボンベ入りタイプ】2液性ウレタン・スタンダード商品#2105/#2205/#2605は2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームのスタンダードタイプ。天井面も含めた面吹き付け・隙間充填・空間注入が可能です。液吐出後、5~8倍に発泡し、独立発泡体構造の緻密なセルを形成して、わずか2~5分で硬化するので、作業効率も上がります。作業の規模に合わせて適当なサイズの商品をお選びください。ボンベタイプの#2105/#2205/#2605は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です(再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください)。ただし、長期の保存には適しません。開封後30日以内には使い切ってください。なお、空になった容器への原液の再充填はできません。
用途隙間充填・密閉空間への注入・面吹付(床面・壁面・天井面)、冷凍・冷蔵施設の防熱、住宅の断熱、浮力の強化、車両・船舶の補強、各種配管、ダクト周りの充填、断熱、造形・美術、各種型取り ライトイエロー 仕様 2液性 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1セット(13.6kg)ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。隙間充填用です。360度回転使用可能です。【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。【再利用可能】ストローノズルタイプの#343はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。
用途隙間充填 仕様 1液性 付属品 ノズル1本 ライトピンク 規格 (F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137 硬化時間(分) (表面)6~9、(内部)60 発泡体積(L) (最大)30 発泡倍率 (液吐出後)1.5~2.2倍 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 441mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 充填量 最大可能長さ(50mm×50mm):12
1本(500mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォモ・ジャパンハンディフォーム
2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品(ウレタン吹付・断熱、気密)。 2液性ボンベタイプ、面吹き付け・隙間充填兼用です。正立使用品です。 【2液性スタンダードタイプのボンベ入りタイプ】 2液性ウレタン・スタンダード商品#2105/#2205/#2605は2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームのスタンダードタイプ。 天井面も含めた面吹き付け・隙間充填・空間注入が可能です。 液吐出後、5~8倍に発泡し、独立発泡体構造の緻密なセルを形成して、わずか2~5分で硬化するので、作業効率も上がります。 作業の規模に合わせて適当なサイズの商品をお選びください。 ボンベタイプの#2105/#2205/#2605は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です(再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください)。 ただし、長期の保存には適しません。 開封後30日以内には使い切ってください。 なお、空になった容器への原液の再充填はできません。
用途隙間充填・密閉空間への注入・面吹付(床面・壁面・天井面)、冷凍・冷蔵施設の防熱、住宅の断熱、浮力の強化、車両・船舶の補強、各種配管、ダクト周りの充填、断熱、造形・美術、各種型取り 付属品 ガン付きホース#2980 (4.5メートル)1本、吹き付け充填兼用ノズル20個、グリース2袋 ライトイエロー 規格 (F☆☆☆☆認定番号)JAIA-013863、(4VOC基準適合番号)JAIA-507593 発泡体積(L) (最大)1142 仕様 2液性 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 35.8L 危険物の性状 非水溶性
1セット(40kg)
189,800 税込208,780
3日以内出荷

再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガンに取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。 タイプ 一液型充填 主成分 ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(750mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。 使用温度範囲(℃) -50~80 規格 JAIA F☆☆☆☆ 容量(g) 液体量:310 使用可能方向 逆向き使用 硬化方式 湿気硬化 発泡体積(L) 約15 発泡倍率 20~30 カットタイム(分) 50~60 タックフリータイム(分) 6~8 密度(kg/m3) 約22(硬化後) 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 燃焼性 自己消火性無し
1本(500mL)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 規格 JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番 207-8968 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.577L 危険物の性状 非水溶性
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

360°回転使用可能です。再利用可能なストローノズルタイプです。環境に優しいノンフロンタイプです。フォームは自己消化性で安全です。
用途隙間充填タイプ トラスコ品番 701-0924 材質 イソシアネート、ポリオール、LPG。 ライトピンク 容量(mL) 279 容量(g) 290 発泡体積(L) 17 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.231L 危険物の性状 非水溶性
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
容量(mL) 約1500 付属品 ジェットノズル、計量カップ 材質 ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂 質量(g) 約420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約200×135×315 危険物の類別 非危険物
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

360°回転使用可能です。再利用可能なストローノズルタイプです。環境に優しいノンフロンタイプです。フォームは自己消化性で安全です。
用途隙間充填タイプ トラスコ品番 701-0938 材質 イソシアネート、ポリオール、LPG。 ホワイト 容量(mL) 500 容量(g) 520 発泡体積(L) 30 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.38L 危険物の性状 非水溶性
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

泡状にして吐出することが可能です。バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。
用途ガーデニング用。清掃用。 容量(mL) 1500 ホワイト トラスコ品番 835-8557 材質 タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック 幅(mm) 240 高さ(mm) 340 質量(g) 500 奥行(mm) 130 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 10 0825
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

取っ手とトリガー部分は樹脂製、その他の部分は金属で構成されています。部品の交換はできません。
仕様 1液性専用 危険物の類別 非危険物
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布 種類 蓄圧式 型式 手持式 対応溶液 薬剤、水 材質(本体) ポリプロピレン 材質(ノズル) ポリプロピレン 材質(タンク) ポリエチレン 仕様 180度可変ノズル、減圧力弁付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°回転使用可能です。ガンタイプの#383Gはガンを付けたまま保管すれば再利用が可能です。環境に優しいノンフロンタイプです。
用途隙間充填タイプ トラスコ品番 701-0926 材質 イソシアネート、ポリオール、LPG。 ホワイト 容量(mL) 700 容量(g) 730 発泡体積(L) 40 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.524L 危険物の性状 非水溶性
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

低温でも発泡するオールシーズン対応商品です。ガンとストローノズルのどちらでも液の吐出が可能です。マイナス5℃の環境でも発泡・硬化しますので冬場の作業条件が向上します。#327Gはガンを使用する場合、ガンを付けたまま保管すれば再利用が可能です。ストローノズルで使用する場合は再利用できませんので、一気に作業をお願いします。
用途隙間充填タイプ トラスコ品番 701-0922 材質 イソシアネート、ポリオール、LPG。 ライトグリーン 容量(mL) 750 容量(g) 730 発泡体積(L) 40 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.491L 危険物の性状 非水溶性
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

再利用可能なストローノズルタイプです。環境に優しいノンフロンタイプです。フォームは自己消化性で安全です。
用途隙間充填タイプ トラスコ品番 701-0930 材質 イソシアネート、ポリオール、LPG ライトピンク 容量(mL) 500 容量(g) 520 発泡体積(L) 30 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.38L 危険物の性状 非水溶性
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 硬化後の収縮がほとんどなく、360°どんな角度でも使用可能です。 日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途断熱。(断熱ボードの補助、窓枠) 穴うめ充填。(配管パイプ) 結露防止。(窓枠、ドア) 仕様 自己消火性 クリーム 容量(g) 500 主成分 ウレタン樹脂 発泡体積(L) 約16 硬化時間(時間) 1~2程度(20mm厚) タイプ 一液型充填 トラスコ品番 453-6371 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F★★★★ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 非水溶性
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。 360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール 仕様 1液ノズルタイプ・360℃使用可能 付属品 細ノズル×1 寸法(mm) 60×60×281 クリーム 内容量(mL) 515(約450g相当) 耐熱温度(℃) -40~+80 カットタイム(分) 60~120 危険等級 タックフリータイム(分) 15~30 密度(kg/m3) 25 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 450mL RoHS指令(10物質対応) 対応 燃焼性 自己消火性 危険物の性状 非水溶性 施工量 22±2L(直径2cmで約70m) 吸水性(g/m2) 1.21
1本
2,598 税込2,858
当日出荷