ハンドスイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
291件の「ハンドスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「握りボタン」、「グリップスイッチ」、「イネーブルスイッチ」などの商品も取り扱っております。

仕様 コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●コンタクト定格電流:10 A●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:28V dc●Otto U2ペンダントスイッチ. このリモートハンドヘルドプッシュボタンのハウジングは、耐久性の高い黒色のナイロン製です。 このスイッチは単極の常時開コンタクトを備え、定格は28 V dc (抵抗)で5 Aです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

材質 抗菌自己消火性ABS樹脂 形状 大形ボタン 本体:ホワイト(モダンホワイト)、呼出ボタン:グリーン 質量(g) 90 備考 抗菌仕様 コード長さ(m) 1.5 プラグ形状 ねじ込み式、プレート子機破損防止機構付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様 ●コンジットサイズ:M16(コネクタ標準付属) 質量(g) 約65 保護構造 IP65(HE5B-M2P※形取付時) 適合規格 IEC/EN60529 UL50 感電保護クラス ClassⅡ(HE5B-M2P※取付時) 耐振動 耐久:5~55Hz、片振幅0.5mm 適合ケーブル(Φmm) 4.5~10 耐衝撃(耐久)(m/s2) 500
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ホワイト 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) AC 25 定格電流(A) 1 適合電線(mm2) ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75 回路方式 片切常開形 接触形式 銅合金-銅合金 突合せ接触 結線方式 巻締端子式
1個
169 税込186
当日出荷

材質 自己消火性ABS樹脂 モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途エンジン修理やメンテナンス時に エスコ品番 EA640TH-2 質量(g) 120 グリップ長さ(mm) 110 コード長さ(mm) 910 最大開口(mm) 13
1個
3,360 税込3,696
当日出荷

ハンドルクランプタイプ。 押している間だけ導通。 22.2/25.4対応。 小振り(Φ20)、スリム(8mm幅)構造で収まり抜群。
仕様 ハンドルクランプタイプ 適合 22.2/25.4
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプに加え、非常停止用押ボタンスイッチ付きタイプ、モメンタリ押ボタンスイッチ付きタイプもラインアップ コンジットコネクタ付
規格 低電圧指令、GS-ET-22
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)HE2Gシリーズ
定格絶縁電圧(V) 250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 感電保護クラス ClassⅡ(表示灯付はClassⅢ)(IEC61140) 耐振動 誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm 定格通電電流(A) 3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5) コンジット口サイズ M16(コネクタ付属) 端子強度(N) 20以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2) 1000
1個
26,980 税込29,678
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

動作方式 モーメンタリー形 接点構成 a接点 保護構造 防滴形 取付け方法 両面テープや接着剤など 材質(外被) PVC(ポリ塩化ビニール) リード線 24AWG 2芯480mm付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
種類 ペンダントスイッチ 定格使用電流(A) 2 定格通電電流(A) 5 定格使用電圧(V) DC24、AC220 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 保護等級 IP65 定格絶縁電圧(V) AC/DC500 形状 防雨形 材質 ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当) 材質(ケース) 高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当) 仕様 機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付 取付姿勢 適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。 周囲温度(℃) -15~+40(ただし、氷結または結露しないこと) 準拠規格 JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品) 接続端子 M3.5ネジ(圧着端子式) 相対湿度 45~85% 耐衝撃(誤動作) 100m/s 耐衝撃(耐久) 500m/s 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.0mm 耐電圧(V/min) AC2500 付属品 ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個) 保護構造 IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に 種類 プッシュスイッチ スイッチ PUSH-ON(自動戻り式) コード長さ(mm) 150 コード コード:AVS0.5sq相当
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

1個
349 税込384
当日出荷