ハンドドリル 金属のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
375件の「ハンドドリル 金属」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手回しドリル」、「金属 穴あけ」、「手動 穴あけ 工具」などの商品も取り扱っております。
ダブルギア機構を採用。力が確実に伝わり作業効率UP! グリップ部にドリルビットを収納可能!
用途木材や金属などの穴あけ作業に 全長(mm) 約300 ツカミ能力(mm) 1~8
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ハンドル上部のキャップを外すと全長8cmまでのビットが収納できます。
寸法(mm) 300×85×70 質量(g) 311 タイプ 手動 チャック径(Φmm) 6.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

電源が無くてもドリルで穴あけが出来ます。用途に応じてビットを交換(別売り)できます。
用途薄鉄板・樹脂への穴あけ。 シャンク径(Φmm) 取付:6まで 仕様 SHー20 材質(ハンドル) プラスチック
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。 セット内容 (下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6 材質 (タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS) 質量(g) 110
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。 回転キャップ付き。
種類 ピンバイス 材質(本体) 真鍮 主な用途 精密加工作業/穴あけ作業 質量(g) 44 種別 片頭式 全長(mm) 102 適合サイズ(mm) 0.1~3.2 付属品 チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2) トラスコ品番 395-9546
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ・ケガキ・ポンチ・アイスピックなどに。 高さ(mm) 220
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーナーなどの狭いスペースでも作業OK! ラチェット切替ノブ付き。 ハンドドリルよりも穴あけの力が強く、大径の穴あけにも最適! チャック能力10ミリまで。六角軸に適した2本爪機構。
用途木材などの穴あけ作業に 全長(mm) 約370 ツカミ能力(mm) 1~10 仕様 2本爪・ラチェット機構付 適合 六角軸用
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリル
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品 プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型) トラスコ品番 379-9034 長さ(mm) 183 幅(mm) 59 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 188 電流(A) 0.8 コード長さ(m) 2.5 チャック能力(mm) 1.5~10 穴あけ能力(mm) 鉄工 5 ねじ締め能力(mm) 3.8
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

先端にドリルをつければ手回しで穴あけが可能です。ガラスなど低回転速度を必要とする穴あけに便利です。ハンドル部にはドリルが収納可能です。
用途手回しでの穴あけ作業に。 チャック能力(mm) 6まで RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 種類 ピンバイス 材質(本体) 真鍮 主な用途 精密加工作業 仕様 片頭式 全長(mm) 93 適合サイズ(mm) 0.1~3.2 付属品 コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
759 税込835
当日出荷

ラチェット機構付でコーナー、狭い場所での作業も簡単。グリップ部にベアリングを使用しており、スムーズな作業が可能。
用途ベニアなど薄板の穴あけ等に。 寸法(mm) 250 チャック能力(mm) 6.5まで
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様 タイプ = ラチェット。能力 = 10 mm。チャックタイプ = 4 ジョー。材質 = クロム鋼。。ラチェットビットブレース. クロムスチール製3極ラチェットビットブレース、黒色のプラスチック製ハンドルグリップとボールベアリングトラックブレストプレート付き 容積10 mm、保持スプリング付き4爪チャック
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

精密加工・ホビー等、細やかなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
用途精密作業のドリルやタップホルダとして 種類 ピンバイス 主な用途 精密加工作業/穴あけ作業 材質(先端) 真鍮
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源が無くてもドリルで穴あけが出来ます。簡単に穴あけ作業ができます。ラチェット機構付でコーナーや狭い場所での作業も手軽にできます。 穴あけ・抜き取りで回転方向を固定できます。
用途ベニヤなど、木材薄板の穴あけ。 仕様 RBー2J タイプ 2本爪チャック (最大)六角軸10まで 材質(ハンドル) 樹脂
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

手回しでもインパクトドライバーでも使える。新開発クオーターエッジとダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が空きます。Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現
寸法(mm) H135×W45×D20 質量(g) 28
1セット
889 税込978
当日出荷

先端は回転します。
厚さ(mm) 1.2まで(鉄板) 全長(mm) 265 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊合金工具鋼製で、超強力です。 また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。
用途波板、スレートの穴あけに 木ネジ、釘の下穴あけに カラートタン、ブリキ等のケガキ作業に 薄鉄板などのポンチングに 蝶番、ドアの取手等取付けの下穴あけに プラスチック、エンビ等の穴あけに サンディング(金属製)や、缶の穴あけ、パンチングに アイスピックに
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすくまっすぐに穴あけができる。 トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。 硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
仕様 穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm 質量(g) 約130 寸法(cm) 11.5×4×3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷