ハンドニブラのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
84件の「ハンドニブラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドニプラー」、「ニブラー」、「鉄板 切る 工具」などの商品も取り扱っております。
加工しにくかった薄鉄板やアルミ板、樹脂板が自由な形にカットできます。 自作パソコン用のアルミケースの加工にも最適です。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工しにくかった鉄板、アルミ板、樹脂板が自由自在に切れます。鉄板をゆがませることなく切断できます。滑らかな切り口でバリが出ません。 丸・角でも、直線でも、曲線でも、自在に切ることができます。刃幅は約5.2mmですので、被加工物の切断後の寸法は幅約6mmとなります。
用途鉄板の切断作業。 全長(mm) 約185 切断能力(mm) 鉄板:1以下、ステンレス板:0.5以下、アルミ板:1.5以下、プラスチック:1.5以下
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。 切断能力(mm) ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

金属ダクトやストーブパイプの切断に最適
仕様 ●全長:約245mm●切断能力:4.8×31.7mmの広さをカット アズワン品番 65-2157-09
1丁
12,000 税込13,200
翌日出荷

トラックレール等の切断に
仕様 ●名称:本体●全長:260mm●切断能力:ステンレス鋼:0.6mm亜鉛メッキ鋼・亜鉛:1.2mmPVC、ビニール、アルミニウム:2mm アズワン品番 65-2157-05
1丁
8,880 税込9,768
当日出荷

コードレスだから取り回し良好!AC機と同等の最大切断能力も実現。コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。スライドスイッチ、ソフトグリップを搭載。
機能 過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止 切断能力(mm)軟鋼板 1.6 バッテリー リチウムイオン ストローク数(min-1[回/分]) 1900 切断能力(mm)ステンレス板 1.2 切断能力(mm)アルミニウム 2.5
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端は回転します。
厚さ(mm) 1.2まで(鉄板) 全長(mm) 265 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)鉄板カッター (ニブラー)
板を変形させず切断します。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。
トラスコ品番 446-9518 材質 刃部:オイル焼き入れ焼き戻し処理済み強化特殊工具鋼、グリップ:複合樹脂 全長(mm) 280 刃長(mm) 9 刃厚(mm) 2.7 切断能力(mm)鉄板 1.2 切断能力(mm)プラスチック 2 切断能力(mm)銅板 1.2
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷

曲線切りも自由自在
用途自動車板金、板金作業に。1.2mm厚までの鉄板の切断に 全長(mm) 155 空気取入口 PT1/4カプラ付 空気消費量(L/min) 110 エアーホース内径(Φmm) 6.5以上 ストローク数(min-1[回/分]) 5000 切断能力 鉄板最大1.2mm厚 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 22000 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.6[6.3] 質量(g) 675
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

パワフル710W。 中抜き、折板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板 2.5 切断能力(mm)軟鋼板 3.2 切断能力(mm)アルミ板 3.5 ストローク数(min-1[回/分]) 1300 最小切断半径(mm) 120(内)、128(外) 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 全長(mm) 225 付属品 ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚) 質量(kg) 3.4
1台
40,980 税込45,078
当日出荷

ソフトなグリップは握りやすく快適に作業できます。
材質 スチール(焼き戻し処理済) 刃:焼き入れ鋼 切断能力(Φmm) 1.2
1丁
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番 248-7632 セット内容 (mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7 質量(kg) 2.05 穴あけ能力(Φmm) 鉄板 1.6
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板 1.2 切断能力(mm)軟鋼板 1.6 切断能力(mm)アルミニウム 2.5 ストローク数(min-1[回/分]) 4500 最小切断半径(mm) 250 電源(V) 単相100 電流(A) 4 消費電力(W) 380 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 461 振動3軸合成値(m/s2) 9.5 全長(mm) 362 仕様 二重絶縁 付属品 六角棒レンチ、シックネスゲージ 質量(kg) 1.4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

用途金属板の直線、曲線、中抜き切断 エスコ品番 EA166A 全長(mm) 170 質量(kg) 1.1 ねじ下穴サイズ(mm) Φ21 使用圧力(MPa) 0.62 切断能力(mm) スチール:1.4、アルミニウム:1.0 刃幅(mm) 4 空気消費量(L/min) 280 所要圧縮機(kw) 1.5 ストローク数(min-1[回/分]) 3500 吸入口サイズ 1/4inchPT
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。 倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm) 250
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃) 炭素工具鋼(SK4相当) 材質 スチール 寸法(mm) 150×465×1135 質量(kg) 26 刃長(mm) 305 硬度 HRC60 ハンドル長さ(mm) 850 切断能力(厚×幅) 平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒 13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm) 約200 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷