ハンド治具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
109件の「ハンド治具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレス圧入工具」、「治具」、「エアープレス」などの商品も取り扱っております。
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸下支点近くで強力な力(腕の力の25~75倍)を発揮できるため、曲げ、カシメ、打ち抜きに適しています。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。 主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番 1-312-01 材質 プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキ。ベース/ベークライト ストローク(mm) 25 寸法(mm) 150×280×410 質量(kg) 7.1
1個
63,400 税込69,740
当日出荷

1台
23,980 税込26,378
13日以内出荷


なるほどカンタン! 気軽に使えるハンドプレス。
用途小型部品(ベアリング・ブッシュ・軸等)の高精度圧入作業に、高精度カシメ・捺印・刻印作業に ストローク(mm) 0~50 オープンハイト(mm) 52~175 調整範囲(mm) 123(ヘッド) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×90×30(テーブル) 質量(kg) 約7 仕様 【垂直荷重出力】最大1000N(最大約102kgf)ハンドル操作力130N時、【ワークシャフト垂直精度(テーブルガイド穴との位置ズレ)】±0.08mm、【治具取り付け穴】Φ10H7:深さ25mm(ヘッド側)/Φ10H8:深さ30mm(テーブル側)、【治具取付ねじ】M8(ヘッド側)/M6(テーブル側)、【ストロークストッパー位置決め】有、【ハンドル角度調整】可能、【ツール廻り止め機構】有
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

ラック&ピニオン式の中では一番の高推力です。主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
用途圧入・カシメ・曲げ・刻印・穴あけ・修正 トラスコ品番 835-8215 質量(kg) 32 2018年トラスコ掲載ページ 4 1691
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
タイプ プレス機 最大ストローク(mm) 115
1台
121,000 税込133,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動押圧力プレスで、プッシュの打ち込み、ベアリングの挿入、ノックピンの抜き取り等、相手の物を損傷せずに作業できます。
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストローク(mm) 100 構成機器 ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式 出力(kN) 50 圧力計 AS100-100M
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木製底板付。アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
適合 駒サイズ:4・5・7・8・9・10・12・13・15mm エスコ品番 EA576MW-0 材質 鋳鉄 質量(kg) 4 チャック能力(mm) 0.1~3.2 本体高さ(mm) 420mm 底板寸法(mm) 250×320
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

1個
40,800 税込44,880
翌日出荷

1個
56,000 税込61,600
翌日出荷

垂直に上下しますので、せん断加工、かしめ、パンチにも適しています。
仕様 プッシュプル・プレス型 エスコ品番 EA639EF-2 ストローク(mm) 50 質量(kg) 7.4 本体寸法(mm) 126×210×290(H)(ハンドルを除く) 締付け能力 1200kg 取付穴 4箇所 クランプ 六角ボルト頭(M10×P1.5)
1個
28,300 税込31,130
翌日出荷

自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。 ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様 7段調整(90mm間隔) 付属品 プレート2枚 ストローク(mm) 140 質量(kg) 43 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 505×495×1235 最高圧力 12t
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

双眼実体顕微鏡 正立型金属顕微鏡の試料を光軸に対して垂直にするためのもので、粘土などを併用して使用します。
仕様 押え面:Φ38mm ストローク(mm) 55 寸法(mm) 82×110×220 質量(kg) 1.1 ステージ寸法(mm) Φ75
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

エス・ティ・ジャパン卓上ミニ油圧プレス
最大2.5トンの加圧ができる小型の油圧プレス機です。 誰でも簡単に透明なKBr錠剤の成型ができます。
寸法(mm) 127×192×201 質量(kg) 4.5
1個ほか
269,000 税込295,900
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)