- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 工業用潤滑油
- ハンマードリル用オイルのおすすめ人気ランキング
ハンマードリル用オイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「ハンマードリル用オイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ハンマー オイル」、「ハンマーオイル」、「ヘッジトリマー 潤滑油」などの商品も取り扱っております。
潤滑油。二硫化モリブデンがハンマーの回転部や摺動部の金属表に付着し、始動時の油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付きを抑えます。振動や極圧に耐え、過酷な状況下で優れた潤滑性を発揮します。
用途ハンマードリルなどの回転部や摺動部などに
粘度
ISO VG100
適合範囲
ハンマー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
衝撃・振動・焼付に対し、配合の二硫化モリブデン微粒子が金属表面に付着し、高い極圧性能を発揮します。
用途電動ハンマー・ハンマードリルの潤滑に。
適合範囲
ハンマー
付属品
注入ノズル
トラスコ品番
390-9841
色
黒色
容量(L)
1
主成分
潤滑基油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
ISO規格
VG100
危険物の性状
非水溶性
1本(1L)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途ポンプ給油方式のハンマ用。
危険物の類別
非危険物
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途グリスパック方式のハンマ用。
危険物の類別
非危険物
1個(30g)
¥299
税込¥329
当日出荷
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。
色
淡褐色
容量(L)
1
質量(g)
980
付属品
注入ノズル
使用温度範囲(℃)
150以下
適合範囲
ギヤ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性
良質のベースオイルに各種添加物を加え二硫化モリブデンを完全に分散させたハンマー専用潤滑剤です。
ISOグレード
100
適合範囲
ハンマー
粘度
ISO100
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
用途ハンマードリル用
ISO粘度グレード
ISOVG150
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
用途超硬ドリルのシャンク部の耐摩耗性向上に。
危険物の類別
非危険物
1個(100g)
¥369
税込¥406
当日出荷
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆
配合
LSベルハンマー原液
成分
鉱油、防錆剤、減摩剤
種類
油性
使用温度範囲(℃)
-15~196
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様
二重絶縁、グリスパック
付属品
ブルポイント17-280、プラスチックケース
トラスコ品番
422-7697
全長(mm)
390
質量(kg)
4.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号
304
振動3軸合成値(m/s2)
15.5
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
高級潤滑オイル二硫化モリブデンを添加したオイルです。
種類
メンテナンス品
1本(130mL)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
強力なさく孔力と抜群の耐久性です。エアー式です。
用途洗面補修工事、コンクリート、岩盤、トンネル推進工事でのさく孔作業などに。
打撃数(bpm)
2450
ストローク(mm)
Φ45
ホース内径(Φmm)
19
空気消費量(m2/min)
1.6
ピストン径(Φmm)
54
樹脂製ツールスリーブで操作性向上
持ちやすいソフトグリップ採用
六角対辺17mmシャンク
キャリングケース付
打撃数(min-1[回/分])
3000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
456×106×235
保証期間
1年
打撃数(min-1)
3000
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
質量(kg)
5.3
コード長さ(m)
5
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
456×106×235
シャンク形状
17mm六角シャンク
打撃エネルギーJoule(ジュール)
8.8
高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。
色
緑黄色透明
容量(L)
1
質量(g)
980
付属品
注入ノズル
使用温度範囲(℃)
150以下
適合範囲
油圧作動
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
非水溶性
切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。
適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。
厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。
ISO粘度グレード
ISOVG15
成分
脂肪系添加剤、塩素系添加剤
容量(mL)
300
適合工具
タップ、ドリル
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
300mL
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
特に精製したオイルに有機モリブデンを配合して高荷重極圧時の潤滑性能を高めた高級オイルスプレーです。焼き付け防止効果が有り、各種機械部品の組み立て時のなじみ潤滑、耐磨耗、かじり防止に適しています。黒色ではないので油汚れが目立ちません。
成分
鉱物油、有機モリブデン、噴射剤、LPG
色
黄色
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
200mL
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥990
税込¥1,089
当日出荷
手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。
高度精製油使用(無添加)
油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。
用途油圧機器や圧縮機の軸受けに。
手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に
粘度
ISO VG46
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性