- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- 洗車・クリーナー
- バイク エンジン 洗浄のおすすめ人気ランキング
バイク エンジン 洗浄のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新131件の「バイク エンジン 洗浄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンクリーナー スプレー」、「バイクシャンプー」、「バイク エンジン 洗浄 剤」などの商品も取り扱っております。
金属パーツの洗浄に欠かせない脱脂&洗浄ケミカル。汚れの種類や状態によって使い分けることをおススメします。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の性状
水溶性
エンジンルームの油汚れを簡単に落とすフォーミングタイプの洗浄剤。
泡状の洗浄剤が、汚れを浮き上がらせ、水で流すだけで簡単に汚れを洗い流すことができます。
簡単に、手の入りにくい部分の頑固な油汚れやグリース、ホコリなどを洗浄します。
電気・電子パーツにカバーをするだけで汚れを洗浄します。
有機則規制外商品。
用途四輪自動車のエンジン外壁およびエンジンルーム内の洗浄。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.35L
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
エンジン、足周りの油・泥汚れを強力に洗い流す。オートバイのエンジン足周り等の金属部品用の強力洗浄剤です。スプレーして水洗いするだけでスピーディに頑固な油、泥汚れを取り去ります。さらに防錆剤も配合しました。
用途バイク用
成分
植物性界面活性剤、防錆剤
危険物の類別
非危険物
エンジン外壁部にこびりついた頑固な油汚れやホコリをすばやくきれいに落とし、汚れによるエンジントラブルを防ぎます。
ベトつかず、ゴムホースにも支障ありません。
危険物の類別
非危険物
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。
便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)
付属品
コック
成分
ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水
pH値
13.4(代表値)
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍
使用方法
水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)
危険物の類別
非危険物
エンジンルームの油、泥水による汚れを落とす水溶性洗浄剤です。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
環境に優しく、強力に汚れを落とす!作業される方の健康を考えた洗浄剤です。洗浄力を落とさずに、アルミ素材に影響を与えないマイルドな処方です。用途に応じて希釈して使用でき、経済的です。環境対応タイプ。自動車のエンジン外部に密着したガンコな油汚れを強力に洗浄する業務用クリーナーです。
用途自動車エンジン外部品、及び、部品、工場、工場床などの油汚れの洗浄に。
仕様
水溶性
希釈倍率
エンジン廻りの汚れ(原液~5倍希釈)。部品工具の洗浄(原液~2倍希釈)。工場の床面(3~5倍希釈)
pH値
12.9
液性
アルカリ性
危険物の類別
非危険物
1箱(18L)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。
用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄
仕様
逆さ噴射可
寸法(mm)
200×Φ66
質量(g)
440
使用温度範囲(℃)
常温
主成分
界面活性剤、石油系溶剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
水溶性
これ1本でエンジンルームのプラスチック・ゴム・金属パーツのさまざまな汚れを落とし、
上質なツヤを与え、美しく仕上げます。
濃密ムースが細部に素早く浸透し、油汚れまで包み込んですっきりと落とします。
同時に特殊シリコンポリマーが引き締まった上質なツヤを与え、汚れの再付着を抑えます。
熱に強い被膜が長期間エンジンルームの輝きを保ちます。
水洗い不要の簡単な拭きあげ作業で美しく仕上げることができます。
1本で中型車のエンジンルーム約20台分に使用できます。
(エンジンルームのサイズや汚れの程度によって異なります。)
ノーコンパウンドタイプです。
用途エンジンルーム内の汚れ落とし、ツヤ出し(プラスチック・ゴム・金属パーツ、エンジンルーム内の汚れ内壁)
成分
特殊シリコーンポリマー、界面活性剤
トラスコ品番
756-7715
容量(mL)
140
質量(g)
200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×100×53
pH値
7.5
危険物の類別
非危険物
1本(140mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
泡立ちバツグン。
天然ヤシ油成分を使用した、泡立ち成分100%天然由来のシャンプーです。サビ防止剤も配合しました。
メッキにやさしい。
ボディにやさしいクリーミーな泡立ちで、泡切れが良くすすぎも簡単です。
優れた洗浄力。
ホイールやタイヤの汚れも強力に洗浄します。
用途バイク専用
危険物の類別
非危険物
適合塗装色
全塗装色
1本(750mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
デリケートなバイクの外観ケア商品です。
内容量(mL)
290
危険物の類別
非危険物
1本(290mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤
成分
アルカリ性液体
泡タイプの水溶性万能クリーナー(消防法 非危険物)
複合アルカリ成分と準水系洗浄成分が、焼きついた頑固な油汚れを科学的に変化させて分解洗浄します
油性クリーナーでは落としにくいカーボンやヤニ、泥汚れにも強力な洗浄効果を発揮します。金属・プラスチック合成皮革などの様々素材に使用出来ます。
危険物の類別
非危険物
キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤
不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。
金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。
用途自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。
金属パーツの洗浄。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
マフラー、エキゾーストパイプ、クロームメッキ、エンジンなど、高温のために劣化し光沢を失った塗装部分に、光沢と防錆効果を与えます。
用途エンジン/マフラー/エキゾーストパイプ/クロームメッキなど、高温部の劣化防止に/雨天走行前の処理で効果を発揮。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.08L
危険物の性状
非水溶性
1本(180mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
泡状であるため汚れた面への付着・浸透性がよく、エンジンルームをきれいに洗浄します。特殊ボタンを使用することにより、スプレーしにくい部分(エンジンブロックの下側、プラグのまわり)に、飛び散らすことなく局部的にスプレーできます。
用途自動車、オートバイ、船舶等のエンジン外部の油汚れの洗浄。農業機械、工業機械の油汚れ洗浄。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
336mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
キャブレター内部のカーボン、スラッジ、
オイルミストなどを取り除くことができます。
キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。
用途農業機械用
タイプ
液状
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
231mL
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
油汚れやカーボン・ヤニ・泥汚れを強力に洗浄。水溶性万能クリーナー
金属・プラスチック・合成皮革を即効洗浄します。
用途自動車、オートバイ、自転車、機械部品、工具、農機具、電気製品などの金属・プラスチック類の洗浄・脱脂
家庭の換気扉・キッチンまわり・壁・合成皮革などの油・皮脂・ヤニ汚れの清掃
質量(g)
504
寸法(Φ×高さH)(mm)
66×200
危険物の類別
非危険物
原液量(mL)
377
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手にも、環境にも「優しい」脱脂洗浄剤です。水で3~30倍に薄めて、常温で使用します。
「汚れも落ちるが指紋もなくなる」というのとは違って、におい、刺激、毒性、引火などの危険性がなく、手にも環境にも優しい製品です。トリクロロエチレンと同等の脱脂性を発揮します。
エンジンや、キャブ、ミッションなどの油汚れを落とすことができます。その他、分解した機械部品の脱脂、洗浄に最適です。また、洗車時のシャンプーとして使ったり、油汚れのひどい軍手や作業衣の洗濯にも使用できます。噴霧、ハケ洗い、浸けおき、などなど使用法を選ばず、泡が出ないので、仕上げも楽です。
希釈倍率
3~30倍
成分
界面活性剤
液性
弱アルカリ性
危険物の類別
非危険物