- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等
- バイク カウル ネジのおすすめ人気ランキング
バイク カウル ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新141件の「バイク カウル ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク ねじ」、「カウル ボルト」、「スクリーンボルト」などの商品も取り扱っております。
頭部形状
トラス
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)。シャフト径:Φ6。2セット入り。 スチール製
材質
スチール
シャフト径(Φmm)
6
適合板厚(mm)
下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
M5タッピングネジ用 クリップナット。
材質
スチール
サイズ(mm)
縦:約16.5×横:約10.5×穴径:約6
1セット(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
スクーター関連を中心にメッキドレスアップパーツを多数ラインナップ。
セット内容
〈C-440〉×6、SUSトラスネジ(4×15)×6
1セット
¥879
税込¥967
当日出荷
ねじ径(mm)
6
使用箇所
テールASSYやシート下カバーなど様々な箇所に取り付け可能となります。簡単に取り付け・取り外し可能となります。純正の劣化で破損してしまった車輌の取替えにオススメ商品です!
主な適合車種
ホンダ系カウルの付いた車両全般
1セット(10個)
¥599
税込¥659
当日出荷
スイングアームエンド部分のスチール製純正キャップから交換することで、質感の向上とドレスアップ効果が得られる。
高強度ジュラルミン材をCNC加工後、カラーアルマイト処理を施す。ゴールドとチタンカラーをラインナップ。
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等
材質/処理
HSK16M/Cr
寸法D
20°
RoHS指令(10物質対応)
対応
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別
全ねじ
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
フランジ付きボタン
ねじ山種類
メートル並目
片側締結で防振・絶縁シール効果の得られるゴム製ナットです。
材質
ゴム-黄銅
主な適合純正品番
90116-KY2-700
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
主な適合純正品番
83641-KM9-000
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
レースカウルなどのスピードが必要とされるファスナー部に利用されるクイックファスナーです。6mm穴にベース側を挟めばツールレスのネジ代わりとしても利用できます。2setリング式のハンドルのおかげで工具が無くてもカウルなどの脱着用のネジ代わりとして使用できるベース側も含めたセットになっています。リング部は1/4回転で着脱が可能です。
用途カウルなど6mm穴用
色
シルバー
タイプ
クイックファスナー6mm穴用2set
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm
※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
材質
スチール
適合板厚(mm)
0.8~1.6
表面処理
クロメート
ピッチP(mm)
1
取付穴径9.5mmに対応。
セット内容
取り付け工具・スクリーンボルト・ウェルナット・ワッシャー(2枚)【10個セット】
ボルト長さ(mm)
15
ボルト(mm)
5
現行品と同形状になります。クリップナットはボディーカバーの接合部などに使用されています。
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
クロロプレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取付けるとともに、ゴムの特性を活かした効果が得られます