- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- バイク シフトロッドのおすすめ人気ランキング
バイク シフトロッドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新195件の「バイク シフトロッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シフトロッド」、「チェンジロッド」、「丸棒 ねじ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
表面処理
エコートWH処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質
S45C
表面処理
黒染め
硬度HRC
20~25
主な適合純正品番
90065-KEA-000
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。
四角穴ビスの簡単施工を実現しました。
クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途土台・基礎と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。
材質
JIS B 1180
付属品
8Tナット(M16)×2
サイズ
M16×800
表面処理
プロイズ処理
代表車種
ZR250-B9
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
材質
鉄、生地材
適合品番
28N500M・28N600M
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
寸法D(Φmm)
M8
材質
S45C
ねじピッチ
1.25
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
別売のラウンドロッド用ブッシュを使用できます。
材質
鋼
仕上
光沢クロメート処理
材質
SUS304
形状
片端おねじ・片端めねじ
ローコストタイプのクレモン錠です。
面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。
防水タイプ
用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉
材質
本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/、アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)
寸法L(mm)
1000
標準色
グレー
適合扉厚(mm)
32~52
表面仕上げ
表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
03492
1個
¥630
税込¥693
4日以内出荷
エスコ品番
EA948EC-6
材質
(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400
全長(mm)
(最小)89
ねじ径(mm)
M6×12
先端形状
ネジ付
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
洗浄管支持金具のナット付ネジ棒です。
高さ調節ができます。
材質
黄銅製クロームメッキ
SOFTAIL 86-14にも適合します。
適合
FLHR [ロードキング](80-15) FLHRS[ロードキング・カスタム](80-15) FLHRC[ロードキング・クラシック](80-15) FLHTC [エレクトラグライド・クラシック](80-15) FLHTCU [ウルトラクラシック・エレクトラグライド](80-15) FLHT [エレクトラグライド](80-15) FLTRX[ロードグライド・カスタム](80-15) FLTRU [ロードグライド・ウルトラ](80-15) FLHX [ストリートグライド](06-15) FLTR[ロードグライド](80-15)
1個
¥13,980
税込¥15,378
46日以内出荷